扉の固定のおすすめ人気ランキング

2025/08/10更新
837件の「扉の固定」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「折戸 ロック」、「扉開閉固定」、「両開きラッチ」などの商品も取り扱っております。
いろいろな用途に!やわらか素材で手で自由に曲げて使えます。表面がやわらかいゴムでできているので、手や家具を傷つけません。アイデア次第で使い方いろいろ!。ポップなカラーバリエーション。キャビネットなどの扉の固定に。車のシートやイスへ小物の吊り下げに。荷物をかける際のフックとして
用途キャビネットなどの扉の固定に。車のシートやイスへ小物の吊り下げに。荷物をかける際のフックとして 材質 NBR(発泡ゴム)、アルミ線 寸法(幅W×長さL)(mm) 約10×300
1個
469 税込516
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

扉をあけるとストッパーの作動によりロック状態(ステーがスライドしてストッパーに落ちる)になります。扉は開けた状態にて固定され、ストッパー取付軸を押せばステーはスライド可能となり扉はそのまま閉じられます。
用途配電盤・分電盤・制御盤等 材質/処理 (ステー・ワッシャー)SPCC/Zn。(ストッパー・支店軸・ストッパー取付軸・ストッパーベース)SUM/Zn。(六角ナット・スプリングワッシャー)S/Zn。(スプリング)SWP/Zn。(歯付き座金・E形止メ輪)SUS304/- 質量(g) 330 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

いろいろな用途に!やわらか素材で手で自由に曲げて使えます。表面がやわらかいゴムでできているので、手や家具を傷つけません。アイデア次第で使い方いろいろ!。ポップなカラーバリエーション。キャビネットなどの扉の固定に。車のシートやイスへ小物の吊り下げに。荷物をかける際のフックとして
用途キャビネットなどの扉の固定に。車のシートやイスへ小物の吊り下げに。荷物をかける際のフックとして 材質 NBR(発泡ゴム)、アルミ線
1個
689 税込758
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

安全ロックの採用により、扉をガッチリと固定します。又、ロック解除はステー前面のストッパーをスライドさせるだけのワンタッチ方式を採用。スプリングの内蔵と相まってとてもスマートな外観になっています。
用途配電盤・分電盤・キュービクル他の大型扉・重量扉等 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
5,298 税込5,828
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ローラーの働きで強力に密閉します。
用途シェルター・収容箱・防音扉など両開き仕様の固定扉 付属品 ロッド(ラッチ付)・ロッド棒ガイド・ロッド棒受け 材質 亜鉛合金(ZDC)、ロッド棒受け・ガイド/ステンレス鋼板(SUS304)、ロッド棒/軟鋼線材(SWRM) 質量(g) 984 表面仕上げ 本体/サチライトクロムめっき(MZCr)、ロッド棒/亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C) タキゲンコード 03096
1個
6,120 税込6,732
4日以内出荷

NIC(エヌアイシ・オートテック)マグネットキャッチベース (M4/M6)
用途扉固定用 材質 A6N01S-T5 質量(g) 36.2 表面処理 アルマイト処理 クリア塗装 RoHS指令(10物質対応) 対応 推奨締結部品 M4フレームの場合/APB-04-12(2ヶ)。M6フレームの場合/APB-04-15(2ヶ)
1個
499 税込549
5日以内出荷

扉の開口位置を任意の位置に固定でき、また扉の開閉する力の調整が可能です。
使用温度範囲(℃) -20~80 旋回角度(°) 最大215 材質(ヒンジ 本体) ポリアミド 材質(ヒンジ ピン) スチール 材質(レバー 本体) ポリアミド(ガラス繊維強化) 材質(レバー ボルト) スチール
1個
1,746 税込1,921
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ドアをお好みの角度で固定することができます。大型強力ゴムキャップでガッチリ固定します。補助板により木やアルミのドアにも固定ができます。
用途玄関扉などの扉の固定。 トラスコ品番 426-2481 セット内容 補助板 幅(mm) 61 材質/仕上 スチール・ステンレス・ゴム、合成ゴム、スチール、フェライト 高さ(mm) 250 質量(g) 407
1箱(20個)
38,980 税込42,878
翌々日出荷

NIC(エヌアイシ・オートテック)マグネットキャッチ (M4/M6)
用途扉固定用 材質 ポリプロピレン[PP] 質量(g) 40 吸着力(N) 24 RoHS指令(10物質対応) 対応 推奨締結部品 M4フレームの場合/APB-03-08、FCS-03-06(2ヶ)。M6フレームの場合/APB-03-08、FCS-03-10(2ヶ)
1個
489 税込538
当日出荷

戸の重量30Kg以下の比較的重量用に適しているHRシリーズ軸吊りハンガー式薄扉用折戸の上部吊元固定ブロック
用途収納用折戸(薄扉用) 材質/仕上 (本体)PBT樹脂、鋼/DG色。(カップ)PBT樹脂/-。(ブロック)66ナイロン/- 対応戸厚(mm) 20~26
1個
1,698 税込1,868
10日以内出荷

BEST(金物)カラー掛金
扉や家具の簡易締りに使用します。ボタンを押せば自動で作動。キリやドリルで下穴をあけてから付属の木ネジで固定してください。
材質 鉄、焼付塗装
1パック
199 税込219
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

カゴ台車の扉をしっかり固定できるゴムベルトです。 幅3cmのベルトのため、面でしっかりホールドできます。 フック式のため取り外し楽々!
用途カゴ台車の扉、商品の固定に 材質 再利用タイヤチューブ
1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)ラプコンステー HBF-ELAN型
メーカー3万回開閉試験をクリアしています。オリジナルメカニズム《ラプコン》を搭載した、リフトアシストフリーストップソフトクローズ機能を持ったステーです。お使いの吊元蝶番に合わせて、扉の開き角度を簡単に調節できます。従来のラプコンステーにはない、画期的な座金の上下調節機能付きで、スピーディに取り付けできます。付属のテンプレートを使うと簡単に取り付けできます。
主材質 アルミニウム合金/ABS樹脂 仕様 使用温度:0 ℃~40 ℃ 付属品 取付座金。センターヒンジ。位置決め用テンプレート。十字穴付皿タッピンねじ 3.5×38(本体取付用)。十字穴付バインドタッピンねじ 3.5×15(センターヒンジ取付用)。十字穴付バインドタッピンねじ 3.5×27(座金取付用)。十字穴付トラスねじ M4×5(座金連結用) 幅(mm) (扉)1200以下 ライトグレー 高さ(mm) (扉)320~370 仕上 アルマイト処理 RoHS指令(10物質対応) 対応 開き方 水平折戸 最大扉高さ(mm) 370 最大扉幅(mm) 1200 最小扉高さ(mm) 320
1個
33,980 税込37,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)スナップロック SX-48
扉や蓋の開閉がワンタッチでできます。取り付けもワンタッチで簡単です。ラッチ解錠時、手を離しても閉扉状態を保持する仮保持機能付です。複数個取り付けた場合でも、すべてを仮保持状態にしておくことで一気に扉を開けられます。樹脂は難燃性に関する規格、UL94規格に準拠した難燃材を使用しています。内蔵ばねはステンレス鋼製です。
材質 (ケース)ポリアミド(UL94V-0)。(ラッチ)ポリアセタール(UL94HB)。(ばね)ステンレス鋼(SUS304) ブラック 質量(g) 11 適合板厚(mm) 0.8、1.0、1.2、1.6、2.0、2.3 保持力N(kgf) 49[5]/個 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
349 税込384
当日出荷

ガラス扉の小口を保護するシール材です。ガラス扉の下部に取り付け、床とのすき間をふさぎます。小口にはめるだけで簡単に取り付けできます。水返しに最適です。
1個
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ガラスにハンドルを取り付ける際に使用するスリーブです。ハンドルのガラス扉への固定用
用途表面の保護 材質 プラスチック 自然色
1セット(100個)
1,498 税込1,648
17日以内出荷

耐荷重最高10kgまでの液晶モニタに対応した「3軸式くねくねモニターアーム」です。かなりしっかり、丈夫な作りで大きなモニタもしっかりと支えます!さらに、モニターの360度回転、クランプ2本止め、高さ調整も楽に行えたり、高価のモニターアームに引けをとらない激安モニターアームです!
タイプ デスク取り付けタイプ 取付方式 クランプ式 アームの可動方向 水平 耐荷重(kg) 10 サイズ(inch) (最大対応)27 液晶モニター 1面 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
5,698 税込6,268
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ドアをお好みの角度で固定することができます。補助板により木やアルミのドアにも固定ができます。
用途玄関扉などの扉の固定。 トラスコ品番 426-2482 セット内容 補助板 幅(mm) 30 材質/仕上 ステンレス・スチール・エラストマー 高さ(mm) 230 質量(g) 179 関連資料 (1.74MB)
1箱(20個)
26,980 税込29,678
翌々日出荷

両手がふさがっている時にストッパーを足で軽く押し下げるだけでドアを固定できます。 付属の粘着テープ付きの補助板を使用すれば磁石が付かないドアにも設置できます。
付属品 補助用板(1枚) 材質 鉄・ステンレス・ゴム 幅(mm) 45 高さ(mm) 260
1個
999 税込1,099
当日出荷

保管から活用へ。オフィスにおけるスタンダード収納フラット性を追求したスリムでシャープなデザイン
高さ(mm) 1185 タイプ 上置き 種類 両開き 段数 4 棚段数 4 シリンダー錠 グリーン購入法 適合 サービス分類 組立・設置・取付
1台
63,980 税込70,378
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)