- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 建具金物
- 扉上部ストッパーのおすすめ人気ランキング
扉上部ストッパーのおすすめ人気ランキング
2025/06/04更新124件の「扉上部ストッパー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ドアストッパー上枠」、「ドア開閉ストッパー」、「ドア開き止め」などの商品も取り扱っております。
扉の上部につけるタイプの戸当りです。
付属品
十字付皿木ネジ(M3×15mm)×3本
材質
SUS304+ゴム
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
邪魔にならない扉の上部につけるドアストッパー!
材質
SUS304ステンレス
指はさみの事故防止にドアに挟むだけ。クッション性の高い素材を使用しているので、手や指を傷つけません。
用途ドアを閉めても少し隙間を残し、お子様の手や指をはさむ事故を防ぎます。
材質
NBR(発泡ゴム)
直径(Φcm)
9.5
内径(Φcm)
3.2
厚さ(cm)
4
ドアの上や横に挟むだけの簡単設置!。換気やペットの行き来など、ドアを少し開けておきたいときドアに挟むだけで簡単に設置できます。ドアの開き具合も調整できます。両手がふさがっている状態で、頻繁に出入りするドアに便利です。
用途ドアを少しだけ開けたままにしたいときに。
材質
熱可塑性エラストマー樹脂
寸法(mm)
75×75×20
使用範囲
ドア厚 約15~45mm以内
アズワン品番
64-5076-61
1パック(2個)
¥859
税込¥945
当日出荷
材質(本体)
SUS304
用途室内開き扉に使用
付属品
SUS十字付皿木ネジ(3.1×25)×4本
質量(g)
72
取付作業が一切不要です。
簡単置くだけの便利なドアストッパーです。
戸当としてもご使用いただけます。
ドアをお好みの角度で固定することができます。
用途戸当、当り止めに。
トラスコ品番
389-3090
材質
ステンレス(SUS304)、エラストマー樹脂
質量(kg)
1
色
シルバー
寸法(Φ×高さH)(mm)
95×40
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
室内ドアの戸当り兼煽り止め金具。戸当りが使用できない箇所に使用します。
ドアの上部に取付ますので、日常の開閉には何の支障もありません。
受座13ミリのタイプです。
狭い戸当り巾でも取り付け可能な高受タイプです。
No1402N、1502の後継品です。
用途室内ドアの戸当り兼煽り止め金具
シリーズ
No.1502N
適合
木製、軽量アルミドア
材質
本体:ステンレス(SUS304)、作動部:ポリアセタール樹脂
仕上
ヘアライン
取付ねじ
皿タッピンネジ4×25mm
適合ドア高さ(mm)
2000まで
手やドアを傷つけずに、ドアをやさしく止めるストッパーです。ドアクローザー等の開閉角度が調節できます。取付位置によって、ドアの開閉角度が調整できます。換気をしたい時、扉をあけたまま荷物を出し入れしたい時、作業を行いたい時などに便利です。シリコーンゴムを使用していますので、手やドアを傷つけません。
色
グレー
材質(本体)
シリコンゴム
適合扉厚(mm)
40程度まで
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
小型で軽量扉用のアームストッパーです。
左右兼用型です。
用途点検口扉、制御盤扉、トランクルーム、厨房機器
その他
取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。
材質
ステンレス鋼板(SUS-304)
質量(g)
76
仕上
電解研磨
操作方法
左右勝手の変更は、E形止め輪を外して、座金を反転させて下さい。
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
堀込み加工の要らない面付けタイプです。
ドアの内側取付け、外開き用です。
用途一般住宅屋内用軽量ドア
付属品
(+)皿タッピングねじ4×25 2本、(+)なべタッピングねじ4×25 3本
種別
高受型
材質
ステンレス鋼
仕上
生地ヘアーライン
適合扉高さ(mm)
2300以下
適合扉厚(mm)
25~45
開き角度(度)
100°以内の範囲で任意に設定
適合扉幅(mm)
600~910
適合扉質量(kg)
25以下
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
扉用のスタンダードな戸当です。
用途扉の上部に取り付ける戸当。
セット内容
鉄皿木ねじ(4.1×25)1本、フック用ステン皿木ネジ(3.1×16)2本
幅(mm)
16
材質/仕上
真鍮、軟質樹脂
色
ホワイトブロンズ
折戸+開き戸用アームです。
ストッパー(HD-12)を上部レールの任意の場所に取付けておく事で、開き戸の開き角度を調整できます。
掘込み加工の要らない、面付けタイプです。
付属品
トラスタッピンねじ3.5×20(2本)
材質
鋼、POM
仕上
アンバー塗装
適合レール
HD-001、HD-002、HD-03、HD-05
1個
¥1,498
税込¥1,648
4日以内出荷
材質
ステンレス(SUS304)、樹脂
付属品
皿タッピングネジ(4.0×25):4本
高さ(mm)
115
色
ヘアライン
幅(mm)
40
長さ(mm)
105
質量(g)
80
金属板の摩擦力を利用してトルクを発生させるディスク構造が、薄型・省スペースを実現しました。筐体内の空間を有効に活用できます。
材質
ステンレス鋼(SUS430)
材質/仕上
ステンレス鋼(SUS430)/光沢バレル研磨
開き方
上蓋|下開き|上開き|横開き
質量(g)
100
仕上
光沢バレル研磨
定格トルク(N・m[kgf・cm])
3±20%(30.6±20%)
ステー種類
トルクステー
左右開き兼用、取付けが容易な上枠付け戸当りです。
用途一般住宅屋内用木製ドア(浴室には使用できません。)
付属品
+皿タッピンねじ3.5×20(4本)
室内ドアの戸当り兼煽り止め金具。戸当りが使用できない箇所に使用します。
ドアの上部に取付ますので、日常の開閉には何の支障もありません。
廊下から金具の見えない内付内開きタイプです。
No1401N、1501の後継品です。
用途室内ドアの戸当り兼煽り止め金具
シリーズ
No.1501N
適合
木製、軽量アルミドア
材質
本体:ステンレス(SUS304)、作動部:ポリアセタール樹脂
寸法(mm)
312
取付ねじ
皿タッピンネジ4×25mm
開き角度(度)
ドア/100以内
適合ドア高さ(mm)
2000まで
適合ドア幅(mm)
601~900
床・壁面にどちらにも使えるドアストッパー!
材質
本体/亜鉛ダイカスト