手すり ホワイトのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
597件の「手すり ホワイト」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「手すり 白」、「手すり ブラケット」、「リクシル 手すり」などの商品も取り扱っております。
ハイロジック丸棒手摺リ LVL材
バリアフリー・介護用品・手摺部品シリーズ
材質 LVL 寸法(Φmm) 35 仕上 シート巻
1本
5,898 税込6,488
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質 アルミ/樹脂コーティング 仕様 抗菌 耐荷重 水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体 外径(Φmm) 32 耐久性 60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
1本
1,498 税込1,648
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

材質 アルミ/樹脂コーティング アイボリ 仕様 抗菌 耐荷重 水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体 外径(Φmm) 32 耐久性 60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
1本
1,498 税込1,648
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

転倒などを防ぎ、安心で快適な暮らしをサポートする連続手すり用パーツ。35Φの手すり棒用のブラケット。手すり棒の中間部に取り付けます。
用途手すり棒を壁面に取り付ける際に使用します。 材質 亜鉛ダイカスト/PP樹脂 適合径(Φmm) 35 仕様 アクリル焼付塗装 形状 L受 取付高(mm) 55 使用ねじ 丸皿+足割タッピング3×20(2本)/ナベ+足割タッピング4×40(4本)
1個ほか
839 税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途浴室に。トイレに。廊下に。玄関に。 材質/仕上 アルミ樹脂コーティング+樹脂・抗菌アルマイト+樹脂 アイボリ 寸法A(Φmm) 32 寸法B(Φmm) 80 寸法H(mm) 78 寸法H1(mm) 60 仕様 抗菌
1本
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ハイロジックホワイト手すり I型
清澄なホワイトの手すり インテリアにマッチし、空間づくりの邪魔をしないホワイト色 タテ・ヨコ兼用(屋内用) のこぎりでカットして、手すり棒の長さを調整できます。
仕様 タテ・ヨコ兼用(室内用) 材質 (手すり棒)天然木シート巻き(ブラケット)亜鉛ダイカスト ホワイト 耐荷重(kg) 60 寸法(Φmm) 丸棒:約35 取付ビス ナベ足割タッビング4×50mm(付属)
1セット
4,398 税込4,838
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高級木材タモの集成材です。適度なざらつき感と強度で手すりに適しています。
用途手すり用木材 太さ(Φmm) 35
1本
2,398 税込2,638
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

仕様 抗菌 材質 タモ集成材 耐荷重 水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体 外径(Φmm) 35 耐久性 60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
1本
4,498 税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

水平にも設置可能です。
寸法(mm) 600×Φ30 材質 手すり部/木質材料(表面:塗装)、ブラケット/PP樹脂(表面:パールシルバー塗装)
1個
6,498 税込7,148
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

転倒などを防ぎ、安心で快適な暮らしをサポートする連続手すり用パーツ。35Φの手すり棒用のブラケット。手すり棒の端部に取り付け、衣服の袖の引っ掛かりを防止します。
用途手すりの端部を壁面に収納して取り付ける場合に使用します。 材質 亜鉛ダイカスト/PP樹脂 適合径(Φmm) 35 仕様 アクリル焼付塗装 形状 ブラケットエンド 取付高(mm) 55 使用ねじ 丸皿+足割タッピング3×25(2本)/ナベ+足割タッピング4×40(4本)
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1セット(5本)ほか
291 税込320
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

バリアフリー・介護用品・手摺部品シリーズ
材質 (手すり)自然木、(ブラケット)亜鉛ダイカスト製、(ジョイント)ABS樹脂 全長(mm) 3600(1200×3本) ライトオーク 直径(Φmm) (手すり)33 付属品 ジョイント用ネジ(4×22mm):4本×2(短い方)、本体取付ネジ(4×22mm):2本×5(短い方)、壁面取付ネジ(4×38mm):3本×5(長い方)、木ダボ:2個 荷重(kg) (静止安定)80
1本
10,980 税込12,078
当日出荷

材質 タモ 仕様 抗菌 耐荷重 水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体 外径(Φmm) 32 耐久性 60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
1本
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質 アルミ/樹脂コーティング 仕様 抗菌、高耐候性 寸法(mm) 530 耐荷重 水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体 外径(Φmm) 35 耐久性 60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
1本
1,998 税込2,198
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

転倒などを防ぎ、安心で快適な暮らしをサポートする連続手すり用パーツ。35Φの手すり棒用のブラケット。手すり棒の中間部に取り付けます。
用途手すり棒を壁面に垂直に取り付ける際に使用します。 材質 亜鉛ダイカスト/PP樹脂 適合径(Φmm) 35 仕様 アクリル焼付塗装 形状 L受 取付高(mm) 55 使用ねじ 丸皿+足割タッピング3×20(2本)/ナベ+足割タッピング4×40(4本)
1個ほか
759 税込835
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

階段まわりをはじめ、玄関、廊下、トイレなどの様々な取付場所や用途によって選べる壁付け手すりです。荷重がかかる金具には、アルミダイキャストを採用、耐食性に優れ、長期間に渡り安心してご使用いただけます。さらに、重量も従来の亜鉛ダイキャスト比べ約60%減、施工時の作業負担をグッと軽減します。※接続金具・金属エンドキャップ・T字ジョイントは亜鉛ダイキャストとなります。
材質 天然木(ゴム集成材) 握り径(Φmm) 35 寸法L(mm) 600
1本
2,298 税込2,528
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

抗菌ブラケットです。
仕様 抗菌 材質 亜鉛合金 形状 L受 耐荷重 水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体 耐久性 60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
1個
799 税込879
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

用途浴室に。トイレに。廊下に。玄関に。 材質 アルミ樹脂コーティング/樹脂 アイボリ 握り径(Φmm) 32 仕様 らくらく施工、バリアフリー推奨品、抗菌 付属品 A4×30、6×30ナイロンプラグ 耐荷重 水平/垂直60kg/910mm(ベターリビング:動作補助手すり基準に相当)
1本
1,998 税込2,198
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本(1m)ほか
4,898 税込5,388
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)