手すり 突っ張りのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
114件の「手すり 突っ張り」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ベストポジションバー」、「サポート柱」、「つかまり棒」などの商品も取り扱っております。
ベスポジ-eに連結する跳ね上げタイプの手すりで、通行の制限を緩和できます。扉間などで利用することで通行の制限を緩和できます。
材質 ナイロン樹脂、集成材
1セット
27,980 税込30,778
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

DIPPERホクメイウェーブ型手すり
ベスポジ-eに取り付ける縦型手すりで、テスリ部が凹凸状で滑りにくくなっています。
材質 ナイロン樹脂、集成材 握り径(Φmm) 35
1個
11,980 税込13,178
10日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

天井部材の保持に最適。 一人での作業が可能。 45°まで傾斜するベースで斜めの対象物も安定したサポートが出来ます。 滑りにくく、加工物を傷つけにくいラバー付。
用途内装作業のサポート 耐荷重(N) 約196(両ベース0°使用時) 材質 SS400相当
1本
4,398 税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

工具不要で簡単に取り付けることが出来ます。
用途クローゼットでの収納に 材質 樹脂部:ABS、パイプ部:ステンレス(SUS443)巻スチール 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書 (1.9MB)
1個
919 税込1,011
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仮設工業会認定品。 溶融亜鉛メッキ(ドブメッキ)で高い防錆効果。 フラワー型の受(台)板で保管効率アップ。
安全荷重(kg) 2000 調整ねじ(mm) 145 メッキ 溶融亜鉛メッキ(ドブメッキ)
1本
4,998 税込5,498
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

天井と床に対して、少ない力で横ズレしなくなる特殊滑り止めで固定する支柱型の手すり基本セットです。天井ベースが広めの形状且つ土台移設による端寄せも可能で、付属オプションにより様々な組合せが作れます。
材質 基本ポール:アルミ、ステンレス、ASA、天井ベース:ASA、集成材
1個
45,980 税込50,578
8日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

天井と床に対して、少ない力で横ズレしなくなる特殊滑り止めで固定する支柱型の手すり基本セットです。付属オプションにより様々な組合せが作れます。
材質 基本ポール:アルミ、ステンレス、ASA、天井ベース:ASA
1個
45,980 税込50,578
10日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ネジ・クギを使わずにカンタン取付け! ヒンジ効果で耐荷重UP!
材質 パイプ/ステンレス巻き銅管Φ29.5・Φ25.4、樹脂部分/ABS樹脂・合成ゴム、ネジ類/鉄製・メッキ仕上げ ステンレス 高さ(mm) 70 奥行(mm) 40 キャップサイズ(mm) 40×70 パイプ径(Φmm) 29.6・25.4
1本
959 税込1,055
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

DIPPERホクメイ手すり
移乗などに際してあらゆる方向での支持が可能です。
材質 ナイロン樹脂、集成材 握り径(Φmm) 32
1個
22,980 税込25,278
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

床束として使用します。 軽量で、強固で耐久性に優れています。 ターンバックル方式のため従来の木製束に比べて高さ調整が容易です。
用途保護手袋着用
1本
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

立ち上がりをサポートする移動式手すり。ベッドからの立ち上がり、イスやソファからの立ち上がりをサポート。高さ3段階の手すりで捕まり立ちをお助け。アルミで軽量だから移動もラクラク。ハの字型で安定感のある土台。つかまる取っ手部分は柔らかなクッション付き。
用途移動式立ち上り手すり、玄関手すり、寝室用手すり、トイレ用手すりとして。 材質 アルミニウム 質量(kg) 1.5 寸法(幅×奥行×高さ)(mm) 525×400×810
1台
9,998 税込10,998
4日以内出荷

歩行や立ち座りを支援する据置型手すりです。家屋内の立ち座り、狭い場所での手すりとして利用可能です。
材質 スチール、アルミニウム、樹脂被膜 寸法(mm) 720×477×550~775 ピッチ(mm) 25(10段階) 耐荷重(kg) 100
1台
65,980 税込72,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

内装作業の強い味方。伸縮式つっぱり棒に。 建築作業中の仮止めに。車内の作業中の仮固定に。 滑りにくく、加工物を傷つけにくいラバー付。 45度まで傾斜するベースが、斜めの対象物にも安定したサポートが出来ます。
用途接着、圧着などの仮押さえに。
1台
5,698 税込6,268
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高齢者の足腰にかかる負担を軽くするトイレ用サポート手すりです。 工事不要で簡単に設置ができます。 設置面にEVA樹脂を使用することで、床に固定しなっくても安心してお使いいただけます。 左右の幅が5段階伸縮可能でトイレや使用者に合わせて幅を合わせて幅を調節できます。 手すり部分は安心の抗菌加工。
材質 スチール、ポリプロピレン ホワイト 質量(g) 6200 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 560~660×445×650
1台
8,998 税込9,898
当日出荷

普段は"パタン"とたたんで邪魔になりません。 狭い場所でも、広く使えます。折りたたみ時は壁面から50mmで、使用時は150mmと3倍に変身。 使いやすく、普段はじゃまにならない折りたたみ手すりです。 手すりと壁面のスペースが広いと、掴んで立ち上がる時、大変楽です。 グリップにはぬくもりを感じる天然木を採用。 付属のネジが壁の内部の柱に止まるように取り付けるだけ。
材質 手すり/天然木、ブラケット/亜鉛ダイキャスト、カバー板/ABS樹脂、フィルム/PET 長さ(mm) 450 セット内容 手すり×1、受座固定ネジ(SUS304・M4×38)×8、コンクリートプラグ(7mm用)×8 耐荷重(kg) 100 RoHS指令(10物質対応) 対応 再生紙使用マーク 適合
1本
6,998 税込7,698
7日以内出荷

天井張り作業や荷台の荷崩れ防止に!
用途養生用シートの固定や仮設柱として。 天井張り作業にも! パイプ径(Φmm) 29 材質(パイプ) (本体):スチール、(グリップ):スポンジ、(先端パーツ):合成ゴム アイボリー 静止荷重(kg) (垂直)50
1本
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

玄関先まで安心して歩行して頂ける、アプローチ手すり。転倒や動作の不安感がなくなり、お年寄りからお子様まで、握りやすい手すりです。後付けリフォームに最適です。
用途屋外用 材質 チーク支柱/手すりアイアンウッド 握り径(Φmm) 35 支柱径(Φmm) 45 仕様 厚生労働省介護保険制度住宅改修工事対応製品 長さ(mm) 900 支柱の高さ(mm) 800
1セット
59,980 税込65,978
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

立ち上がり、歩行をサポートする移動式手すり。ベッドからの立ち上がり、イスやソファからの立ち上がりをサポート。プッシュピンにて7段階まで調整可能。アルミで軽量だから移動もラクラク。ハの字型で安定感のある土台。取っ手部分はグリップクッション(素材:ウレタン)がついているので握りやすく、手を痛めにくい。
用途立ち上がりや歩行のサポートに。アルミステッキ 手すり 立ち上がり補助 アルミ製 本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm) 44~47×41~50×80~95 質量(kg) 1.8 材質 構造部材/金属(アルミニウム)、表面加工/アルマイト 長さ(cm) 床から上段取っ手までの:80.5~95、床から中段取っ手まで:63.5~78 耐荷重(kg) 80
1台
8,598 税込9,458
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質 スチール 仕様 専用ガードル棒セット 質量(kg) 1 アズワン品番 8-4608-02
1本
12,980 税込14,278
7日以内出荷