手すり用 フックのおすすめ人気ランキング

2025/08/09更新
190件の「手すり用 フック」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「園芸フック」、「手すり金具」、「面ファスナー」などの商品も取り扱っております。
1個
799 税込879
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

手すり80mmまでの厚みに対応の壁面用フック。
用途ベランダ手すりなど。 使用荷重(kg) 2
1個
129 税込142
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ベランダの手すり・ブロック塀など色々な場所に設置可能。さびにくいステンレス製。固定幅は最大約160mm。650型プランター対応
材質 プレート、ネジ、ワッシャー:ステンレス。蝶ネジ:アルミ亜鉛合金 質量(g) 633 耐荷重(kg) 約15
1セット(2個組)
1,798 税込1,978
当日出荷

ブロック専用ハンギング金具。一般的なブロックのほとんどに対応。
用途ブロック塀用ハンギングフック。 使用荷重(kg) 2 高さ(mm) 110 材質 鉄、表面塩ビ被膜
1個
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
959 税込1,055
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質 ポリカーボネート 種類 スナップフック 使用荷重(kg) 5 材質(ベルト) 面ファスナー
1個
919 税込1,011
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スペーシアパイプに脱着可能なネジ固定式プラスチックス、ステンレス製で錆にも強い
トラスコ品番 420-3534 材質 パイプ取付部/プラスチック、フック部/ステンレスSUS304 幅(mm) 44.5 高さ(mm) 93 質量(g) 25.4 奥行(mm) 20
1本
479 税込527
当日出荷

テープを回して固定するだけの簡単取付! フックが回転しないので、動きのない場所での取り付けに便利です。 長さ調整用の穴にテープを巻くことで、テープの長さを3段階調節できます。
用途台車、整理棚、車内 材質 フック:ポリカーボネート、テープ:ナイロン 仕様 固定タイプ 幅(mm) 約48 全長(mm) 約60 質量(g) 14 参考使用荷重(kg) 3 適合パイプ径(Φmm) 直径15~40 フック内径(Φmm) 約32
1個
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ギルドデザインアシストフック
新型コロナウイルスの第3波による感染拡大の影響で、多くの方が接触感染を恐れている状況が続いています。 初代アシストフックでお客様から頂いた、貴重なフィードバックを受けて、 ギルドデザインは第二弾となる「アシストフック」を製作致しました。 素材は三菱マテリアル社の高性能鉛レス黄銅「エコブラス(R)」。 銅と比較して、酸化の影響が少なくお取り扱いが容易です。 また鉛などの環境負荷物質や重金属や資源上問題のある物質を合金元素として使用をしていないため、 安全性が確認され、エコロジー性に優れた合金です。 本製品は電車、バスの吊り手、縦手すりなどに直接触ること無く、フックを掛け、掴まる事が出来ます。 またエスカレーターの手すり、レバーが付いたドアノブ、エレベーターボタンも操作可能です。 先端にはご要望の多かった、導電性のあるスタイラスを装着、 ATM、スマートフォンなどのタッチパネル操作も可能です。(注1)(注2) (注1)銅合金は病原菌汚染を低減することが分かっていますが、必ずしも二次汚染を防ぐものではありません。 また銅合金の使用は補完的なもので標準的な感染防止策に代わるものではありません。 ユーザーの皆様は現在行っている、手洗い等の感染防止習慣に必ず従ってください。
セット内容 アシストフック×1枚、スタイラス×2個(予備1個付属)、脱酸素剤×1個 寸法(mm) 6×41×87 質量(g) 57
1個
1,598 税込1,758
6日以内出荷

ハイエース・キャラバンなどのトランスポーターの折り畳み式後部座席の台座パイプを利用して装着。タイダウンなどを掛けるクランプフック。ボルト2本で締め付けるだけの構造だから、面倒な手間もなく簡単装着。(ハイエース100系、200系対応)
ねじピッチ 1.25 適合パイプ径(Φmm) 21~25.5 ねじの呼び M8
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

ブロック・門柱などにはさみ込むだけ。工事の必要なく、簡単にミラーを取付けることができます。
適合 壁角25S、壁角35S 材質 スチール、ユニクロメッキ 質量(g) 294 取付幅(mm) 45~170(スライド式) 日本緑十字社品番 276530
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

ニッサチェインプランターハンガー
角型プランターを傾かずに取り付け出来ます。
用途プランターハンガー・ブロック用 材質 鉄・ポリエチレン被膜、グレー
1セット(5個)
3,698 税込4,068
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

簡単に整理整頓で衛生的 モップなどをツールフレックス押し付けるだけでしっかりホールドし整理整頓が簡単にできます。 ゾーニング 使用する区域ごとに色分けをして敷材をまたがって区域で使用させない。 他区域からの菌の持込や持ち出しを防いで交差汚染を防ぐことができます。
取付可能対象 パイプ
1個
1,298 税込1,428
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

テープを回して固定するだけの簡単取付! フックが360°回転するので縦・横・斜め方向に取り付けられます。 台車等動きのある場所に取り付けると、角度に合わせてフックが傾いて、荷物を垂直に保ちます。 滑り止め付きでフックがズレにくく便利です。
用途台車、整理棚、車内 材質 フック:ポリカーボネート、本体滑り止め:SBS樹脂、テープ:ナイロン 仕様 回転タイプ、ミニフック付き、滑り止め付き 幅(mm) 約48 全長(mm) 約80 質量(g) 24 参考使用荷重(kg) 3 適合パイプ径(Φmm) 直径20~40 フック内径(Φmm) 約32
1個
769 税込846
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

付属品 ボルト・ナット・スプリングワッシャ(押さえの金具付き) 材質/仕上 鉄/ユニクロメッキ仕上げ タイプ 標準タイプ
1個
509 税込560
当日出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

面ファスナー式テープとプラスチックフックが一体化した便利商品です。耐久性に優れたポリカーボネート製のフックです。1.固定タイプ、2.回転タイプ(ミニフック付き)、3.回転カラビナタイプがあります。固定タイプはテープの長さ調整ができます。回転タイプとカラビナタイプはフック部が360度回転するので横・縦・斜め方向に取りつけできます。テープ固定部はすべり止め付き仕様なのでフックがズレにくいです。カラビナタイプは「カラビナ型、荷物が落ちない」と「フック型、荷物が取り外しやすい」2通りの掛け方が選べます。フック部の可動部をフックの奥に「カチッ」とはめ込めば可動部が固定されフック型になります。
用途台車・カーゴ車・車内・クローゼット等のパイプ部分に取りつけで荷物のフック掛けに。パイプ等にフックを引っ掛けて使用すれば面ファスナー部分で配線コード等の結束にも便利です。フック部使用荷重目安:約3kgf 参考使用荷重(kg) 約3 材質(テープ) ナイロン 材質(フック) ポリカーボネート
1個
399 税込439
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1X4の厚みにピッタリはまるようになっているので、1X4材を"すのこ"のように組めば、フックや棚が自由な場所に取り付けられるようになります。
材質 鉄/黒亜鉛メッキ 使用荷重(kg) 5
1個
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手すり・ブロックの取り付け側が10~150mmまで自由に調節出来ます。プランターの載置面は150~205mmまで自由に調節出来ます。取り付け側・載置面側、ともに落花防止穴があいていますのでロープ等を通して固定する事が出来ます。ベランダやブロック等をキズつけないように保護クッションが付いています。
用途プランターハンガー。 材質 ステンレス 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 182×30×392 アズワン品番 64-3246-04
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

屋外・倉庫・ガレージで大きな物を掛けるフック。 コンクリートブロックまたは2X4材に取り付けて使用。
耐荷重(kg) 15 材質 鉄、亜鉛メッキ 幅(mm) 19 シルバー 高さ(mm) 319 奥行(mm) 319
1個
799 税込879
当日出荷

仕様 ベルト適用径:15~40mm 材質 フック:ポリカーボネート、ベルト:ナイロン 寸法(mm) 奥行×高さ:48×59、幅:37、開口:22 ベルト幅(mm) 25
1個
455 税込501
当日出荷