- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- 学童・教育用品
- 図工/美術/画材/書道
- 手作り顕微鏡のおすすめ人気ランキング
手作り顕微鏡のおすすめ人気ランキング
2025/08/09更新107件の「手作り顕微鏡」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「化石 発掘 キット」、「天体望遠鏡」、「アーテック 工作キット」などの商品も取り扱っております。
ミクロの世界をのぞいてみよう!ハサミ・のり不要の組立キット。明るく観察しやすいLED光源付(ボタン電池)好きな色を塗ってオリジナル顕微鏡の完成!
セット内容
レンズおさえ×2、レンズスリーブ×1、接眼筒×1、本体×1、対物レンズ2種×各1、接眼レンズ×1、しゃ光パーツ×1、土台用台紙×1、連結パーツ×1、LEDライト×1、工作ボンド×1、スライドグラス×2
材質
紙
寸法(mm)
完成サイズ:200×80×85
包装形態
ヘッダー付きOPP袋
1セット
¥964
税込¥1,060
当日出荷
凸レンズ2枚を使って簡単に望遠鏡が作れる組立キットです。
付属の紙筒にレンズを接着し外側を紙で巻くだけでスライド焦点調節で倒立像が見られるケプラー式望遠鏡が作れます。
レンズ
【プラスチック製凸レンズ】望遠鏡倍率5倍、対物用Φ45mm・焦点距離220mm、接眼用Φ30mm・焦点距離44mm
鏡筒形式
紙製 直径45mmΦ 長さ170・94・30・10mm各1
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
電池3本使用で強力な風が出る!
セット内容
モーター×1、輪ゴム×1、プロペラ固定パーツ×1、両面テープ×1、電池ボックス×1、台紙セット×1
材質
紙、鉄
寸法(mm)
完成サイズ:200×110×80
包装形態
ヘッダー付OPP袋入
1セット
¥800
税込¥880
当日出荷
録音した声が高い声や低い声にチェンジ
セット内容
基盤×1、台紙セット×1
材質
紙、鉄、銅線
寸法(mm)
基盤:45×70×20、台紙セット:210×295×2
1セット
¥1,437
税込¥1,581
当日出荷
凍らせたぺットボトルで、ホンモノみたいに冷たい風が出る!
セット内容
モーター×1、輪ゴム×1、プロペラ固定パーツ×1、トレイ×1、電池ボックス×1、台紙セット×1
材質
紙、鉄
寸法(mm)
完成サイズ:200×120×110
包装形態
ヘッダー付OPP袋入
1セット
¥800
税込¥880
当日出荷
金属に反応して音と光で知らせる!
セット内容
基盤×1、台紙セット×1
材質
紙、エポキシ、銅、PP
寸法(mm)
完成サイズ:220×100×35
包装形態
ヘッダー付OPP袋入
1セット
¥964
税込¥1,060
当日出荷
ペットボトルを利用して風力発電機を作る工作キットです。軽い力で回転・発電する特別仕様!LEDが光る!
セット内容
発電用モーター×1、ペットボトル取付けキャップ×2、支持軸×1、本体カバー×1、LED×1
材質
PP
寸法(mm)
(モーター部分)Φ24×40、(その他部品)最大54×32×25
準拠
理科小学校6年
1個
¥682
税込¥750
当日出荷
倍率20×、40×切り替え式です。
質量(kg)
1.67
スタンド
ポールスタンド式
接眼レンズ
10×(視野数20)
対物レンズ
2×、4×(切替式)
焦点調整
鏡体上下動式
作動距離(mm)
53
ベース寸法(mm)
W114×D168×H22
接眼部傾斜角(°)
45
高さ(mm)
220~300
総合倍率(実視野)
20倍(Φ10mm)・40倍(Φ5mm)
柱スタンドの直径(mm)
14
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
1台
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
対象物を4.3インチのモニタで観察できます。
USB電源に接続して使用可能です。
LEDライト付きなので対象物を明るく照らすことができます。
仕様
お客様組み立て品
電源
USB DC 5V
倍率(倍)
約1~40倍(手動)4.3インチディスプレイ使用時
LED色
ホワイト
ディスプレイ
4.3インチLCDディスプレイ
解像度
1080P、720P、VGA
焦点距離(mm)
10~40
照度(Lux)
0~30000
言語表示
日本語、英語、ポルトガル語、中国語、フランス語、ドイツ語、韓国語、イタリア語、オランダ語、ロシア語、スペイン語、アラビア語
LED使用数(個)
8
調整機能
明るさ(手動)
ピクセル
2.0メガピクセル
対応microSDカード
2GB C10(最小)および32GB C10(最大)をサポート(C10仕様を使用してください)
ライトに照らされてビーズやラメがキラキラ舞うスノードームをつくろうキラキラ粉付コインライト付。
セット内容
キラキラ粉(2g)×1、透明プラスチックボトル×1、キラキラシートセット×1、水のり×1、クリアビーズセット(20個入)×1、LEDコインライト×1、カラーモール(色取り混ぜ)×1、土台台紙×1
1セット
¥637
税込¥701
当日出荷
小型ソーラー電池で走らせるミニカーの組立キット。透明ボディーで内部構造が見えます。マイクロモーター搭載の軽量設計。後輪の角度調整により、直進、右旋回、左旋回が自由に変えられます。太陽電池取り外しが自由自在。
材質
ABS
寸法(mm)
74×30×36
電池
1V、100mA
準拠
理科小学校4年
1個
¥800
税込¥880
当日出荷
球体ボトルにキラキラの宇宙をとじこめよう!
セット内容
電球ボトル×1、水のり×1、キラキラ粉×1、綿×4
材質
PET、アルミ、LED、綿
寸法(mm)
ボトルサイズ:155×70×70
包装形態
ヘッダー付き化粧箱
1セット
¥637
税込¥701
当日出荷
実験ですぐ使える便利な染色液。希釈せずにそのまま使えます。各10mL、点眼びん入り。
用途ヘマトキシリン:細胞膜、胚、白血球などの染色。エオシン:動物組織の細胞質の染色。サフラニン:植物木質繊維、核、核小体などの染色。ビスマークブラウン:細胞膜、動物組織などの染色。メチレンブルー:細胞膜、核、赤血球、細菌などの染色。
その他
便利なスポイト容器入り
内容量(mL)
各10
1セット(5本組)
¥2,200
税込¥2,420
当日出荷
高輝度ライトがついた顕微鏡です。光をあてることで、陰影を強調した立体感のある観察が可能になりました。
用途調べものや観察などの用途に優れた便利なルーペです。
材質(本体)
ABS樹脂、エラストマー樹脂
質量(g)
約25(電池含む)
電源
ボタン電池 SR41W×3個(テスト用電池付属)
倍率(倍)
(拡大率)約60~100
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
収納時/32×22×84
連続点灯時間
約4時間
点灯方式
LEDライト
材質(レンズ)
アクリル樹脂
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
クレーンを使って楽しく商品をゲット!クレーンの商品はセットに含まれません。
セット内容
本体×1、落とし口×1、コインケース×1、景品台×1、スチレンボード×1、ストロー×1、糸×1、スチロール玉×1、クリップ×10、マグネット×1、イラストペーパー×1
材質
紙、PP、フェライト、発泡スチロール、テトロン、スチール、スチレン
寸法(mm)
約220×200×100(完成)
1セット
¥882
税込¥970
当日出荷
光学倍率最大500倍まで拡大できるモニタ付き顕微鏡です。
光学ズームは20倍~500倍、デジタルズームは最大4倍まで変更できます。
3.5インチ大型液晶モニタを内蔵しています。
モニタにHDMI接続可能でフルHDの高解像度で画面出力ができます。
デスクに置いて使う据え置き型なので、ピント合わせ・撮影の際にカメラがぐらつきません。
8つのLEDを内蔵し、被写体を明るく撮影できます
ビデオケーブルを接続すれば、映像をモニタ出力することができます。
リチウムイオン電池で繰り返し充電できるので経済的です。
microSDカードを入れると撮影した写真が保存できます。
付属品
リチウムイオンバッテリー、ACアダプタ、USBケーブル、HDMIケーブル、ビデオケーブル、クリーニングクロス、キャリブレーションシート、プレパラート×2、ガラスプレート2枚
質量(g)
680
形式
ビデオ:H.264
電源
リチウムイオンバッテリーまたはACアダプタ
倍率(倍)
光学ズーム20~500(デジタルズーム最大4)
接続方式
HDMI/USB
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
104×149×227
センサー
350万画素CMOS
ディスプレイ
3.5インチTFT液晶
解像度
静止画撮影:14M(5120×2880ピクセル)・8M(3840×2160ピクセル)・5M(3072×1728ピクセル)・3M(2304×1296ピクセル)・2M(1920×1080ピクセル)・WVGA(848×480ピクセル)/動画撮影:1080FHD、720p/60fps、720p/30fps、WVGA
電池寿命
最大 120分(LED点灯時)
フォーマット形式
保存:JPEG
充電時間(時間)
約3
アズワン品番
64-0901-92
関連資料
取扱説明書・組立説明書(0.2MB)
記録メディア
microSD SDHC(最大32GB)
1個
¥37,980
税込¥41,778
当日出荷
手のひらサイズの万華鏡に無限の世界が広がる。
セット内容
紙管×1、キャップ×2、塩ビ製ミラー×3、透明ケース×1、ふた×1、カラーセロハン×1、カラーモール×1
材質
紙、塩ビ
寸法(mm)
143×90×40
アズワン品番
64-8932-37
1セット
¥364
税込¥400
当日出荷
ドライバー1本で簡単に組み立てられる
セット内容
ミニソーラーカー組立キット
材質
鉄・ソーラーパネル
包装形態
ヘッダー付化粧箱入
寸法(mm)
143×90×40
アズワン品番
65-2744-64
1セット
¥637
税込¥701
当日出荷
連続点灯24時間!とっても明るい
セット内容
LEDライト×1、台紙セット×1
材質
紙、ABS
寸法(mm)
完成サイズ:100×270×75
包装形態
ヘッダー付OPP袋入
1セット
¥437
税込¥481
当日出荷
マグネシウムと酸素と塩水で発電して走り出す、新エネルギーを体験できる燃料電池カーです。
燃料電池に使用するマグネシウムシートは3枚入っていて、1回の発電で約15分、繰り返し使うと1枚で約3時間走ります。空気マグネシウム燃料電池は有害物質を含まない、環境に優しいエネルギーです。
仕様
組立に必要な工具:ドライバー(マイナス)、ニッパー、コップ、棒、塩、水
セット内容
マグネシウムシート3枚・黒色電極 1枚・不織布 1枚
質量(g)
15
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
41×19×77
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥1,588
税込¥1,747
当日出荷