- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- 家電
- 美容家電
- 手動 シェーバーのおすすめ人気ランキング
手動 シェーバーのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新96件の「手動 シェーバー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「業務用かき氷機」、「パール金属 かき氷器」、「エビオス錠」などの商品も取り扱っております。
ステンレス4枚刃と3Dヘッドで、なめらかに早剃り。優れた切れ味と耐久性のステンレス4枚刃。出張や旅行時に便利なポーチ付き。ヘッドが動き、肌に優しくフィットする3Dヘッド。
左右に8度、前後に12度、上下に2.5mm可動。水洗い可能。泡剃り対応:シェービングフォームや洗顔料を使った泡剃りが可能。
4つの刃が独自に浮き沈みし、肌への密着性をさらに高める独立フロート。持ち運び時の誤動作を防ぐスイッチロック機能搭載。
用途髭剃り、シェーバーとして。ステンレス ポーチ付 4枚刃 スイッチロック 往復式 3Dヘッド
付属品
電源アダプター、掃除用ブラシ、シェーバーオイル、シェーバーポーチ
色
ブルー
質量(g)
196
消費電力(W)
7(交流式動作時)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
6.4×5.2×16.6
充電時間(時間)
約5
商品タイプ
本体
使用可能日数
約15日(※1日に3分間使用した場合の数値です)
1台
¥10,980
税込¥12,078
5日以内出荷
電 源:単相100V 50/60Hz 消費電力:17W氷削能力:約0.6kg/分角氷入数:約8個(3cm角)定格時間:5分質 量:約2.7kg
材質
SBS樹脂
質量(kg)
2.7
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
165×203×293
TKG品番
9-0953-1101
TKG品番(2017)
6-0842-1101
1個
¥23,980
税込¥26,378
3日以内出荷
ブロック氷専用機種。市販のブロック氷(約15cm角)で、かき氷を。
機能重視のベーシックモデル。
ベルト駆動で、静音タイプ。
新たに切削部は新回転カバー採用で衛生面向上。
円盤は耐蝕アルミを使用し錆に強く衛生的。
刃物は特殊ステンレス鋼で、錆に強く衛生的で安全。
材質
フレーム:鋳鉄/氷盤:アルミ/ABS樹脂
電源(V)
単相100V(50/60Hz)
駆動方式
電動式ベルト駆動
調整機能
(粗さ調節)無段階
製氷能力
1.8~2.2(kg/min)
定格消費電力(W)(50/60Hz)
175/225
有効径(Φmm)
(円盤)217
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
290×386×561
質量(kg)
25
技を極めた「かき氷機」の次世代スタンダード!
清掃性アップ!円盤と円盤受けを一体化すると共に円盤表面の凹凸を減らし、お手入れしやすい形状になりました。
氷をガッチリ固定!確実に氷押さえの釘が氷を捕らえる様に氷の固定時の上下ハンドルの回転方向を左回転に変更しました。
操作性アップ!刃物の調節ツマミを下面から側面に変更しました。氷の盛り付け時の作業性も改善されました。
訴求性アップ!かき氷の盛り付けの様子が、お客様側から見える様に、後カバーを短くしました。
半貫目サイズのブロック氷をお使い下さい。(13cm程度の大きさです。)
質量(kg)
16
電源(V)
単相100(50/60Hz)
有効径(Φmm)
(円盤)200
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
347×396×609(+180)
定格消費電力(W)(50/60Hz)
200/185
1台
¥139,800
税込¥153,780
3日以内出荷
氷が溶けにくい、リフトアップ機能搭載。
円盤、氷押さえが外せて、清掃性アップ。
消費電力を抑えた省エネ設計。
材質
外装:ABS樹脂等
質量(kg)
20
電源(V)
単相100V(50/60Hz)
有効径(Φmm)
(円盤)200
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
355×402×565(760)
定格消費電力(W)(50/60Hz)
95/82.5
調整機能
粗さ調節ダイヤルワンタッチ
TKG品番
7-0885-0301
製氷能力
1.8/2.2(kg/min)
TKG品番(2017)
6-0839-0301
1台
¥119,800
税込¥131,780
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品タイプ
替え刃
優れた切れ味と耐久性 ステンレス4枚刃
ヘッドが動き、肌にやさしくフィット新3Dヘッド
独立フロート
泡剃り対応
スイッチロック
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
64×52×166
本体質量(g)
約196
駆動方式
往復高速駆動
適合替刃
外刃:K-NS1、内刃:K-NU1
機能
キワゾリ刃○、ヘッド動き:3Dヘッド
洗浄方式
本体水洗いOK
表示
充電ランプ:充電表示ランプ、電池容量ランプ:充電催促表示(点滅)
使用可能日数
約15日間(3分/日)
充電時間(時間)
約5
使用電池
ニッケル水素電池
電圧(V)
AC100~240
付属品
電源アダプタ、掃除用ブラシ、シェーバーオイル(ボトルタイプ)、シェーバーケース
商品タイプ
本体
レトロ感覚の手動式!氷削能力:0.7kg/分円盤有効径:200質量:14.5kg。粗さ調節ダイヤルワンタッチ
材質
外装:鉄鋳物。 銅鋳物等
質量(kg)
16
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
391×270×580
TKG品番
7-0887-0101
TKG品番(2017)
6-0840-0101
1個
¥79,980
税込¥87,978
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品タイプ
替え刃
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品タイプ
替え刃
容量(mL)
230
材質
PSP
色
白
耐熱温度(℃)
80
直径×深さ(mm)
115×40
商品タイプ
本体
シェーバー用替刃
用途交換用
交換目安
約1年半
対応機種
RMH-F470B/RMH-FJ50B
商品タイプ
替刃
出力250W、盤下25cmのプロ仕様定格電圧:単相100V 50/60Hz消費電力:160/135W氷削能力:2.2~2.8kg/分円盤有効径:217mm質 量:31kg。粗さ調節ワンタッチ。抗菌
材質
フレーム:鋳鉄/氷盤:アルミ/ABS樹脂
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
300×385×649
TKG品番
9-0950-0301
TKG品番(2017)
6-0839-0801
1個
¥229,800
税込¥252,780
3日以内出荷
しゃりしゃりひんやり、手動かき氷器。バラ氷OK。製氷カップ付。
材質
本体・ふた・つまみ:ポリプロピレン、氷押さえシャフト:ポリアセタール、ハンドル:ABS樹脂、中容器・製氷カップ:ポリエチレン、削り刃(13-0):バネ(18-8)ステンレス鋼
質量(g)
製氷カップ無し:約471
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約195×180×300
カップ容量(mL)
製氷カップ容量:250
1個
¥1,298
税込¥1,428
翌々日出荷
大型車用バッテリーは耐震度が重要。PRODA Xは極板に堅牢な鋳造式グリッドと高密度ハードペーストを採用。連続走行や工事現場の激しい振動下でもいかんなく性能を発揮します。液減りが少なくなり、補水の手間を軽減します。
仕様
使用開始ラベル付き、液栓タイプ:防爆液性
かき氷用。断熱効果に優れ、軽くて持ちやすい氷カップです。 冷たい物を入れた時の結露を抑えます。
材質
PS
粗さ調整無段階
オプションバラ氷ホルダーを使えばバラ氷も削れます。
能力
氷削:0.8kg/分
有効径(Φmm)
円盤:216
間口W×奥行D×高さH(mm)
360×360×680
質量(kg)
22
品番
SI-8B
仕様
ギアー駆動式
TKG品番
9-0951-0101
1個
¥119,800
税込¥131,780
3日以内出荷
シンプル機能!!スッキリデザイン!!
適合
氷サイズ:半貫目氷(約13cm角)
質量(kg)
20
タイプ
電動
電源(V)
単相100(50/60Hz)
定格消費電力(W)
200/185
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
355×402×565(+195)
有効径(Φmm)
円盤:約200
能力(kg)
1.8/2.2分
1台
¥109,800
税込¥120,780
3日以内出荷
長く快適にお使いいただくために、ブラウンでは、シェーバーの網刃と内刃を約18ヶ月ごとに交換することをお勧めしています。
毎日、完璧な剃り心地を実感。
種別
シェーバー
シリーズ
ブラウン
関連資料
互換表
商品タイプ
替え刃
1個
¥3,390
税込¥3,729
当日出荷