- 工具の通販モノタロウ
- 切削工具・研磨材
- 切削工具
- ドリル
- 手動 穴あけ 工具のおすすめ人気ランキング
手動 穴あけ 工具のおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新150件の「手動 穴あけ 工具」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「手回しドリル」、「木工ハンドドリル」、「手動ドリル」などの商品も取り扱っております。
ダブルギア機構を採用。力が確実に伝わり作業効率UP!
グリップ部にドリルビットを収納可能!
用途木材や金属などの穴あけ作業に
全長(mm)
約300
ツカミ能力(mm)
1~8
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
握りやすく使いやすいソフトグリップです。ハンマーで叩いて使用できる貫通タイプのグリップです。
用途穴あけ・ケガキ・ポンチ・アイスピックなどに。
高さ(mm)
220
手動式ですから電源のないところでも使用可能。
用途木材の貫通穴用
RoHS指令(10物質対応)
対応
ハンドル上部のキャップを外すと全長8cmまでのビットが収納できます。
寸法(mm)
300×85×70
質量(g)
311
タイプ
手動
チャック径(Φmm)
6.5
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
精密加工・ホビーなど、細かなサイズの穴あけやタップホルダとして多用途に使えます。力が入るラバーグリップ付です。
回転キャップ付き。
種類
ピンバイス
材質(本体)
真鍮
主な用途
精密加工作業/穴あけ作業
質量(g)
44
種別
片頭式
全長(mm)
102
適合サイズ(mm)
0.1~3.2
付属品
チャック2個(Φ0.1~1.1×Φ2.0~2.5、Φ1.2~2.0×Φ2.5~3.2)
トラスコ品番
395-9546
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
極細ドリルの穴あけにご使用ください。
全長(mm)
48
質量(g)
26
差込角対辺(mm)
6.35
RoHS指令(10物質対応)
対応
刃先マグネット
なし
4サイズの中タップと下穴ドリル、タップホルダのセットです。
用途鉄・真鍮・プラスチック・アルミニウム等の穴あけ、めねじ切り、めねじのねじ山形成に。
セット内容
(下穴ドリル)2.5・3.3・4.2・5mm、(中タップ)M3×0.5・M4×0.7・M5×0.8・M6×1、(固定タップホルダ)使用サイズM3~M6
材質
(タップ)タングステン鋼、(ドリル)高速度鋼(HSS)
質量(g)
110
1個
¥3,490
税込¥3,839
当日出荷
先端は回転します。
厚さ(mm)
1.2まで(鉄板)
全長(mm)
265
危険物の類別
非危険物
RoHS指令(10物質対応)
対応
綺麗なまるい穴が簡単に掘れる!
全長(mm)
830
コーナーなどの狭いスペースでも作業OK!
ラチェット切替ノブ付き。
ハンドドリルよりも穴あけの力が強く、大径の穴あけにも最適!
チャック能力10ミリまで。六角軸に適した2本爪機構。
用途木材などの穴あけ作業に
全長(mm)
約370
ツカミ能力(mm)
1~10
仕様
2本爪・ラチェット機構付
適合
六角軸用
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
手動式なので電源がいりません。
多段吊り等で、穴位置が同じ場合には、突き当てゲージを利用して正確に素早い穴あけができます。
MAKD-Hは、金型の附属しないタイプです。用途に合った替金型を購入し、ご使用いただけます。
小さな穴から大きな穴までこれ1本で穴あけ可能
用途硬質木材・硬質合板などに
適合
電気ドリル10mm以上、ボール盤
適合材
硬質木材・硬質合板などに
手動式ですので電源がいりません。
適合するケーブルラック、金属ダクトに継ぎ金具用の穴(Φ10.5)をあけられます。
親桁上面からの挿入も可能なため、施工後のケーブルラックにも穴あけができます。
ハンドルの取り外しが可能なので、ケーブルラック穴あけ付近に障害物がある場合でも使用できます。
適合
ケーブルラック/SR、QR、LR。金属ダクト/DP12、DP18
全長(mm)
645
質量(kg)
6.5
穴あけ寸法(Φmm)
10.5
1台
¥69,980
税込¥76,978
3日以内出荷
コレットを収納するタイプなので、用途に合わせてΦ0.1~3.2mmのドリルに対応します。
用途基盤、部品などの精密加工からプラモデルや模型、ビーズの穴あけまで幅広く使用できます。
種類
ピンバイス
材質(本体)
真鍮
主な用途
精密加工作業
仕様
片頭式
全長(mm)
93
適合サイズ(mm)
0.1~3.2
付属品
コレット2個(Φ0.1~1.0mm×Φ1.8~2.6mm、Φ1.1~1.9mm×Φ2.7~3.2mm)
1本
¥759
税込¥835
当日出荷