- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- ポンプ・送風機・電熱機器
- 油用ポンプ
- 手動 給油ポンプのおすすめ人気ランキング
手動 給油ポンプのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新88件の「手動 給油ポンプ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「灯油ポンプ 手動ポンプ」、「ポンプ 手動 軽油」、「手動圧力ポンプ」などの商品も取り扱っております。
レバーを引くと油を吐出する手動式のポンプでタンク一体型で手軽に利用できます。レバー操作による直圧式ポンプ。分配器デスターバルブによる組合せによる給油に最も適しています。
種類
その他ポンプ
取付方式
ガスケット取付形
最高吐出圧(MPa[kgf/cm2])
1.5[15]
適合容器内径(Φmm)
50
使用方法
給油するときはキャップを右に、中止するときはキャップを左に回してください。
材質
ポリエチレン
全長(mm)
約550
吐出し量
約6.5L/分
使用液
灯油
ホース長さ(mm)
約550
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
¥129
税込¥142
当日出荷
携行缶から車など、低いところから高いところへの補給に最適
用途ガソリンがなくなった時の緊急補給に。
危険物の類別
非危険物
1個
¥819
税込¥901
当日出荷
材質
ポリエチレン
ドラム缶用ポンプとして最も手軽です。灯油・軽油・A重油(油温10℃以上)などの低粘度油。(100mPa・S以下)羽根:PPS(ポリフェニレンサルファイド)
用途ドラムポンプ缶からの小分けに
付属品
吐出ホース・バンド
種別
手動ドラムポンプ
材質
羽根:PPS(ポリフェニレンサルファイド)
灯油ポンプのベストセラー、ポリタンクからの小分けに適しています様々な用途でお使いいただけます。ノーマルタイプ、固定クリップ付き、大容量タイプ等用途に応じてお買い求め下さい。
用途ポリ缶からの灯油や水の小出しに
ベーシックなドラム缶用ポンプです。
手回しで簡単に灯油、軽油を輸送給油できます。
用途灯油、軽油の輸送給油に。
付属品
給油ホース、ホースバンド
材質
本体/鋳鉄、吸入パイプ/炭素鋼、給油ホース/PE
全長(mm)
1350
タイプ
パイプ組立式
パイプ径(Φmm)
31.8
吐出ホース(mm)
1280
吸入パイプ
1150
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
1台
¥5,898
税込¥6,488
当日出荷
レバーの上下により油を吐出する手動式ポンプです。1ストロークの吐出量は1~7cm3の範囲で調整できます。タンクは樹脂タンク1Lです。
吐出圧力(MPa[kgf/cm2])
平均0.3[3]
タンク容量(L)
1
吐出量(cm3/ストローク)
1~7
吐出口径
M8×1
種類
その他ポンプ
取付方式
ガスケット取付形
有効内容量(L)
0.8
容積式システム用の手動ポンプです。油の吐出はレバーの反復操作をするだけで行われますので特別な操作や面倒な手間は必要としません。
種類
その他ポンプ
取付方式
ガスケット取付形
ハンドルを引いて離すワンショットで吸入・吐出が行われますので、面倒な手間や操作は全く必要ありません。
種類
その他ポンプ
グリース給油用手動式ポンプ。単管方式で簡潔配管
最大吐出圧(MPa[kgf/cm2])
10[100]
吐出口径Rc
1/8
危険物の類別
非危険物
サイクルポンプの機能を集約した間欠吐出の抵抗式自動ポンプユニットです。潤滑給油の自動化に手軽にご利用頂ける合理的な製品です。
最高吐出圧(MPa[kgf/cm2])
0.3[3]
タンク容量(L)
2
吐出口径
M8×1
種類
その他ポンプ
取付方式
ガスケット取付形
有効内容量(L)
1.5
入力(W)
4以下(10rpm:5以下)
1回転1リットルの吐出量!200Lドラム缶1本をわずか2分で吸い上げます。A重油ご使用の際はメーカー・添加剤などで異なりますが、目安として、油温10℃以上で使用可能です。灯油・軽油・A重油などの低粘度油の移送給油に最適です。灯油・軽油・A重油などの低粘度油。吸入ストレーナー:60メッシュ
用途ドラムポンプ缶からの小分けに
付属品
吐出ホース・バンド
トラスコ品番
112-2282
種別
手動ドラムポンプ
吐出口径(Φmm)
32
吐出ホース(mm)
32×1275
ストレーナー
60メッシュ(ポリエチレン)
吸入パイプ
32mm×1.6t
アズワン品番
64-6358-26
1台
¥35,980
税込¥39,578
当日出荷
電池不要のポリタンク直付けポンプアウトドアの水タンク用ポンプとしてもご使用いただけます。接続口径:50ミリノズルホルダー付き
用途●使用可能液:灯油、水●吐出量:毎分約6リットル●接続口径:50mm●手元ガンノズル収納ケース
仕様
ポリ缶直付けタイプ
接続ねじ
50ミリ
吐出量(L/min)
6
ハンドルが握りやすく、操作が容易な手動ポンプです。
用途建設機械、工作機械に使用されています。
種類
その他ポンプ
使用温度範囲(℃)
0~50 (2号グリース)、-5~50 (0~1号グリース)
最高使用圧力(MPa)
17
吐出口径
Rc3/8
吐出量(cm3/ストローク)
0.6
手押し型だから楽々。
昔ながらの井戸汲み方式。
55ガロンドラム缶(208リットル)に取り付けられる。
直径55mmのドラム缶口に対応。
高さの調節(350~980mm)が可能な3段パイプ適用。
2mの吐出ホース付き。
全長(mm)
1000~1290
使用温度範囲(℃)
約-5~+45
ホース径(Φmm)
(内径/外径)16/19
吸入パイプ
吸入管(A+B+C)690~980mm、吸入管(B+C)350~640mm
吐出ホース長(m)
2
主材質
ABS樹脂、ポリプロピレン、アセタール
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
アズワン品番
1-670-01
材質
PE(ポリエチレン)
全長(mm)
515
吐出量(L/min)
約6.5
ホース長さ(mm)
560
1個
¥485
税込¥534
当日出荷
20Lのペール缶に取り付け可能です。
レバーを上下にストロークすることでオイルを注入する事が出来ます。
ホースの先にノズルが付いているので便利で収納も可能です。
用途オイルの汲み上げ作業に
適合容器
ペール缶
質量(g)
1000
ホース長さ(m)
1.28
ノズル口径(Φmm)
12
吐出量(mL)
70
危険物の類別
非危険物
ドラム缶にぴったりのロングタイプ。
仕様
品名:ビッグオート。ISO9001認証取得工場製。ドラム缶用
トラスコ品番
111-4336
材質
本体:ポリエチレン(PE)・ポリ塩化ビニール(PVC)、ホース:ポリエチレン(PE)、パイプ部分はポリ塩化ビニール(PVC)
全長(mm)
1194
質量(g)
400
パイプ長(mm)
878
関連資料
製品図面(0.09MB)
1本
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷