手動ストッパーのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
167件の「手動ストッパー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「マルチカプラ」、「ストッパー」、「ストッパー金具」などの商品も取り扱っております。
マワールを回転させたくない時に使用します。
仕様 手動式 トラスコ品番 456-8419 全長(mm) 354 質量(kg) 1.8 全幅(mm) 最大241 全高(mm) 最大216.5
1個
38,980 税込42,878
3日以内出荷

一回の接続操作で複数の配管を同時に接続。 レバーにストッパーが付いていますので、分離時にソケットプレートの急な飛び出しがありません。
用途複数配管用(手動) 流体 空気 相手側取付サイズ R1/8 最高使用圧力(MPa) 0.7 ポート数 8 バルブ構造 片路開閉型 耐圧力(MPa[kgf/cm2]) 1.0[10] 取付ねじサイズ Rc1/8
1個
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
12,980 税込14,278
翌々日出荷


・多心ワンタッチ着脱。 ・誤配管防止。 ・ワンタッチ管継手付。
用途マルチコネクタは、パネルと機械装置の分離輸送や故障によるユニッ卜 交換などの省力に有効です。
1袋(10個)ほか
2,298 税込2,528
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (164種類の商品があります)

パレット積み作業の現場で、効率よく荷積みを行うために一番良く使用されています。特に狭い場所では、作業者が動く必要がなく常に正面で仕事が出来ます。また、荷積み後のストレッチフィルム等のラップ作業においてもマワールは、作業の効率アップに力を発揮します。 低コストタイプです。
用途荷物の積込み、組立作業、リフターに取付、塗装作業、溶接作業、ドラム缶の積み降ろしなど 材質
1台
51,980 税込57,178
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

一回の接続操作で複数の配管を同時に接続。 レバーにストッパーが付いていますので、分離時にソケットプレートの急な飛び出しがありません。
用途複数配管用(手動) 流体 空気 相手側取付サイズ R1/8 最高使用圧力(MPa) 0.7 ポート数 4 バルブ構造 片路開閉型 耐圧力(MPa[kgf/cm2]) 1.0[10] 取付ねじサイズ Rc1/8
1個
13,980 税込15,378
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一回の接続操作で複数の配管を同時に接続。 レバーにストッパーが付いていますので、分離時にソケットプレートの急な飛び出しがありません。
用途複数配管用(手動) 流体 空気 相手側取付サイズ R1/8 最高使用圧力(MPa) 0.7 ポート数 16 バルブ構造 片路開閉型 耐圧力(MPa[kgf/cm2]) 1.0[10] 取付ねじサイズ Rc1/8
1個
25,980 税込28,578
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ナスマルチカプラは空圧機器などの空圧回路の接続やパネル側と機器側などの接続に用いられ、複数のチューブをカプラのソケット側、プラグ側の取付ネジ部に接続し、ソケット側をプラグ側に接続することにより複数のチューブが同時に脱着できます。 機器の分離・移動・故障によるユニット交換が簡単にできるコネクターです。
用途複数の空圧回路を集約しワンタッチカプラで回路を同時に接続する 材質(本体) アルミニウム 材質(継手) 真鍮 ねじ部 継手取付:1/8Rc プラグ内径(Φmm) 4 最高使用圧力(MPa) 0.7
1個
19,980 税込21,978
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

一回の接続操作で複数の配管を同時に接続。 レバーにストッパーが付いていますので、分離時にソケットプレートの急な飛び出しがありません。
用途複数配管用(手動) 流体 空気 相手側取付サイズ R1/8 最高使用圧力(MPa) 0.7 ポート数 12 バルブ構造 片路開閉型 耐圧力(MPa[kgf/cm2]) 1.0[10] 取付ねじサイズ Rc1/8
1個
17,980 税込19,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



一回の接続操作で複数の配管を同時に接続。 2段式レバーの採用により、急な分離による落下事故を防止。
用途複数配管用(手動) 流体 空気・水 最高使用圧力(MPa) 1.0 バルブ構造 両路開閉型 材質(シール) ふっ素ゴム 耐圧力(MPa[kgf/cm2]) 1.5[15]
1個
37,980 税込41,778
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

小型ながら荷重500kgに耐える性能を持っており、工場はもとより、店頭、オフィス等に利用できます。
トラスコ品番 287-4172 質量(kg) 3.2 高さ(mm) 20.5 内径(Φmm) 360 均等荷重(kg) 500
1個
18,980 税込20,878
当日出荷

一回の接続操作で複数の配管を同時に接続。 2段式レバーの採用により、急な分離による落下事故を防止。
用途複数配管用(手動) 流体 空気・水 最高使用圧力(MPa) 1.0 バルブ構造 両路開閉型 材質(シール) ふっ素ゴム 耐圧力(MPa[kgf/cm2]) 1.5[15]
1個
98,980 税込108,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

角型OR型コネクターは8、12本のチューブとカプラをプラグ側、ソケット側の取付け部に接続しソケット側をプラグ側に挿入すればワンタッチで接続が出来、しかもソケット側にバルブが内蔵されているため離脱時にエアーが漏れる心配はありません。 機器の分解、移動、故障等のユニット交換などに便利です。 また電極も装備すれば各種空圧機器やFA装置などの空圧回路や各種信号線などの回路が同時に連動するメカトロカプラです。
用途複数の空圧回路や電極を集約しワンタッチで回路を同時に接続する 材質(本体) アルミニウム(黒色アルマイト) 材質(継手) 真鍮(ソケット側バルブ有り) プラグ内径(Φmm) 3.5 最高使用圧力(MPa) 0.7 電極数 10P ねじ部 継手取付:1/8Rc 機構 ソケット側:ロック部本体(カプラソケット)・プラグ側:ロックプラグピン 材質 真鍮(ソケット側バルブ有り)
1セット
58,980 税込64,878
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パレット上の荷物の積み込み、積み下ろしにどんな位置からでもラクラク作業ができ作業の効率化、安全性を考えた回転台です。 組立作業、塗装作業等にターンテーブルとしてお使いいただけます。
用途パレット上の荷物の積み込み、積み下ろし、組立作業、塗装作業、ラッピング作業等
1台
63,980 税込70,378
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

トッププレートの取付穴に、天板などの板材を取り付けて使用します。脚ゴム付きで、テーブルに固定せず使用できます。受注対応で、高荷重タイプ(耐荷重350kgf 外径Φ750mm)も用意可能です。
用途作業台。 寸法d(Φmm) 4.8 主な用途 テレビ、モニターの回転台
1個
5,298 税込5,828
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

作業場が狭く一方向からしか荷役ができないような場合、パレットの下に置くだけで、荷重がかかったパレットでも一人で簡単に回転でき、どこにでも簡単に持ち運びが可能です。
用途荷物の積み込み作業に、組み立て、塗装作業に。 材質 本体:スチール 高さ(mm) 65
1個
129,800 税込142,780
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電機電子部品、精密機械部品、自動車部品などのあらゆる作業をアシストします。
奥行(mm) □499 均等耐荷重(kg) 150 グリーン購入法 適合
1個
23,980 税込26,378
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)