手動切替弁のおすすめ人気ランキング

2025/12/15更新
178件の「手動切替弁」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「手動バルブ」、「手動弁」、「エア 切り替え」などの商品も取り扱っております。
レバーを操作する事でエア方向を決める事が出来ます。
ポート数 4 使用圧力範囲(MPa) 1 管接続口径 1/4 最大流量(L/min) 2500(1MPa時) ねじの種類 Rc 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エアシリンダなどに供給する空気の流れ方向を手動で切り替える機器です。レバーは切り替えた方向に維持します。2ポジションです。
取付方式 側面 ねじの種類 Rc 使用流体 空気 周囲温度(℃) 5~60 切替位置数 2位置エキゾースト
1個
6,598 税込7,258
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



エアシリンダーなどに供給する空気の流れ方向を切り替えるコンパクトな切替弁です。 パネル取付可能です。 トグル位置は保持型です。 コンパクトの3方向切替バルブです。
用途エアシリンダー駆動用の切替バルブに。 ポート数 3 トラスコ品番 818-8137 材質 トグルレバー/ステンレス(SUM24) 幅(mm) 32 切換方式 トグル 高さ(mm) 54 質量(g) 130 取付方式 パネル取付 奥行(mm) 16 有効断面積(mm2) 4.5 管接続口径 (IN・OUT)1/8、(EX)1/8 使用圧力(MPa) 0~0.9 ねじの種類 Rc 表面処理 ボディ/ニッケルメッキ 使用流体 空気 流体温度(℃) 5~60 材質(ボディ) 黄銅 切替位置数 2位置エキゾースト
1個
4,798 税込5,278
当日出荷

正確な定位、操作性向上 大きな有効流通面積、低圧力損失。 パネル取付と底部取付2種類が選択可能。パネル取付は取付ネジ付。
取付方式 底面 ポート数 4 使用圧力範囲(MPa) 0~1.0 作動方式 手動直動式 使用流体 空気 ロック RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

日本精器手動切替弁
エアシリンダ等に供給する空気の流れ方向を切り替える機器です。3位置クローズドセンタ形です。
ポート数 4 取付方式 側面 使用圧力(MPa) 0~0.7 ねじの種類 Rc 使用流体 空気 周囲温度(℃) 5~70 切替位置数 3位置クローズドセンタ
1台
9,398 税込10,338
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

手動でアクチュエータをダイレクト駆動できます。 3ポジションで中間・非常停止も操作可能です。 メタルシールで長寿命です。
ポート数 4 使用圧力(MPa) 0~1 シール方式 メタルシール ねじの種類 Rc 使用流体 空気 流体温度(℃) -5~60 切替位置数 3位置クローズドセンタ
1個
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


作動確実です。 故障の少ない構造です。 無給油で使えます。 取付姿勢は自由です。 コンパクトで軽量です。
使用流体 空気 ねじの種類 Rc 使用圧力範囲(MPa) 0~0.9 ポート数 3 切替位置数 2位置ノーマルクローズ/2位置ノーマルオープン 使用温度範囲(℃) 5~60 保証耐圧力(MPa) 1.35 給油 不要
1個
6,098 税込6,708
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エアシリンダーなどに供給する空気の流れ方向を切り替えるコンパクトな切替弁です。 パネル取付可能です。 トグル位置は保持型です。 コンパクトの4方向切替バルブです。
用途エアシリンダー駆動用の切替バルブに。 ポート数 5 トラスコ品番 818-8138 材質 トグルレバー/ステンレス(SUM24) 幅(mm) 32 切換方式 トグル 高さ(mm) 62 質量(g) 160 取付方式 パネル取付 奥行(mm) 16 有効断面積(mm2) 5.5 管接続口径 (IN・OUT)1/8、(EX)M5 使用圧力(MPa) 0~0.9 ねじの種類 Rc、M 表面処理 ボディ/ニッケルメッキ 使用流体 空気 流体温度(℃) 5~60 材質(ボディ) 黄銅 切替位置数 2位置エキゾースト
1個
5,298 税込5,828
当日出荷

1個
特価
1,998 税込2,198
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (116種類の商品があります)


ポート数 5 使用圧力範囲(MPa) 0~1.0 作動方式 直動式 周囲温度および使用流体温度(℃) -20~70 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

機器への空気圧入力を開閉します。
用途チューブとチューブの接続 ポート数 2 使用流体 空気 材質 ロック爪/ステンレス。開放リング・キャップレバー/ポリアセタール(POM)。チューブ/ポリウレタン又はナイロン。ガイドリング・金属本体・スプール/黄銅(無電解ニッケルメッキ)。弾性体スリーブ・Oリング/ニトリルゴム(NBR) 。樹脂本体/ポリブチレンテレフタレート(PBT) 形状 ユニオンストレート 使用温度範囲(℃) 0~60 使用圧力範囲(MPa) 0~0.9 使用真空圧力(kPa) -100
1個
879 税込967
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)


コックを90°廻すことにより、流路が切り換わります。
使用圧力範囲(MPa) 0~0.7 使用温度範囲(℃) 0~60(凍結なきこと) 使用流体 空気 使用真空圧力(kPa) -100
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

正確な定位、操作性向上 大きな有効流通面積、低圧力損失。 パネル取付と底部取付2種類が選択可能。パネル取付は取付ネジ付。
ポート数 4 使用圧力範囲(MPa) 0~1.0 作動方式 手動直動式 使用流体 空気 ロック RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。レバー形の手動機械弁、ナットを使って本体をパネルに取付けられるコンパクト設計。レバーを倒したまま自己保持します。
用途制御弁を手や足で操作し主軸切換えます。半自動機やエアを用いた治具のシリンダ制御やエア流路切換えに最適です。 配管接続口径 Rc1/8 使用流体 空気 使用圧力範囲(MPa) 0~0.9 保証耐圧力(MPa) 1.35 使用温度範囲(℃) (雰囲気および使用流体)5~60 流量特性 音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))1.1、有効断面積(Cv値)(mm2)5.5(0.27) 給油 不要 質量(kg) 0.11 ストローク(mm) 0.8 材質(本体) アルミ合金(アルマイト) 材質(主軸) 黄銅 材質(ダイヤフラム) 合成ゴム
1個
6,298 税込6,928
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンパクトで小流量の制御に最適です。バランスタイプの採用により、ドレン配管が不要になり、背圧が16MPaまで使用することができます。回路構成が容易です。
質量(kg) 3.3 管接続口径 3/8 接続方式 ガスケット取付形 流量(L/min) 100 最高許容背圧(MPa[kgf/cm2]) 16(163) バルブ種類 方向制御弁
1台
47,980 税込52,778
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)