- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- メカニカル部品
- ステージ/画像処理
- 手動回転ステージのおすすめ人気ランキング
手動回転ステージのおすすめ人気ランキング
2025/08/04更新111件の「手動回転ステージ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「回転ステージ」、「回転」、「ロータリーテーブル」などの商品も取り扱っております。
θ軸方向360°で回転調整が可能です。移動ガイドは、すり合わせを採用しています。粗微動切換えの機能により、マイクロメータヘッドあるいはネジ式による微調整もできます。
材質
アルミニウム・真鍮(アルマイト・クロームメッキ)
種類
回転ステージ
精度(mm)
(同芯度)0.02
送り方式
送りねじ
移動ガイドにすり合わせを使用した回転ステージです。レバーまたはテーブル面をつかんで粗動360度回転可能です。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。
種類
回転ステージ
耐荷重(N)
19.6
送り方式
-
移動ガイド
すり合わせ
質量(kg)
0.04
クランプ
ツマミねじ式
平行度(mm)
-
目量
目盛読み5°
材質/処理
(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地
RoHS指令(10物質対応)
対応
操作位置
-
ステージ寸法(mm)
Φ30
移動方向
回転方向
心円度(mm)
-
面振れ(mm)
-
移動量(°)
粗動360
1台
¥14,980
税込¥16,478
5日以内出荷
電機電子部品、精密機械部品、自動車部品などのあらゆる作業をアシストします。
奥行(mm)
□499
均等耐荷重(kg)
150
グリーン購入法
適合
DMBシリーズ型は、その操作性においては他に類を見ない極めて独創的な“ワンタッチ方式”の構造となっております。従ってフライス盤、ボール盤、スロッター等の加工の割出作業を高能率、高精度に進める事が出来、生産方式の合理化、省力化に御活用いただけます。操作はワンタッチで迅速。マスター部の交換不要。クランプの力が極めて強力。割出精度は精密。
コレットチャック寸法(mm)
MAX25
割出数
24等配。2、3、4、6、8、12等配及び15°単位の不等分割。
割出精度
累積60秒以内
上ステージとベースの間にあるボールが傾斜の支点となります。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。
種類
傾斜ステージ
テーブル長さ(mm)
125
テーブル幅(mm)
125
耐荷重(N)
49
送り方式
手動ねじ式
質量(kg)
1
材質/処理
(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地
RoHS指令(10物質対応)
対応
移動方向
傾斜2方向
移動量(°)
±2
移動量
(ツマミ1回転)約0°15'
1台
¥23,980
税込¥26,378
5日以内出荷
移動ガイドにすり合わせを使用したシンプルな回転ステージです。テーブル面をつかんで粗動360度回転可能です。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。
種類
回転ステージ
耐荷重(N)
98
送り方式
-
移動ガイド
すり合わせ
質量(kg)
0.5
クランプ
-
平行度(mm)
-
目量
目盛読み1°
材質/処理
(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地
RoHS指令(10物質対応)
対応
操作位置
-
ステージ寸法(mm)
Φ100
移動方向
回転方向
心円度(mm)
-
面振れ(mm)
-
移動量(°)
粗動360
1台
¥22,980
税込¥25,278
5日以内出荷
手動でなめらかに360°回転するステージです。
逆さまに取り付けても使用可能です。
移動ガイドにすり合わせと、より高精度・高剛性なV溝とクロスローラを使用した回転ステージです。マイクロメータヘッドの取り付けには標準(右向き)と逆マイクロ(左向き)があり、操作方向の選択が可能です。テーブル面をつかんで粗動360度回転可能です。微動は粗動クランプの上、マイクロメータヘッドで行います。粗動と微動両方のクランプをすることで、任意の位置で固定できます。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
種類
回転ステージ
耐荷重(N)
29.4
送り方式
CEH-13R(標準マイクロメータ)
移動ガイド
すり合わせ
質量(kg)
0.9
クランプ
複合クランプ
平行度(mm)
0.05
目量
バーニヤ読み5分/マイクロメータ式0.01mm(1目盛約0.008度)
材質/処理
(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地
RoHS指令(10物質対応)
対応
操作位置
標準位置
ステージ寸法(mm)
Φ125
移動方向
回転方向
心円度(mm)
0.05
面振れ(mm)
0.03
移動量(°)
粗動360・微動±5
移動量
(ツマミ1回転)約0.39°
1台
¥37,980
税込¥41,778
5日以内出荷
ミーリングテーブルの上で材料を360度回転させる事が出来ます。円周上に溝加工等を行う時に重宝します。
用途円周加工
テーパー
穴/MT-2
アズワン品番
64-5179-44
回転盤径(mm)
100
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥129,800
税込¥142,780
翌々日出荷
移動ガイドにすり合わせを使用したシンプルな回転ステージです。テーブル面をつかんで粗動360度回転可能です。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。
種類
回転ステージ
耐荷重(N)
49
送り方式
-
移動ガイド
すり合わせ
質量(kg)
0.2
クランプ
-
平行度(mm)
-
目量
目盛読み1°
材質/処理
(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地
RoHS指令(10物質対応)
対応
操作位置
-
ステージ寸法(mm)
Φ62
移動方向
回転方向
心円度(mm)
-
面振れ(mm)
-
移動量(°)
粗動360
1台
¥14,980
税込¥16,478
5日以内出荷
粗微動切替えクランプを緩めることで全周360°の粗動回転が、粗微動切替えクランプを締めればマイクロメータヘッドおよびネジ式により、その位置から±5°の微調整ができます。
ステージ中央に貫通穴があいているため、透過用としてご利用いただけます。
材質
真鍮
ストローク
粗360°微±5°(回転)
精度
0.02/0.02(同芯度/面振れ)(回転)
表面処理
スーパーブラッククローム
静音・高荷重設計です。
上板と下板をかしめ止めしていますので、抜けたり、外れたりすることはありません。
用途ターンテーブル、テレビ回転台等。
トラスコ品番
384-7772
材質/仕上
スチール/三価ユニクロメッキ
高さ(mm)
12.5
質量(g)
898
内径(Φmm)
70
均等荷重(kg)
100
外径(Φmm)
160
取付穴径(Φmm)
8.1
取付ピッチ(mm)
(上)136×110。(下)144×144
1枚
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
粗動、微動送りが出来る回転ステージです。標準型、対称型があり左右対称が構成できます。バーニアが左右両方にあり、どちらからでも位置の読み取りが可能です。テーブル面をつかんで粗動360度回転可能です。微動は粗動クランプの上、マイクロメータヘッドで行います。粗動と微動両方のクランプをすることで、任意の位置で固定できます。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
種類
回転ステージ
送り方式
CMH-6.5R(標準マイクロメータ)
クランプ
複合クランプ
平行度(mm)
0.03
目量
バーニヤ読み10分/マイクロメータ式0.01mm(1目盛約0.016度)
材質/処理
(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地
RoHS指令(10物質対応)
対応
ステージ寸法(mm)
Φ60
移動方向
回転方向
移動量
(ツマミ1回転)約0.8°
移動ガイドにすり合わせを使用した透過型の回転ステージです。マイクロメータヘッドの取り付けには標準(右向き)と逆マイクロ(左向き)があり、操作方向の選択が可能です。テーブル面をつかんで粗動360度回転可能です。微動は粗動クランプの上、マイクロメータヘッドで行います。粗動と微動両方のクランプをすることで、任意の位置で固定できます。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
種類
回転ステージ
耐荷重(N)
49
送り方式
CEH-15R(標準マイクロメータ)
移動ガイド
すり合わせ
質量(kg)
1.4
クランプ
複合クランプ
平行度(mm)
0.05
目量
バーニヤ読み5分/マイクロメータ式0.01mm(1目盛約0.009度)
材質/処理
(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地
RoHS指令(10物質対応)
対応
操作位置
標準位置
ステージ寸法(mm)
Φ150
移動方向
回転方向
心円度(mm)
0.05
面振れ(mm)
0.03
移動量(°)
粗動360・微動±5
移動量
(ツマミ1回転)約0.46°
1台
¥49,980
税込¥54,978
5日以内出荷
移動ガイドにすり合わせを使用した回転ステージです。レバーまたはテーブル面をつかんで粗動360度回転可能です。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。
種類
回転ステージ
耐荷重(N)
9.8
送り方式
送りねじP=0.5mm
移動ガイド
すり合わせ
質量(kg)
0.03
クランプ
複合クランプ
平行度(mm)
0.03
材質/処理
(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地
RoHS指令(10物質対応)
対応
操作位置
-
ステージ寸法(mm)
Φ28
移動方向
回転方向
心円度(mm)
-
面振れ(mm)
-
移動量(°)
粗動360・微動±1.5
移動量
(ツマミ1回転)約2.38°
1台
¥29,980
税込¥32,978
5日以内出荷