- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- ペンチ/プライヤ/ニッパー
- 手動工具のおすすめ人気ランキング
手動工具のおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新3,172件の「手動工具」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「m3 ドライバー」、「工具」、「ボールグリップドライバー」などの商品も取り扱っております。
つかむ、つまむ、切る、曲げる等の作業に便利なお買い得セットです。
入組点数
3
材質
カーボンスチール(炭素鋼)
全長(mm)
ペンチ:160、ラジオペンチ:160、ニッパー:160
刃部硬度
55HRC
切断能力(Φmm)
ペンチ:鉄線1.5/銅線2.5、ラジオペンチ:鉄線1.0/銅線2.0、ニッパー:鉄線1.0/銅線2.0
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
1セット(3本)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
JIS規格商品で、切断力に優れ、電気工事、弱電関係等での電線の切断用ニッパー
全長(mm)
160
材質
S55C
幅(mm)
(先端開)15以上
質量(g)
170
刃部硬度
55~65HRC
切断能力(Φmm) 鉄線
2
切断能力(Φmm) 銅線
3
切断能力(Φmm) 軟鉄線
3.6
1本
¥759
税込¥835
当日出荷
整備・一般・電工用、色々な現場であると便利な6本組みドライバーセットです。
軸はクロームバナジューム鋼で焼入、つや消し仕上げ。
刃先マグネット入り
質量(g)
390
種類
セット品
材質(軸)
クロームバナジューム鋼
材質(グリップ)
樹脂(ソフト)/ゴム
商品構成
セット品
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
刃先マグネット
あり
軸貫通
なし
1セット(6本組)
¥749
税込¥824
当日出荷
JIS規格商品で、切る、曲げる、引っ張る、挟むなど多機能で狭い場所でも掴めるように先端が細くなっています。
保持力が高めるため、ローレット付になっています。
用途電気工事、組立ラインなど
全長(mm)
160
先端
先細
バネ
有り
材質
S55C
幅(mm)
(先端開)30以上
質量(g)
130
刃部硬度
54~62HRC
切断能力(Φmm) 鉄線
1.6
切断能力(Φmm) 銅線
2.6
切断能力(Φmm) 軟鉄線
3.6
1本
¥629
税込¥692
当日出荷
JIS規格商品で、鉄線や銅線を切る、曲げる、挟む、引っ張る、ねじるなど多くの作業が出来ます
材質
S55C
幅(mm)
(先端開)20以上
刃部硬度
56~64HRC
切断能力(Φmm) 銅線
4
切断能力(Φmm) 軟鉄線
4
職人がひとつひとつ丁寧に仕上げた日本国内メーカー同等基準の高性能ニッパーです。
高性能特殊鋼に独自の熱処理を施しており、プロフェッショナル仕様として作られています。
従来のニッパーと比べ、刃部が大きく強靭に仕上げられていますので、切れ味と耐久性に優れ、ワイヤー線、スプリング線等の切断に最適です。
JIS規格に定められた、強力ニッパーの基本形となる商品です。
刃部の形状は、ラウンド刃です。
用途電気工事、土木、建築、機械組立修理から一般家庭でのDIYまでご使用いただけるオールラウンドモデルです。
全長(mm)
156
材質
本体:特殊鋼、グリップ:塩化ビニール
質量(g)
160
表面処理
防錆
刃部硬度
HRC60~64
刃先形状
ラウンド刃
切断能力(Φmm) 鉄線
2.0
切断能力(Φmm) 銅線
3.0
バネ
無
RoHS指令(10物質対応)
対応
RoHS指令対応証明書
(0.1MB)
1丁
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
ボールポイントは斜め回転作業ができるので、狭く奥深い個所にあるねじの締緩作業が容易です。
材質
クロームバナジウム
形状
L型ロング、ボールポイント
硬度HRC
53
タイプ
ロング
先端形状
ボールポイント付
サイズ規格
ミリ
備えて安心、使い勝手の良い便利なツールセット。樹脂ケースで持ち運びに便利
用途バイクや自転車などメンテナンス作業、日曜大工に家具などの組立にも最適
入組点数
60
セット内容
【T型ドライバーハンドル】1本。【9.5mm差込角ラチェットハンドル】1本。【9.5mm差込角ユニバーサルジョイント】1本。【9.5mm差込角エクステンションバー 150mm】1本。【ワイヤーブラシ(真鍮、ナイロン)】1本。【ラジオペンチ 150mm】1本。【コンビネーションプライヤー 150mm】1本。【ニッパー150mm】1本。【モンキーレンチ 200mm】1本。【カッターL】1本。【ヤスリ半丸】1本。【ソフトハンマー】1本。【電工ペンチ】1本。【ソケットアダプター 】1個。【ドライバー(計5本)】 +1×100mm/+2×100mm/+2×38mm/-6×100mm/-6×38mm。【コンビネーションレンチ(計6本)】8/10/12/13/14/17mm。【精密ドライバー(計2本) 】-1.8/+00。【六角棒レンチ(計8本)】1.5mm/2mm/2.5mm/3mm/4mm/5mm/5.5mm/6mm。【25mmビット (計9本)】マイナスビット:-4、プラスビット:+0 /+1 /+2 /+3、トルクスビット:T10/ T15 /T20/ T30。【6.35mm差込角ソケット用アダプター】。【6.35mm差込角ソケット(計7本)】4/5/5.5/6/7/8/9mm。【9.5mm差込角ソケット(計8本)】10/11/12/13/14/15/17/19mm。【ブローケース 】2個
質量(kg)
3.5
ケース寸法(mm)
380×285×75
1セット(60点組)
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
ねじに余裕の締付力。
クッショングリップ、(+)(-)で色分け。
刃先は高精度のブラックポイント加工。
種類
グリップドライバー
材質(グリップ)
ソフト樹脂
商品構成
単品
刃先マグネット
あり
軸貫通
なし
よく使うサイズのドライバーが10本入ったお得なセットです。
用途ねじの締め付け・緩めに
種類
セット品
表面処理
表面ブラッククロム処理(先端部)、表面マットクロム処理(軸部)
材質(軸)
クロムバナジウム
刃部硬度
HRC50
商品構成
セット品
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
刃先マグネット
あり
軸貫通
なし
1セット(10本)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
早回しがしやすく手元で力を入れやすいボールグリップ。軸はクロムバナジウム鋼を全身焼入れをし耐久性を上げています。刃先はマグネットになっており便利です。
用途ねじの締め付け・緩めに
種類
グリップドライバー
表面処理
クロムメッキマット仕上げ
材質(軸)
クロムバナジウム
刃部硬度
HRC50
商品構成
単品
刃先マグネット
あり
軸貫通
なし
ウォームをまわして口の開閉を調整することで、スパナやメガネレンチなどと違って、様々なサイズのボルト、ナットをまわすことができます。
目盛付のため、作業前にボルトやナットの大きさに合わせることもできます。
用途ボルトやナット類の締付けや緩め作業に。
材質
炭素鋼
水道管やガス管など手元が狭い場所の工事をする際に使用に適しています。溝と突起の噛み合わせによる強力型です。
用途各種配管作業に。
材質
クロムバナジウム鋼
高級感のある仕上げ加工を施したコンビネーションレンチセットです。
手になじみやすいハンドル形状で、ナットなどの締付けや取り外しに使用頻度が多いサイズをセットにしました。
サテン仕上げは光沢を抑えていますので傷が目立ちにくく、手触りが良く仕上がっています。
フルポリッシュ仕上げは鏡面のような光沢が高級感を出し、デザイン性に優れています。
用途ナットなどの締付けや取り外しに
セット内容
8、10、11、12、13、14、17、19
材質
クロムバナジウム鋼
寸法(mm)
8(120)、10(140)、11(150)、12(160)、13(170)、14(180)、17(210)、19(230)
様々な作業に適用した充実な工具セット。
持ち運びに便利な取っ手付きスチールケース入り。
用途様々なシーンでの作業に
差込角(mm)
9.5
セット内容
【ソケット(6角)(差込角9.5mm)】6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、17、19、22mm(計13個)。【72ギアブッシュ式ラチェットハンドル(差込角9.5mm)】1個。【エクステンションバー(差込角9.5mm)75mm】1個。【スパークプラグ(差込角9.5mm)16mm】1個。【モンキーレンチ】1個。【スパナ】6×7、8×9、10×11、12×13、14×15、16×17、18×19mm(計7個)。【ドライバー】#0×75mm、#2×100mm(計2個)。【ドライバー】-3×75mm、-6×100mm(計2個)。【差替ビット用ドライバーハンドル】1個。【ラジオペンチ150mm】1個。【ペンチ150mm】1個。【カッターナイフ(替刃3枚付)】1個。【CR-Vビット】(計18個)。【HEX】2、2.5、3、4、5、6mm(計6個)。【TORX】T10、15、20、25、30、40(計6個)。【PH】No.1、2、3(計3個)。【SL】3、5、7mm(計3個)
質量(kg)
4.5
外寸法(縦×横×深さ)(mm)
170×355×160(箱を閉じた時)
関連資料
よくある商品Q&A(0.3MB)
1セット(50点組)
¥8,498
税込¥9,348
当日出荷
職人がひとつひとつ丁寧に仕上げた日本国内メーカー同等基準の高性能ラジオペンチです。
独自開発による特殊鋼を使用しています。
先端を強靭に作っているので、折れにくく、曲がりにも強いです。
狭い部分での配線、折り曲げ加工、切断作業に便利です。
切れ味も抜群です。
用途パソコン・AV・通信・精密機器の組立、配線、内線工事等に最適です。
全長(mm)
160
バネ
有
材質
本体:特殊鋼、グリップ:塩化ビニール
質量(g)
120
表面処理
防錆
刃部硬度
HRC57~61
切断能力(Φmm) 鉄線
1.5
切断能力(Φmm) 銅線
2.6
RoHS指令(10物質対応)
対応
RoHS指令対応証明書
(0.1MB)
1丁
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
ドライバーが8本、精密ドライバーが6本、ヘックスローブドライバーが2本、ビットホルダーが1本、ビットが20個入っており、合計36通りの用途に使えます。
これ一つであらゆる場面の作業に対応できるお得なセットです。
用途ねじの締め付け・緩めに
種類
セット品
表面処理
表面ブラッククロム処理(ドライバー先端部)、表面マットクロム処理(ドライバー軸部)、表面パーカー処理(ビット)
材質(軸)
クロムモリブデン表面ブラッククロム処理(ドライバー
刃部硬度
HRC50
商品構成
セット品
刃先マグネット
あり
軸貫通
なし
1セット(37点)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
家具の組み立て・メンテナンスに最適な、23pcs入りのセットです。家具の組み立て・メンテナンスなど、家庭・事務所の常備工具として便利です。持ち運びに便利な収納ポーチです。ポーチはベルト通しループ付です。
用途家庭・事務所等におけるメンテナンス作業。
セット内容
カッター・ラジオペンチ135mm・ニッパ115mm・ピンセット・精密ドライバー(+No.00・-1.8)、25mmビット(プラス(No.1・No.2・No.3)・マイナス(-5.5mm)・六角(2・2.5・3・4・5・6))、2WAYラチェットドライバー・6.35mm差込角ソケット(6・7・8・10・12・13mm)・収納ポーチ
入組点数
23
1セット
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
職人がひとつひとつ丁寧に仕上げた日本国内メーカー同等基準の高性能ペンチです。
軽量強靭、大変使いやすいペンチです。
独自開発による特殊鋼を使用していますので、切れ味と耐久性に優れています。
JIS規格に定められた、ペンチの基本形となる商品です。
くわえ部は、掴んだ物が滑りにくいギザ付形状になっています。
用途電気工事、土木、建築、機械組立修理から一般家庭でのDIYまでご使用いただけるオールラウンドモデルです。
材質
本体:特殊鋼、グリップ:塩化ビニール
表面処理
防錆
刃部硬度
HRC57~61
バネ
無
RoHS指令(10物質対応)
対応
RoHS指令対応証明書
(0.1MB)
高級感のある仕上げ加工を施したスパナセットです。
手になじみやすいハンドル形状で、ナットなどの締付けや取り外しに使用頻度が多いサイズをセットにしました。
サテン仕上げは光沢を抑えていますので傷が目立ちにくく、手触りが良く仕上がっています。
フルポリッシュ仕上げは鏡面のような光沢が高級感を出し、デザイン性に優れています。
用途ナットなどの締付けや取り外しに
セット内容
6×7、8×10、11×13、12×14、14×17、17×19
材質
クロムバナジウム鋼
全長(mm)
6×7:122、8×10:145、11×13:171、12×14:171、14×17:201、17×19:220