手動昇降式のおすすめ人気ランキング

2025/08/08更新
164件の「手動昇降式」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「上下移動装置」、「小型昇降」、「手動ジャッキ 小型」などの商品も取り扱っております。
特殊ばねの力によって、負荷物を上下方向の任意の位置で停止が可能です。
用途モニター、操作パネル等の上下方向 位置調整 質量(g) 1340 本体寸法(mm)高さ 340 荷重設定範囲(kg) 2 耐久性 18000回ストローク(常温) 材質/処理 (支柱)SUS430/ヘアライン。(取付ブラケット・特殊ばねカバー・スペーサー)SUS430。(スライダー)ADC。(ガイド・ローラー)POM/黒色。(特殊ばね・十字穴付きなべ小ねじ・十字穴付きサラ小ねじ・十字穴付きなべ小ねじ)SUS。(シャフト)SUS303 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
9,598 税込10,558
当日出荷

作業面を安定確実に軽く昇降できるテーブル式手動昇降ユニットです。
トラスコ品番 460-1238 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 395×255×120~350 静荷重(kg) 80 適合パイプ スペーシアパイプシステム用標準パイプ
1台
24,980 税込27,478
当日出荷

重量物の高さ移動に使用します。 ノブを回転させれば、スムーズに平行上下移動ができます。
用途研究・実験の際の理化学機器・用品の高さ合わせに
1個ほか
特価
6,998 税込7,698
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

重量物の高さ移動に使用します。 ラチェットを回転させれば、スムーズに平行上下移動ができます。
用途研究・実験の際の理化学機器・用品の高さ合わせに 仕様 ラチェットタイプ
1台
18,900 税込20,790
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

側面のハンドルを回すだけで、必要な高さを調整できます。 ゴム足がついているので安定性に長けています。 SUS304なので錆びに強いです。
用途研究・実験の際の理化学機器・用品の高さ合わせに 材質 SUS304 耐荷重(kg) 約10 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
4,898 税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

実質作業面積が拡大!3次元のアームの動きで送給装置がワークの上に絶えず位置するので、作業場が広く使えます。 溶接治具との併用で溶接の合理化に役立ちます。 3軸式アームの採用で、大型構造物から小物ワークにまで幅広いニーズにお応えします。 トーチの引き回しが軽く、作業効率がアップ。 剛性に富んだBOX構造をアームに採用、軽量かつ堅牢設計。 仕業点検時間、終業整頓時間が短縮。
昇降方式 手動式油圧シリンダー 最大荷重(kg) 50 動力 手動油圧式
1本
199,800 税込219,780
22日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

付属品 溶接式ブラケット(100×127mm) エスコ品番 EA993MA-4 ストローク(mm) 381 高さ(mm) 【マウント部】381~762 耐荷重(kg) 908
1個
23,400 税込25,740
翌日出荷

座り作業、立ち作業が行えるパーソナルデスクです。 ストロークは340mm、H765~1105mmまで稼働します。 ガスシリンダー内蔵で、レバーを引く簡単操作です。 キャスター付で移動も簡単に行えます。 前2個はストッパー付きです。 天板はお部屋を明るく彩る、ホワイトです。
質量(kg) 10.65 仕様 【アジャスターの有無】なし、【キャスターの有無】あり 材質 天板/MDF(塩ビシート貼り)、フレーム/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)、支柱/アルミ(エポキシ樹脂粉体塗装) 幅(mm) 620 寸法(mm) 【天板昇降】765~1105 ホワイト 高さ(mm) 765~1105 奥行(mm) 435 使用工具 プラスドライバー,手袋 天板耐荷重(kg) 約10 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 620×435×765~1105 材質(天板) 天板:MDF(塩ビシート貼り)、フレーム:スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)、支柱:アルミ(エポキシ樹脂粉体塗装) 色(天板) ホワイト 天板厚さ(mm) 18 組立時間 20分 色(フレーム) ホワイト 天板寸法(幅W×奥行D)(mm) 620×430 色(本体) ホワイト 昇降方式 ガス昇降式 色(マンセル値) 該当なし 六角レンチ(mm) 4・5 昇降範囲(mm) 765~1105 天板寸法(幅×奥行)(mm) 620×435
1台
18,980 税込20,878
当日出荷

本製品は、1台使い、2台使いができます。2台使いでは昇降動作がシンクロ仕様となります。3台使い、4台使いは、専用のコントロールユニット(受注対応品)が必要になります。別注にて推力4000 Nもご用意できます。(最大上昇速度は8 mm /秒、ストロークは285 mm)
仕様 (運転サイクル)10%(1.5分間ON、8.5分間OFF) ストローク(mm) 460 直径(Φmm) 92 タイプ スリムタイプ 種類 電動式 電圧(V) DC36 電力(W) 140(1本あたり) 仕上 アルマイト処理 使用周囲温度(℃) -10~60 最低高さ(mm) 610 推力(kN) 1 RoHS指令(10物質対応) 対応 最大速度(mm/sec) (上昇)32
1台
219,800 税込241,780
4日以内出荷

側面のハンドルを回すだけで、必要な高さを調整できます。
用途研究・実験の際の理化学機器・用品の高さ合わせに 材質 (天板/伸縮部)アルミ[酸化処理]、(連結シャフト部)スチールメッキ ブルー
1台
5,598 税込6,158
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TMEHジャパン昇降ユニット
ハンドル操作で昇降可能な作業台用テーブルユニット。天板はオプションにてご用意できます。(静電対策仕様も対応可能です。)
ストローク(mm) 昇降:160 耐荷重(kg) 昇降時安全耐荷重:20 静止耐荷重(kg) 100
1セット
62,000 税込68,200
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

テーブル手動昇降ユニット(JB-812)を使用し簡単に作業面の高さ調整が可能です(調整ストローク230mm)。作業者、ワークの大きさに合わせハンドル一本で調整可能で作業環境の改善ができます。
仕様 テーブル昇降機JB-812を使用 付属品 昇降機用ハンドル(JB-802H) トラスコ品番 460-1416 種別 組立式 材質 AAS樹脂 キャスター 自在式(ストッパー付)ゴム車 50mm 2個・自在式ゴム車 50mm 2個 天板寸法(mm) 750×600 作業床高さ(m) 748~978 天板形状 ベニヤ合板 12t(グリーンマット張り)
1台
73,980 税込81,378
10日以内出荷

ハンドル操作で天板を高さ調整できます。DIN規格の滅菌コンテナに適した天板サイズです。
材質 ステンレス(SUS304) 均等耐荷重(kg) 40 キャスター Φ75mmゴム製キャスター(静音タイプ、対角ストッパー付き)
1個
289,800 税込318,780
41日以内出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ペダルを踏む事により、任意の位置まで上昇出来ます。 下降レバーの加減で下降スピードの調整が可能です。
仕様 油圧式、ブレーキ付きキャスター、フットペダル式 車輪 前輪:固定キャスター、後輪:自在キャスター 材質(天板) スチール 関連資料 よくある商品Q&A(0.1MB) 取扱説明書 (0.9MB)
1台
38,980 税込42,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

高揚程タイプのため高所での作業に適します。
用途高所への荷物の運搬・昇降など 仕様 自在ストッパー付キャスター、固定キャスター各2個付 オレンジ 昇降方式 足踏み油圧式(スピンドルオイル:ISO-VG22使用)
1台
83,980 税込92,378
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

アルミ製マストで軽量です。バッテリー駆動式です。電動チェーンループ式のため、自然降下はありません。昇降速度2段階式です。高揚程タイプです。充電器搭載型です。
用途荷物の運搬・昇降など。 仕様 昇降電動、手動走行式、単相100V充電器付 充電時間 約8時間 昇降方式 電動チェーンループ式 2018年トラスコ掲載ページ 8 1192
1台
529,800 税込582,780
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

フットペダル式で過負荷防止装置付です。 早送り装置が付いていないタイプは、アルミ製ポンプになります。
材質 ポンプ部:ウレタン系樹脂吹きつけ塗装、シリンダー部:ウレタン系樹脂吹きつけ塗装 キャスター ブレーキ付き自在キャスター:2輪、固定キャスター:2輪
1台
41,980 税込46,178
3日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

4段階(150mmずつ)の上下移動ができます。
用途壁面直付用角支柱貫通用 種類 壁付型 材質 アルミニウム 仕上 アルマイト処理クリア塗装 1本当りの質量 1.2kg
1セット(2本)
9,998 税込10,998
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

安全性重視の自動積荷チェックバルブ装置内蔵。ポリカボネード板の採用による広い視界。小型軽量だから小回り抜群。スプロケットカバーに軽くてクリーンな樹脂製カバーを新採用。早揚がり装置内蔵。
タイプ エコノミータイプ 動力源 油圧手動
1台
139,800 税込153,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
11,700 税込12,870
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)