- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 物流用品
- ジャッキ
- 手動油圧ポンプ 理研のおすすめ人気ランキング
手動油圧ポンプ 理研のおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新114件の「手動油圧ポンプ 理研」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「油圧ジャッキ30t」、「シリンダー ジャッキ」、「大阪 ジャッキ 油圧 ポンプ」などの商品も取り扱っております。
安全弁、空気弁、操作バルブをすべて内蔵し、オイルタンクと一体となっていますので、軽量小型化され、移動が簡単です。
高低圧自動切換えの2段スピード機能を持っており、作業を極めて能率的に行うことが出来ます。
単動シリンダー専用の手動式ポンプです。
種別
手動油圧ポンプ
適合ジャッキ
単動(スプリング戻し)ジャッキ
最高使用圧力(高圧) (MPa)
70
最高使用圧力(低圧) (MPa)
2
吐出口径Rc
3/8
手動ポンプはパワージャッキの油圧駆動源で油圧ホースと接続して使用します。
高低圧二段切換吐出形ポンプでスプリング戻り、自重戻りタイプのジャッキに使用します。ポンプ耐圧部は特殊鋼を使用しており、耐圧性は十分です。
種別
手動油圧ポンプ
接続口径(Rc)
3/8
適合ジャッキ
単動(スプリング戻し)ジャッキ
最高使用圧力(高圧) (MPa)
72
最高使用圧力(低圧) (MPa)
3
付属品
ROC-13Rワンタッチカップラ付
接続口径(Rc)
3/8
受圧面積(cm2)
14.52
最大出力(kN)
100
外径B(Φmm)
58
ピストン径C(Φmm)
38
ピストンねじ長E(mm)
32
カラーねじ径F
M58×P2
カラーねじ長G(mm)
25
ベースねじ径H
M28×P2
ベースねじ深さI(mm)
31
ねじにがし長J(mm)
6
カプラー突出長K(mm)
約42
ピストン突出長M(mm)
38
ストローク(mm)
100
構成機器
ポンプ=P-16B・シリンダー=MS05-100・プレス台=CDM-5M・ホース=NS-1.5T・その他カプラ継ぎ手一式
出力(kN)
50
圧力計
AS100-100M
1セット
¥179,800
税込¥197,780
4日以内出荷
種別
手動油圧ポンプ
適合ジャッキ
複動(油圧戻し)ジャッキ
最高使用圧力(高圧) (MPa)
72
最高使用圧力(低圧) (MPa)
3
ポンプボディは特殊材の使用で耐久性に優れています。
高低圧二段自動切換吐出形ポンプです。
適合ジャッキ
S・G・Aタイプ
吐出口径Rc
3/8
自動車のボディ、フレーム等板金作業に最適。
押す・広げる・曲げる・伸ばす等の、修正作業に最適。
材質
スチール
安全弁、空気弁、操作バルブをすべて内蔵し、オイルタンクと一体となっていますので、軽量小型化され、移動が簡単です。
付属品
操作弁:SMVT-43
トラスコ品番
467-6939
種別
手動油圧ポンプ
概略質量(kg)
15.5
適合ジャッキ
複動(油圧戻し)ジャッキ
最高使用圧力(高圧) (MPa)
70
最高使用圧力(低圧) (MPa)
2
タンク油量(mL)
2100
吐出量(mL/ストローク)
高圧時:3.1、低圧時31.0
吐出口径Rc
3/8
レバー荷重(kg)
47.0
1台
¥199,800
税込¥219,780
4日以内出荷
単動シリンダー。ピストン、シリンダチューブ内面メッキ付
付属品
ROC-13Rワンタッチカップラ付
シリンダ内径(Φmm)
60.5
接続口径(Rc)
3/8
受圧面積(cm2)
28.74
最大出力(kN)
200
ボス長F(mm)
19
外径B(Φmm)
82
ピストン径C(Φmm)
38
ピストンホール径H(Φmm)
19
ピストンホール長I(mm)
35
ヘッドカバー長J(mm)
15
ヘッドカバー外径K(Φmm)
36
カプラー突出長L(mm)
約67
カラーねじ径F
M82×P2
カラーねじ長G(mm)
50
ねじにがし長J(mm)
6
カプラー位置G(mm)
25
低身ジャッキ、フラットジャッキは極小すきまでの持上げや機械据付の微調整用に使用します。油圧ポンプの選択はジャッキの連結台数と所要油量により選びます。Sタイプジャッキは単動式でスプリング戻し装置を内蔵しており、1本の高圧ホースで往復します。
カップラネジm
NTP3/8
付属カップラ
B-6JG
ロッド飛出長さt(mm)
1
ピストンロッドはメッキ付きです。ピストンロッドに付着するゴミ除去用ダストシール付。底部・シリンダー外径に取付用のネジを設けています。最低高さを極力抑えました。許容横荷重は揚力の1/20です。ピストン摺動部は銅合金でピストンロッドは硬質クロムメッキを施工してあります。
シリンダ、ピストンはSCM435で熱処理した強力材です。
ポートネジm
NPT3/8
付属カップラ
B-6JG
フラットジャッキは極小すき間での持ち上げや機械据え付けの微調整用に使用します。
油圧ポンプの選択はジャッキの連結台数と所要油量により選びます。
単動式でスプリングを内蔵しており、1本の高圧ホースで往復します。
仕様
スプリング戻りタイプ、単動式
口径Rc3/8の高圧ホースです。
用途工事・加工作業用
付属品
継手:VC-70-RC3(片側)、VCカプラ
トラスコ品番
819-9945
材質
合成ゴム
質量(kg)
2.1
ホース寸法(内径×外径)(mm)
6.3×16.7
1本
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
安全弁、空気弁、操作バルブをすべて内蔵し、オイルタンクと一体となっていますので、軽量小型化され、移動が簡単です。
高低圧自動切換えの2段スピード機能を持っており、作業を極めて能率的に行うことが出来ます。
単動シリンダー専用の手動式ポンプです。
適合ジャッキ
単動(スプリング戻し)ジャッキ
シリンダの取り付けはプレス台のねじ部にシリンダのカラーねじをねじ込むだけで簡単です。
理研の70MPa仕様標準シリンダを取り付けて使用するプレスフレームです。
ストローク(mm)
100
シリンダに負荷が掛かるまで多く吐出する低圧段、70MPaが発生できる高圧段との自動切り替えの2段スピード機能を持つポンプです。
質量(kg)
4
最高使用圧力(MPa)
低圧:1.4、高圧:70
吐出口径
3/8
適合シリンダ
単動式
種別
手動油圧ポンプ
質量(kg)
56
適合ジャッキ
複動(油圧戻し)ジャッキ
最高使用圧力(低圧) (MPa)
2
有効油圧
8000cm^3
単動式の油圧シリンダです。
シリンダ内部のスプリングでプランジャが戻ります。
コンパクトなデザインなのでジャッキアップやプレス作業に最適です。
プランジャ防じんワイパがシリンダ内部の汚染を防ぎます。
着脱式のサドルとハイフローメスカプラ(CR-400)がシリンダに標準装備されています。(RC-50N、RC-101にはサドルが付いていません。)
最高使用圧力(MPa)
70