手動糸鋸のおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
102件の「手動糸鋸」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「糸ノコ」、「精密糸鋸」、「弓のこ」などの商品も取り扱っております。
木工・金工兼用の糸のこです。木工・金工用刃5枚付。
用途荒目:一般木材用/中目:堅い木材用/細目:薄い木材用/金切鋸刃:軽金属用 刃長(mm) 170 全長(mm) 約305 材質 (本体フレーム/本体ハンドル/刃部)スチール/木柄/炭素鋼 山数 (荒目/中目/細目/金切鋸刃)16/20/28/24
1セット
999 税込1,099
当日出荷

上下・左右・曲線切りが簡単にできる。
用途鉄(HV400未満)・木・プラスチック材の切断。 刃長(mm) 160 全長(mm) 285 トラスコ品番 215-7314 質量(g) 184 板厚(mm) 1
1丁
1,298 税込1,428
当日出荷

家庭で使えるマルチ&コンパクトな糸のこ。 卓上型・手持型どちらでも使用可能。 軽量でコンパクトに収納できます。 ブレード交換はレバーでカンタンに可能。 吸じんホース取付可能。
切断能力(mm)木材 (木材)19/(バルサ)38 切断能力(mm)軟鋼板 0.8 電源(V) 100(50/60Hz) 消費電力(W) 70 コード長さ(m) 2 ストローク幅(mm) 8 ストローク数(min-1[回/分]) 1100~1800 タイプ ケース付 フトコロ(mm) 250 付属品 ブレード(刃)4種類・計10本、吸じんホース取付アダプター(Φ35mm)、角度調整ガイド 質量(kg) 1.1 アズワン品番 65-2054-76
1台
19,980 税込21,978
当日出荷

上下・左右・曲線切りが簡単にできる。
用途鉄(HV400未満)・木・プラスチック材の切断。 刃長(mm) 160 トラスコ品番 215-7322 全長(mm) 160 質量(g) 3 板厚(mm) 1
1パック(2本)
519 税込571
当日出荷

ホビー・工作に最適です。鋸刃が縦向き・横向きに取り付け出来ます。スプリング式で簡単取付けが出来ます。
用途薄板・ベニヤの円形・曲線切りなどの切断作業。 仕様 鋸刃7枚付き 材質 ローカーボンスチール 材質(柄部) 材質(刃) ローカーボンスチール
1個
589 税込648
当日出荷

1本
639 税込703
当日出荷

付属品 糸鋸刃1本 全長(mm) 315 適合替刃 130mm用ブレード(EA522VC-1~-12)
1個
2,940 税込3,234
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

グロヘッド社のスイス製糸鋸フレームです。ポリマーグリップ付で手に優しく、軽量なので作業時に疲れません。
1個
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途木やプラスチックの切断に エスコ品番 EA898C-10 材質 ステンレス 全長(mm) 406 質量(g) 20 リング穴径(Φmm) 35
1個
1,480 税込1,628
当日出荷

精密加工用鋸刃としてアサリがなく切断面が綺麗に仕上がります。
用途金工、真鍮・アルミ(TN11←目が細かい、目が粗い→TN18) 全長(mm) 130 幅(mm) 0.9 刃厚(mm) 0.26 刃長(mm) 75 仕様 (アサリ)なし 材質 SK1 RoHS指令(10物質対応) 対応
1パック(12本)
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

多目的のこぎりマジックソーの専用替刃です。
全長(cm) 15 直径(Φcm) 0.2
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

ホビー・工作に最適です。木工用(荒目)はラワン・杉・ベニヤ・やわらかい木等に使用します。木工用(中目)は樫・チーク材・硬い木等に使用します。 木工用(細目)は合板・プラスチック等に使用します。軽金属用は銅・アルミ等に使用します。鋸刃の角度を変えて、効率の良い作業が可能です。
用途軽金属の加工・曲線のカット・くり抜き作業。 セット内容 鋸刃5枚セット(木工用荒目2枚・中目・細目・軽金属用) 材質(柄部)
1個
959 税込1,055
当日出荷

1セット(12本)
929 税込1,022
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高級金工用糸鋸セット(1010020)に取り付ける為の替刃になります。
用途金・銀などの貴金属、銅・真鍮などの軟鋼材、堅木・貝などの切断に使用
1セット(6本)
369 税込406
当日出荷

驚きの切れ味!何でも切れる驚異のノコギリ。
用途木・ネイル・アルミ・ステンレス・ボルト・プラスチック等 刃長(mm) 152 全長(mm) 267 質量(g) 108
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

狭い溝状の局面形状の加工に適しています。 ワイヤーは必要な角度(R)に曲げて使用することができます。
用途パンチングの溝加工に、溝部の研磨作業に、狭い場所の研磨に 形状 全長(mm) 130 刃長(mm) 70
1本
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エンジニア・クラフトマン向けのプロ用セットです。 フレームの長さを自在に調節できるので短いブレードも使用できます。 ドイツ製の糸鋸刃が付いています。
用途木工、樹脂、軽金属、貴金属、貝殻などの精密切抜き、切断作業用自在型糸鋸です 刃長(mm) 130 全長(mm) 280 ピッチ(mm) 33T、46T、50T、61T 仕様 替刃5本付 トラスコ品番 859-1908 種別 木工用(スパイラル)、貴金属用、軽金属用、貝殻用、樹脂用 刃数 貴金属50山、軽金属50山、貝殻用
1セット
1,498 税込1,648
当日出荷

曲線切りが楽にできる。切れ味が長持ち。完全焼入刃5枚付き。
付属品 (替刃)一般木材、集成材、合板木工用、薄板木工用、プラスチック用、軽金属用 高さ(mm) 35 質量(g) 220 深さ(mm) 155 縦(mm) 305 横(mm) 175
1本
1,098 税込1,208
当日出荷

スーパーパイク(シース・ミニチュア社)スーパーパイク糸鋸刃
スイスバローベの唯一の糸鋸刃メーカー「シース・ミニチュア社」はこれまでスイスの有名ブランドの糸鋸刃をOEM生産して参りました。同社が満を持して放つ本製品は、世界最高品質を目指し新開発されました。独自表面処理を施した本製品はこれまでにない切れ味、直進性、耐久性をお約束いたします。
全長(mm) 130
1グロス(144本)
3,798 税込4,178
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)