- 工具の通販モノタロウ
- 農業資材・園芸用品
- 農業機械
- シュレッダー・薪割機
- 手動薪割り機のおすすめ人気ランキング
手動薪割り機のおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新102件の「手動薪割り機」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「薪割り機 7t」、「薪割り」、「油圧薪割機」などの商品も取り扱っております。
電動モーターで作業するのでプラグを差し込むだけですぐに使用できます。
大型タイヤ付きで移動が簡単です。
幅(mm)
940
高さ(mm)
510
質量(g)
42000
奥行(mm)
270
容量(L)
(オイル)3.5
定格圧力(MPa)
9
能力
(薪割)直径:約5~25cm・長さ約:20~52cm。(薪割り力)約2トン
定格消費電力
15A/1500W
1個
¥65,980
税込¥72,578
翌日出荷
手動でも圧力12トン。使用時も静かです。メーカー保証1年付き。薪割り能力は木材の材質や乾燥状態によって異なります。
寸法(mm)
薪寸法:長さ440 薪太さ:200 ※保障値ではありません。
質量(kg)
54
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
1100×370×390
1台
¥60,980
税込¥67,078
翌日出荷
簡単、安全に薪割りが出来る薪割り台です。薪を設置して、上からハンマーで叩く安全仕様で、不慣れな方でも安全に作業ができます。自立しないと薪割が難しい従来のアッキスとは異なり、薪の形状を選ばずに板材や端材などでも問題なく作業できます。薪が自立しないと作業が難しい、斧を使う従来の薪割りとは異なり、薪の形状を選ばずに板材や端材などでも問題なく作業できます。陳列時や保管時、梱包の際に場所を取らない組み立て式です。省スペースかつ、輸送コスト減、持ち運びや保管も簡単です。
用途薪割り
タイプ
二つ割り
材質
本体:炭素鋼
1台
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
ご家庭の100V電源でご使用いただけます。
移動車輪付きで楽に移動できます。
レバー一つで操作できます。
質量(kg)
39
長さ(cm)
最大処理:52
動力
単相100V/20A/1.5kW
寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)
96×27×47
破砕力(t)
最大4
1台
¥79,980
税込¥87,978
翌日出荷
ご家庭の100V電源でご使用いただけます。
移動車輪付きで楽に移動できます。レバー一つで操作できます。段階変速になっており、効率良く作業ができます。
薪に当たるまでプランジャーブロック(薪を斧に押し当てる、黒い部分)をスピーディーに動かし、薪に当たったらゆっくりと力をかけて割っていきます。
仕様
2段刃
質量(kg)
73
長さ(cm)
最大処理:52
動力
単相100V/20A/1.5kW
寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)
108×33×54
破砕力(t)
最大7
1台
¥129,800
税込¥142,780
翌日出荷
仮枠作業用です。丈夫なグラスファイバーハンドル。全鋼刃で耐久性抜群。
用途斧
全長(mm)
700
刃幅(mm)
90
材質
(刃部)刃物鋼、(柄部)グラスファイバー
質量(g)
2020
刃の種別
両刃
寸法(高さ×幅×奥行)(mm)
750×190×30
1本
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
機械の据え付け時のカマシレベル出し、樹木の伐採や丸太の子割などに
RoHS指令(10物質対応)
対応
簡単、安全に薪割りが出来る薪割り台です。薪を設置して、上からハンマーで叩く安全仕様で、不慣れな方でも安全に作業ができます。自立しないと薪割が難しい従来のアッキスとは異なり、薪の形状を選ばずに板材や端材などでも問題なく作業できます。薪が自立しないと作業が難しい、斧を使う従来の薪割りとは異なり、薪の形状を選ばずに板材や端材などでも問題なく作業できます。陳列時や保管時、梱包の際に場所を取らない組み立て式です。省スペースかつ、輸送コスト減、持ち運びや保管も簡単です。
用途薪割り。
材質
本体:炭素鋼
タイプ
二つ割り
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
「新・工具レス調整機構」搭載
チェーンオイルの安定供給
ハイパワー1430W
用途薪作り、枕木の切断等に。
電源(V)
単相100
電流(A)
15
消費電力(W)
1430
コード長さ(m)
1.25
チェーンスピード(m/s)[m/分]
14.5[870]
振動3軸合成値(m/s2)
4.7
仕様
二重絶縁、チェーンブレーキ付、自動給油
付属品
チェーンオイル、チェーンカバー
質量(kg)
3.9
スイッチをONにしてフットスイッチを踏むと作動します。片足でペダルを踏むだけで薪を割ることができます。
仕様
粉砕力:約6t※保証値ではありません
質量(kg)
47.5
電源(V)
100
消費電力(W)
1500
直径(Φcm)
最大処理:32
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
935×255×470
長さ(cm)
最大処理:52
内容量(L)
オイル容量3.5
1台
¥78,980
税込¥86,878
翌日出荷
強力電動油圧式薪割機 7t WS7T クロスカッター付 モーター直結型強力2本シリンダー!タイヤがついているので移動も楽です。
質量(kg)
78
電源
(100V50/60hz 1500W)●圧力スピード2段階調製可●薪割り力7T
コード長さ(m)
5
内容量(L)
オイル容量6.5
寸法(cm)
106×27.5×51
1台
¥100,980
税込¥111,078
翌日出荷
片手操作で薪割り楽々!しかも、パワフルな7t(トン)タイプ!クロスカッター付!
仕様
薪割力:直径5~32cm×長さ52cm※保障値ではありません。
寸法(mm)
約1060×278×522
質量(kg)
78
電源
モーター 100V 50/60Hz 1500W
内容量(L)
オイル容量 6.5
1台
¥100,980
税込¥111,078
翌日出荷
破砕力が4tあります。タイヤ付きで移動が楽です
仕様
薪割力:4t 直径Φ5~25cm 長さ52cm (薪割力、能力は木材ノ材質や乾燥状態によって異なります。保証値ではありません。)
電源(V)
100
オイル量(L)
3.5
1台
¥59,980
税込¥65,978
翌日出荷
エンジン式なので電源の無い屋外、山林での作業に最適です。・破砕力7トンのパワーで長さ49センチまでの丸太を割ることが出来ます。・持ち運びも楽なコンパクトタイプ
仕様
油圧オイル:タンク容量:3.8L(総容量5.7L)・気温0℃以下:自動車用オートマチックトランスミッションオイル・気温0℃以上:ISO32 / SAE10W / SAE32 / ISO46
質量(kg)
65
使用燃料
無鉛ガソリン
寸法(cm)
約63・幅:約60・長さ:約135、シリンダー:長さ49・幅7.5、裁断可能:長さ49・直径約Φ35
エンジンタイプ
HY152F-2-000・気温0℃以下:5W-30・ 気温0℃以上:10W-30・4サイクルエンジン・リコイルスターター
サイクルタイム
約20秒
オイル量(L)
0.4
排気量(cc)
80
破砕力(t)
約7※保証値ではありません。破砕力、能力は木材の材質や乾燥状態によって異なります。
1台
¥160,800
税込¥176,880
翌日出荷