手回しポンプのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
98件の「手回しポンプ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「手動 ハンド ポンプ」、「ウィングポンプ」、「ポンプ 水 吸い上げ」などの商品も取り扱っております。
ベーシックなドラム缶用ポンプです。 手回しで簡単に灯油、軽油を輸送給油できます。
用途灯油、軽油の輸送給油に。 付属品 給油ホース、ホースバンド 材質 本体/鋳鉄、吸入パイプ/炭素鋼、給油ホース/PE 全長(mm) 1350 タイプ パイプ組立式 パイプ径(Φmm) 31.8 吐出ホース(mm) 1280 吸入パイプ 1150 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書
1台
5,898 税込6,488
当日出荷

ドラム缶用ポンプとして最も手軽です。灯油・軽油・A重油(油温10℃以上)などの低粘度油。(100mPa・S以下)羽根:PPS(ポリフェニレンサルファイド)
用途ドラムポンプ缶からの小分けに 付属品 吐出ホース・バンド 種別 手動ドラムポンプ 材質 羽根:PPS(ポリフェニレンサルファイド)
1台
9,198 税込10,118
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1回転1リットルの吐出量!200Lドラム缶1本をわずか2分で吸い上げます。A重油ご使用の際はメーカー・添加剤などで異なりますが、目安として、油温10℃以上で使用可能です。灯油・軽油・A重油などの低粘度油の移送給油に最適です。灯油・軽油・A重油などの低粘度油。吸入ストレーナー:60メッシュ
用途ドラムポンプ缶からの小分けに 付属品 吐出ホース・バンド トラスコ品番 112-2282 種別 手動ドラムポンプ 吐出口径(Φmm) 32 吐出ホース(mm) 32×1275 ストレーナー 60メッシュ(ポリエチレン) 吸入パイプ 32mm×1.6t アズワン品番 64-6358-26
1台
35,980 税込39,578
当日出荷

ABS製だから軽く、海水等にも丈夫です。 。ダイヤフラム式ですので多少のゴミ、土砂も平気です。
1個ほか
8,190 税込9,009
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

溶剤・薬品用手回し式ドラムポンプです。低粘度で比重が高い溶剤や薬品を吸い上げるのに適しています。密閉アダプター・バルブ・アース線が付いているので、引火性の高い液体や気化しやすい液体、臭いの強い液体にも使用可能です。上・下位置でハンドルを止めることによりサイホンの機能が働き、水平にすると止まるので、連続圧送可能です。
用途溶剤・薬品用。溶剤・薬品などをドラム缶から小分けする際に。使用可能液体:塩化メチレン(メタクレン)・トリクレン・ジエチレングリコールなど。 付属品 密閉式アダプタ、アース線、バルブ、ストレーナ(40メッシュ)、SUS304(Φ19×1.2m) トラスコ品番 382-4063 適合機種 200Lクローズドラム缶用 材質 本体:SCS13(SUS304相当)、PTFE パッキン:PTFE、FFKM 型式 手回し式 200Lクローズドラム缶用 タイプ 低粘度溶剤用(比重1.5以下) 使用温度範囲(℃) 0~60 揚程(m) 2(押上) ホース内径(Φmm) 19 ホース長さ(m) 1.2 使用流体 溶剤 使用可能粘度(cP) 500 駆動方式 手動式 アズワン品番 1-3323-03
1台
239,800 税込263,780
当日出荷

適合 ギアオイル、灯油、潤滑油 エスコ品番 EA990XD-1 材質 スチール 全長(mm) 1300 質量(kg) 3.5 吐出量(mL/ストローク) 280 危険物の類別 非危険物
1個
11,600 税込12,760
当日出荷

1回転で1Lの最大吐出量があるため、スピーディーかつ簡単に灯油、軽油を輸送給油できます。ハンドルを逆回転させればホースから油を吸い上げる事が出来ます。
用途灯油、軽油の輸送給油に。 付属品 給油ホース、ホースバンド、ストレーナー 材質 本体/アルミダイキャスト、吸入パイプ/鉄、給油ホース/PE 全長(mm) 1365 パイプ径(Φmm) 31.8 吐出ホース(mm) 1320 ストレーナー 60メッシュ(ポリエチレン) 吸入パイプ 1080 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書
1台
19,980 税込21,978
当日出荷

ドラム缶にぴったりのロングタイプ。
仕様 品名:ビッグオート。ISO9001認証取得工場製。ドラム缶用 トラスコ品番 111-4336 材質 本体:ポリエチレン(PE)・ポリ塩化ビニール(PVC)、ホース:ポリエチレン(PE)、パイプ部分はポリ塩化ビニール(PVC) 全長(mm) 1194 質量(g) 400 パイプ長(mm) 878 関連資料 製品図面(0.09MB)
1本
1,498 税込1,648
当日出荷

お手持ちの電気ドリルを使うことでポンプとして使用することができます!
用途各種液体の排出や移送に。 使用電動ドリル適正回転数(min-1[r.p.m]) 2000~3000
1台
4,398 税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
219 税込241
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

200Lドラム缶1本を約5分で吐出。ドラム缶用としては最も手軽で、低粘度の液体に対応します。
付属品 ストレーナ(60メッシュ)、PE(Φ32×1.2m) トラスコ品番 828-2696 適合機種 200Lクローズドラム缶用 材質 本体:AL・亜鉛、パッキン:NBR 使用温度範囲(℃) 0~60 揚程(m) 2(押上) ホース内径(Φmm) 32 ホース長さ(m) 1.2 使用流体 灯油、軽油、重油、オイル 使用可能粘度(cP) 500 駆動方式 手動式
1個
48,980 税込53,878
当日出荷

手押し型だから楽々。 昔ながらの井戸汲み方式。 55ガロンドラム缶(208リットル)に取り付けられる。 直径55mmのドラム缶口に対応。 高さの調節(350~980mm)が可能な3段パイプ適用。 2mの吐出ホース付き。
全長(mm) 1000~1290 使用温度範囲(℃) 約-5~+45 ホース径(Φmm) (内径/外径)16/19 吸入パイプ 吸入管(A+B+C)690~980mm、吸入管(B+C)350~640mm 吐出ホース長(m) 2 主材質 ABS樹脂、ポリプロピレン、アセタール 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
7,998 税込8,798
当日出荷

20Lのペール缶に取り付け可能です。 レバーを上下にストロークすることでオイルを注入する事が出来ます。 ホースの先にノズルが付いているので便利で収納も可能です。
用途オイルの汲み上げ作業に 適合容器 ペール缶 質量(g) 1000 ホース長さ(m) 1.28 ノズル口径(Φmm) 12 吐出量(mL) 70 危険物の類別 非危険物
1個
4,198 税込4,618
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オールステンレス製で様々な溶剤に対応します。
適合機種 200Lクローズドラム缶用 型式 手回し式 200Lクローズドラム缶用 使用温度範囲(℃) 0~60 揚程(m) 2(押上) ホース長さ(m) 1.2 使用可能粘度(cP) 500 駆動方式 手動式
1個
23,980 税込26,378
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

電気ドリルに取り付けるだけで水揚げ高さ12mの強力ポンプに。
用途水・油などの給水に、建築現場、清掃用水、坑内排水、用水、槽に 最適使用回転数(min-1[r.p.m]) 1600 付属品 ホースバンド2個 使用方法 電気ドリル、ドリルドライバー等のチャックに六角軸を取り付けてご使用ください。 材質 プラスチック 寸法(mm) 100×55×80 シャフト径(Φmm) 6.35(六角軸) 全揚程(m) 12 ホース口径(Φmm) 15 揚水量(L/min) 10~12 使用水温(℃) 5~50 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書 (0.6MB)
1台
2,098 税込2,308
当日出荷

お手頃価格で便利な乾電池式ドラムポンプ。 家庭でのドラム缶からの小分けに使用可能。 自在吸入ホース、乾電池式なので場所を選ばず、どこでも使用できます。 ポリ缶(18L)へ約2分で給油!! 単一形4本使用(別売)で、約1000L(ドラム缶約5本分)使用可能(※揚程0mの場合)。
用途ドラムポンプ缶からの小分けに 付属品 ノズルフック トラスコ品番 356-8521 全長(mm) 864 質量(g) 830(付属品重量含まず) 径(Φmm) (吸込口先端)55、(吐出ノズル先端)外径/26、内径/20 ねじ径 M28(吐出部) 最大揚程(m) 2.0 ホース径(Φmm) 吐出/16、吸込/25 ノズル 給油/ガンタイプ 電池 アルカリ乾電池 単一形4本(別売) 電池寿命 目安/1000L ※揚程0m時 アルカリ乾電池 単一形4本(別売) 吐出口径(mm) 25 アズワン品番 64-8314-01
1台
5,998 税込6,598
当日出荷

お手頃価格で便利な電動ドラムポンプシリーズ! 家庭でのドラム缶からの小分けに使用可能。 AC-100V、DC-12Vよりお選びください。 ドラム缶なら10分以内、ポリ缶なら1分以内に給油できます。 使いやすい給油ガンノズル・吸入パイプ部にはメッシュストレーナー付。
用途ドラムポンプ缶からの小分けに タイプ 電動 ねじ径 M28(吐出部) 電源コード(m) 4 ノズル ガンタイプ 吐出口径(mm) 25 ヒューズ 筒型ヒューズ(4A) 吐出ホース長(m) 1.5
1台
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オールプラスチック製ですので軽量で扱いやすい商品です。
全長(mm) 1190 使用温度範囲(℃) 35以下 吐出口径(Φmm) 22.5 吸入管径(mm) 25.5 主材質 PE、PP
1台
1,098 税込1,208
当日出荷

便利な受皿付きのポンプです。
用途ギアオイル・エンジンオイル等の高粘度油 全長(mm) 約1450 材質(本体) アルミ 吸入管径(mm) 29(内径)31.75(外径) 粘度 SUS1500 材質(パッキン) NBR 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書 (4.6MB)
1台
10,980 税込12,078
当日出荷

手動でピストン部を上に持ち上げると液体が吐出します。 付属のペール缶用アダプタでペール缶、一斗缶、4L缶での使用はもちろん、同梱のドラム缶用アダプタと延長管を取り付けることで、ドラム缶にも使用できます。
用途4L缶、ペール缶、一斗缶、ドラム缶からオイル・灯油・軽油などを移し替える際に 適合容器 4L缶、ペール缶、一斗缶、ドラム缶 全長(mm) 約606(ホース除く) 質量(kg) 約1.2 材質(本体) スチールクロムメッキ 最大吐出量 230mL/ストローク 材質(ホース) PVC(吐出側)、PE(吸上側) ホース内径(Φmm) 約12.7 粘度 SUS5000以下 使用可能液体 オイル・灯油・軽油 ホース長さ(mm) 約350(吐出側)、約550(吸上側) 材質(パッキン) PE ホース外径(Φmm) 約15.5 危険物の類別 非危険物 取扱説明書 (6.8MB)
1個
3,398 税込3,738
当日出荷