- 工具の通販モノタロウ
- 農業資材・園芸用品
- 農業機械
- 刈払機
- 手押し草刈機のおすすめ人気ランキング
手押し草刈機のおすすめ人気ランキング
2025/08/07更新85件の「手押し草刈機」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「手押し式エンジン草刈機」、「自走式草刈機」、「エンジン式芝刈機」などの商品も取り扱っております。
押して転がすだけでラクラク草刈り。しかもエンジン式なのでパワフル。広範囲の草刈りにオススメです ナイロンコードタイプを採用
用途平地の草刈に
押して転がすだけでラクラク草刈り。しかも充電式なので簡単操作。女性や初心者にもオススメです
用途草刈作業に
付属品
充電器、バッテリーパック、ナイロンカッター、ナイロンコード、刃受金具、ボルト、取り付け金具、防護カバー(ボルト付)、メガネ、バンド、六角・ボックスレンチ
タイプ
充電器・バッテリー付き
シャフト
折りたたみ式
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
(使用時)1180×570×870、(折りたたみ時)1090×570×360
モーター
ブラシレスモーター
刈込み方式
ナイロンコード
バッテリー
リチウムイオン DC36V 2.5Ah
回転数
3000~5300
充電時間(分)
約90
アズワン品番
64-9481-90
運転時間(分)
(無負荷時)高速:約30、低速:約140
1台
¥39,980
税込¥43,978
4日以内出荷
200mm刃で広範囲を一度に刈れ、刈高さ調整機能機能付です。
刃あわせも手回しネジで特殊な工具は不要です。
大型タイヤで安定性抜群です。
収納時に便利な折りたたみ集草バッグを搭載しています。
クッション付ハンドルで作業時の負担を軽減します。
刈込み幅(mm)
200
刈込高さ調整
15・25・35・40mmの4段階
ブレード枚数
5枚(固定刃+回転刃)
仕様
折りたたみ集草バッグ付
質量(kg)
5.6
刈込み方式
リール式
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
1250×340×810
1台
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
広範囲をパワフルに芝刈り
自走式にポータブル電源専用機が登場
付属品
マルチングプラグ、サイドディスチャージマウス、ボックスレンチ13・17、ピン
質量(kg)
46(集草カゴ含まず)
電源
直流36V(40Vmax)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
1630~1715×590×990~1095
刈込み幅(mm)
530
刈込み高さ(mm)
20~100(10段階)
回転数(min-1[回/分])
標準モード:2800、ソフトノーロド:2300/2800(低負荷/高負荷) 、静音モード:2300
1台
¥119,800
税込¥131,780
3日以内出荷
チップソーとシュレッダーブレードで楽々作業。チップソー(林太郎)+シュレッダーブレード、そして専用カバーで長い草も楽々細断。持ち運び時はハンドルが畳めてコンパクトに!。大型カバーで飛散も少なく衣服の汚れも大幅軽減。専用カバーとシュレッダーブレードにより草が裁断できます。本機を前後に動かすだけの簡単・楽々操作。
仕様
クラッチ方式:左、ストップスイッチ:押しボタン、刈刃回転方向:左、標準刈刃:林太郎+シュレッダーブレード
質量(kg)
9.1
防振装置
ハウジング防振
全長×全幅W×全高(mm)
1240×560×935(ハンドル格納時530)
標準装備品
保護メガネ
エンジン型式
メイキエンジンTS26
1台
¥81,980
税込¥90,178
翌々日出荷
シリンダーモアの540 ノヴォレットは、40cmの刈幅と少し大きめな手押し式ローンモアでありながら、不快な音をを最小限に抑えています。
これは、最高の技術を駆使したボールベアリングをタイヤの部分に使用しているため実現しました。
固定刃とリール刃の間が1/100mm単位で調整可能。スウェーデン鋼を使用した耐久性の高い固定刃、リール刃が使用されています。
ギヤを入れ換えることによって自分で刃の目立てができるようになっています。
刈り幅(mm)
400
刈込み高さ(mm)
12~38
仕様
(刈取システム)リール式5枚刃
乾燥質量(kg)
9.1
1台
¥23,980
税込¥26,378
4日以内出荷
作業者に合わせて長さが調整できる。補助輪付き。まるで掃除機のような使い心地でラクラク刈り取り。軽量だから手軽に草刈が出来る。ナイロンブレードでやわらかい草や芝生、キワ刈りに。充電式だからコンセントがない場所でも電源を気にせずどこでも草刈りが可能。
用途充電式グラストリマー、グラスカッター、草刈り機、草刈器、刈払い機、刈払機として。
付属品
本体、専用充電器、バッテリーパック、交換用ナイロンブレード(120mm)×20枚、補助輪、ゴーグル、ドライバー、取扱説明書
質量(kg)
1.07
刈込み幅(mm)
120
バッテリー
Li-ion(リチウムイオン)
回転数
13000/分
バッテリー容量(Ah)
2.5
バッテリー電圧(V)
DC7.2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
19×14.5×96-106
充電器機能
AC100V/50-60Hz/45W/21V/1.5A
充電時間(時間)
2
標準作業時間
20分
1台
¥12,880
税込¥14,168
当日出荷
作業に不慣れな女性やお年寄りでも簡単。35.8cm34サイクルエンジン:リコイルスタートで楽々始動。手押し式だから自分のペースで作業可能。車輪高さ調整、工具不要。ナイロンカッターの刈取角度を変更可能。ハンドル角度調整、工具不要。作業者に合せた角度で快適操作。ナイロンカッター(フルオート式)を採用する事で、効率良く作業が可能。大型飛散防止カバー採用。
質量(kg)
12
使用燃料
レギュラーガソリン
刈り幅(mm)
430
燃料タンク容量(L)
0.63
エンジンメーカー
ホンダ GX35 35.8cm3
使用刃物
ナイロンカッター
1台
¥97,980
税込¥107,778
5日以内出荷
手押し式エンジン草刈機 EBC-35C-AAA-3 部品
用途部品の交換に
関連資料
(0.44MB)
立ったまま作業ができるので楽です。
狭い株間をきれいに除草! 株も傷つけません!
小石や泥がはねません。同時に土も耕します。
適合
排気量25mL以上のエンジン式刈払機
サイズ
320×100(mm)
質量(g)
800
耕うん幅(mm)
約100
耕深(mm)
-20~+20(調整可能)
ハイパワー30CCエンジン!Rスタート
ハンドル形状
両手ハンドル
付属品
チップソー(255mm)、保護メガネ、飛散防護カバー、ワンアクション離脱式、肩掛バンド付
質量(kg)
5.1
タンク容量(L)
0.6
排気量(mL)
30
燃料混合比
(ガソリン)50:(2サイクル専用エンジンオイル)1
スタート方式
Rスタート
運転時間(分)
(満タン)約90
1台
¥54,980
税込¥60,478
当日出荷
パワフルモーター&リール刃で広いお庭も美しく刈り込みます。
リール式5枚刃でより美しい仕上がりに。
電源(V)
100
コード長さ(m)
0.15+つなぎコード10
全長(mm)
745
質量(kg)
10.2
消費電力(W)
650
刈込み幅(mm)
280
刈込み高さ(mm)
5~55(11段階)
適合面積(m2)
~132(40坪)
1台
¥28,980
税込¥31,878
当日出荷
お手持ちの刈払機に取付可能。
飛び石事故、切創事故を未然に防ぐ安全草刈り刃。
キックバックを抑え安全なのでキワ刈りが容易に行えます。
刈刃のブレーキ機能で安全。
地面を滑らせラクラク草刈り。刈刃が地面に接触しても安全。
刈刃の交換・研磨が簡単、分解修理も可能です。
用途牧草、雑草、芝の刈り取り(軽、中作業)
標準刃:太さが約1cmまでの雑草に対応。
自走式グリーン専用芝刈機で、6mmの低刈りが可能。
リール式で高いパワーを発揮します。
環境にやさしい4サイクルエンジン搭載。
用途エンジン式芝刈機
刈込み幅(mm)
350
付属品
ベルトテンション方式、布製集草器、工具
質量(kg)
56
出力
1.9(2.5)/1800 KW(馬力)/rpm 出力軸回転数
タンク容量(L)
1.6
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
1300~1460×478×911~702
使用時間(分)
約130(目安)
刈込み能力(m2/H)
630
刈込み方式
リール式・8枚刃
動力
4サイクル0HV/99cm3 FJ-100G
刈高調整(mm)
6~25(無段調整)
1台
¥459,800
税込¥505,780
3日以内出荷
パワフル。22mLエンジン式と同等のパワー。低振動で静かな作業音。刈りたい時に、周りを気にせずいつでも刈れる。エンジン式に比べ経済的。エンジン式に比べ約1/10以下のランニングコスト。
環境にやさしい。排気ガス。CO2の排気ゼロ。
用途住宅地、市街地の家まわりの草刈りから芝刈りまで音の静かな電気式
消費電力(W)
560
回転数(min-1[回/分])
7800
ハンドル形状
両手ハンドル
付属品
軽量チップソー(230mm×36P)・保護めがね・六角棒レンチ(4・5mm)×各1・ドライバ付ソケット・刈刃カバー・肩掛バンド・飛散防護カバー・延長コード(10m)
トラスコ品番
361-6789
長さ(mm)
1780
寸法(mm)
刈刃/外径230×内径25.4(36P)
電流(A)
5.8
電源(V)
単相100
回転数(min-1[r.p.m])
7800
コード長さ(m)
0.25
刃の種別
軽量チップソー
延長コード(m)
10
1台
¥23,980
税込¥26,378
当日出荷
トライク専用のサイレンサーを採用し、まるで四輪のような迫力のあるリアビューを実現します。また、大容量のサイレンサーはトライクに相応しい重低音を奏でます。
用途スリップオン
色
クローム
適合車種
トライクファミリー(09-15)
1セット
¥99,980
税込¥109,978
4日以内出荷
3輪で小回りが効き、木の幹周辺まで綺麗に刈れます。ワンタッチバック採用で切り返しが容易です。
仕様
作業能率(a/h):13、21
形状
バーナイフ( 1枚)
方式
操向:デフ式(デフロック付)
ハンドル
上下・左右ワンタッチ可変
刈り幅(mm)
700
刈込み高さ(mm)
10~90
乾燥質量(kg)
108
タイヤサイズ
3.50-7
最大出力(kW)
エンジン:5.1
寸法(長さ×幅×高さ)(mm)
1725×810×980
エンジン型式
GB221LN
走行速度(km/h)
F:1.8、3.0 R:1.8
1台
¥519,800
税込¥571,780
6日以内出荷
初めてでも安心の家庭用AC100タイプ
エンジン始動の手間いらず
エンジンタイプよりも静かだから住宅地にもオススメ
800W搭載でパワフル
用途家庭菜園などの土の掘り起こしに
耕うん幅(mm)
280
耕深(mm)
約60
電圧(V)
AC100
消費電力(W)
800
付属品
フレームパイプ上下×各1、ツマミ×4、ネジ×4、コードフック×1、コードクリップ×2、延長コード10m
刃数
4枚刃
質量(kg)
約7.3
周波数(Hz)
50/60
電流(A)
8.2
回転数(min-1[r.p.m])
400
外形(mm)
200
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
250×310×1290
アズワン品番
64-4063-03
1台
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷