手摺 ベランダのおすすめ人気ランキング

2025/06/03更新
115件の「手摺 ベランダ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「手摺」、「ベランダ 手すり」、「手すり ホワイト」などの商品も取り扱っております。
手摺幅110~210mmに対応できます。 取付方法が簡単で作業性がよい。
用途ベランダ下のサポートを確実に固定する金物 仕上 有色クロメート(金色) 適合幅(mm) (手摺)110~210
1セット(10個)
34,980 税込38,478
3日以内出荷

ハイロジックブラック手すり I型
重厚なブラックの手すり インテリアにマッチし、空間づくりの邪魔をしないブラック色 タテ・ヨコ兼用(屋内用) のこぎりでカットして、手すり棒の長さを調整できます。
仕様 タテ・ヨコ兼用(室内用) 材質 (手すり棒)天然木シート巻き(ブラケット)亜鉛ダイカスト ブラック 耐荷重(kg) 60 寸法(Φmm) 丸棒:約35 取付ビス ナベ足割タッビング4×50mm(付属)
1セット
4,498 税込4,948
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

フレーム端面の樹脂キャップ
用途フレーム端面のカバー 材質 ABS樹脂[ABS] 質量(g) 7.2 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フレーム端面の樹脂キャップ
用途フレーム端面のカバー 材質 ABS樹脂[ABS] RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
239 税込263
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

サビの上からそのまま塗れる、サビドメ兼用の鉄部用塗料。 特殊防錆剤の配合により、サビを落とさずサビの上から直接塗れます。 密着力が強く、ガルバリウム鋼板やアルミ、ステンレスなどにも塗れます。 シリコンアクリル樹脂を用いており、耐候性に優れています。 サビ落としもサビトメ塗料も不要のため、塗装の手間を大幅に短縮できます。
用途扉、フェンス、シャッター、パイプ、機械器具、農機具などの屋内外の鉄部・鉄製品。 ガルバリウム鋼板のサイディング、トタンべい、アルミ建材、ステンレス製品。 主な用途 屋内外の鉄部・鉄製品、ガルバリウム鋼板のサイディング、トタンべい、アルミ建材、ステンレス製品 使用場所 屋内外兼用 特性 耐候、サビドメ 主成分 シリコンアクリル樹脂 乾燥時間(時間) (夏期)1.5~2、(冬期)5~6 危険物の類別 指定可燃物 油性 or 水性 油性 RoHS指令(10物質対応) 対応
1缶(80mL)ほか
519 税込571
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (71種類の商品があります)

丈夫で便利な環境に優しい再生紙を使用。 取扱い中に柱や壁に当っても傷の心配がなく、しかも丈夫で複数回の現場転用ができ経済的です。 他の養生材との組合せの必要がなく「エコフルガード」のみで納まります。 表面は防水性エンボスシートで滑りにくく、かつ汚れにくくなっています。 折りたたみタイプですので持ち運び・取扱いが簡単です。
材質 エンボスシート。再生紙(1mm厚)。発泡ポリエチレンシート(2mm厚) 長さ(mm) 1820 幅(mm) 910 寸法(mm) 910×1820 シート厚さ(mm) 約3
1セット(5枚)ほか
4,898 税込5,388
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

角パイプの穴を隠し、きれいに仕上げます。 パイプ端部の見栄えを良くします。
ブラック 仕様 角パイプ用 材質 樹脂
1袋(4個)ほか
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ブロック・門柱などにはさみ込むだけ。工事の必要なく、簡単にミラーを取付けることができます。
適合 壁角25S、壁角35S 材質 スチール、ユニクロメッキ 質量(g) 294 取付幅(mm) 45~170(スライド式) 日本緑十字社品番 276530
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

手すり・ブロックの取り付け側が10~150mmまで自由に調節出来ます。プランターの載置面は150~205mmまで自由に調節出来ます。取り付け側・載置面側、ともに落花防止穴があいていますのでロープ等を通して固定する事が出来ます。ベランダやブロック等をキズつけないように保護クッションが付いています。
用途プランターハンガー。 材質 ステンレス 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 182×30×392 アズワン品番 64-3246-04
1個
1,598 税込1,758
当日出荷


W型の広がりを持つピンにより、少ない設置スペース(40mm)で、広い着地防止範囲(140mm)を確保します。 耐候性に優れているステンレス鋼製のピンにより長期間使用できます。 径の太い樹脂製ピンと比較して美観を損ない難くなっています。 全長30m、定尺675mmのベースの裏面に設けた3箇所のV溝により切断しての使用もできます。
仕様 ベース材:ポリカーボネート樹脂667mm(45本)。ピン(ベース取付):ステンレス鋼製Φ1.2 全長(m) 30
1個
94,980 税込104,478
16日以内出荷

1セット(10個)ほか
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

ベランダの手すり・ブロック塀など色々な場所に設置可能。さびにくいステンレス製。固定幅は最大約160mm。650型プランター対応
材質 プレート、ネジ、ワッシャー:ステンレス。蝶ネジ:アルミ亜鉛合金 質量(g) 633 耐荷重(kg) 約15
1セット(2個組)
1,798 税込1,978
当日出荷

1個
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


柱・サッシ・各種開口部の保護をする耐衝撃性バツグンの養生材です。 テープ不要、取付け取外し簡単。 クッション性に優れた発泡製品のため、軽くて耐衝撃性に優れています。 キズがつきにくく、カットも簡単にできます。 丸型のためどのような対象物にもフィットしやすい形状になっています。 ポリエチレン製ですので、焼却してもダイオキシンが発生しません。
長さ(m) 1.7
1ケース(10本)ほか
4,498 税込4,948
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

スチール、アルミパイプを使用した家具、ラックの他、パイプ切断面のけが防止や防じん対策に適しています。
材質 L.D.ポリエチレン(PE)
1パック(20個)ほか
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

復元力があるので、何度も繰り返し使用できます。カッターで簡単にカットできます。 ワンタッチ施工のためテープ止めの必要がなく、手軽に使用できます。 柔らかな発泡ポリエチレンで様々な箇所を安全に養生できます。
用途柱や単管、H鋼など危険箇所に。 材質 ポリエチレン(PE) 取付方式 巻きタイプ
1セット(2本)
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

バルコニーなど雨が滞留しないように傾斜になっている箇所に設置するため、本体の下は勾配が付いています。 ビス固定などの作業が無いため、工具不要でどなたでも取付けが可能です。 大と小との嵌合による固定のため、セットしたら外れにくく、歪みやズレなども発生しにくい構造になっています。 AES樹脂の採用により、一般的に使用されることが多いASA樹脂より耐衝撃性に勝ります。
材質 AES 質量(g) 18 タイプ 50□用 関連資料 製品カタログ(0.67MB)
1組
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

発泡製のため、非常に軽く、耐衝撃性に優れています。 適度な腰があり、はめ込みやすく、はずれにくい形状になっています。 より開きやすくするため、先端に丸みを持たせてあります。 使用個所にあわせて、カッター・ハサミ等で簡単にカットできます。 テープ等を使用せずに、しっかり固定できます。
用途H鋼、ポール等の安全対策。 種別 巻きタイプ RoHS指令(10物質対応) 対応
1個ほか
1,298 税込1,428
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)