- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- バリアフリー商品
- 手摺 下地のおすすめ人気ランキング
手摺 下地のおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新121件の「手摺 下地」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ベースプレート 手すり」、「手摺用ベースプレート」、「手すりベース」などの商品も取り扱っております。
下地のないところに、手すりを確実に取り付ける為の補強板です。
材質
メラピ材
長さ(mm)
4000
厚さ(mm)
17
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥6,998
税込¥7,698
4日以内出荷
木目が美しく手触りがよい最高級材(タモ材)を使用しています。
材質
タモ集成材
幅(mm)
100
厚さ(mm)
15
材質
ゴム集成材
仕様
抗菌
寸法(mm)
2000
下地となる合板がない壁でも手すりを取り付けできる補強部材です。
セット内容
後付けベース材:1本、皿木ねじ、ねじ頭キャップ
材質
天然木(ゴム集成材)
寸法L(mm)
2000
厚さt(mm)
11
木目がきれいなパイン材です。 加工がしやすくDIY材として最適です。
下地のないところに、手すりを確実に取り付ける為の補強板です。
材質
タモ材
長さ(mm)
4000
厚さ(mm)
18
RoHS指令(10物質対応)
対応
待機時間なしで機材の取付けが速やかにできます。
(姉妹品の「どこでも下地スピードミニ」は硬化するまでの待機時間が必要ですが、即機材の取り付けが可能です。ただし、本来の強度が出るのは液によって壁が強化されてからです。)
壁自体を強化する仕組みですので、引抜・せん断試験ともに約3.5N(35Kg)以上の強度がでます。
振動が継続して加わっても強度に殆ど変化はありません。
アンカーが空回りしてしまった時は、90分程度そのままにしておけば液が壁を強めアンカーを固定しますので、それからネジを機材に取付けてください。
容器のフタを開けても2年以上中身が硬化することはありません。
用途石膏ボード専用(カーテンレール・タオル掛け・タオルクリップ・フック(衣装、帽子掛け)・鏡・ピクチャーレール・額縁・掛け時計・耐震用金具・エアコン・トイレットペーパーホルダー・吊り戸・棚・電話機・配電盤・リモコン・各種配管支持材・手すり:手すり荷重約12N(120Kgf)以上(BL)の取付けには、「どこでも下地」(姉妹品)をご利用ください。)
ゆるんだネジの強固なシメ直しができます。食器棚や机等の木および金属全般、通常のプラスチック等大半の固い素材に使えます。
適合材
石膏ボード
成分
ポリウレンタン樹脂(MD:1%以上)
取付可能対象
(ねじ)3.5~4mm
種別
化学反応型(湿気硬化)
下地となる合板がない壁でも手すりを取り付けできる補強部材です。
セット内容
後付けベース材:1本、皿木ねじ、ねじ頭キャップ
材質
天然木(ゴム集成材)
寸法L(mm)
2000
厚さt(mm)
24
用途浴室に。トイレに。廊下に。玄関に。
材質/仕上
アルミ樹脂コーティング+樹脂・抗菌アルマイト+樹脂
色
アイボリ
寸法A(Φmm)
32
寸法B(Φmm)
80
寸法H(mm)
78
寸法H1(mm)
60
仕様
抗菌
仕様
抗菌
材質
タモ集成材
耐荷重
水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体
外径(Φmm)
35
耐久性
60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
あたらしい手すりのカタチ!!何気なく手を添えたくなるさりげない優しさ・・・。モダンデザインで、手ざわりよく、温かみのある天然木を使用しています。コーディネイトのしやすさを配慮したカラーとデザインです!!
用途玄関、廊下等人の目に付くところでおしゃれな手すりとして。
材質
ラバーウッド材(ウレタン塗装)
付属品
サラビス(4×70mm)×8本
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
(バー)900×32×70、(ベース板)700×65×35
バリアフリー・介護用品・手摺部品シリーズ
材質
(手すり)自然木、(ブラケット)亜鉛ダイカスト製、(ジョイント)ABS樹脂
全長(mm)
3600(1200×3本)
色
ライトオーク
直径(Φmm)
(手すり)33
付属品
ジョイント用ネジ(4×22mm):4本×2(短い方)、本体取付ネジ(4×22mm):2本×5(短い方)、壁面取付ネジ(4×38mm):3本×5(長い方)、木ダボ:2個
荷重(kg)
(静止安定)80
1本
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
抗菌ブラケットです。
仕様
抗菌
材質
亜鉛合金
形状
L受
耐荷重
水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体
耐久性
60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
1本で10箇所用は約10箇所、20箇所用は約20箇所のネジ止めができます。
壁を強化。ネジの効きは抜群。最大引き抜き加重試験約6N(60kgf)、せん断試験約3.5N(35kgf)。
振動が継続して加わっても強度に殆ど変化なし。
同一箇所に複数回ネジが効く。3回までは強度データ同じ。
万一失敗した場合は、同一箇所に穴を開け直し、別スポンジにて再チャレンジ。
ネジの太さを選ばない。
容器のフタを開けても1年以上中身の硬化はなし。
用途使用可能な壁等の素材:石膏ボード・薄ベニヤ(3mm厚以上)・ケイカル板・ALC・塗り壁・ブロック・アクリル 板・タイル・御影石・大理石・人造大理石・コンクリート・鋼板・塩ビ鋼板・プラスチック全般・MDF・パーチクルボード
※ゴムには使用できません。
カーテンレール・タオル掛け・タオルリング・フック(衣装、帽子掛け)・鏡・ピクチャ ーレール・額縁・掛け時計・耐震用金具・エアコン・トイレットペーパーホルダー・吊り戸・棚・電話器・配電盤・ リモコン・各種配管支持材
ネジが空回りしてしっかり締められない時のゆるみ止めとして
石膏ボード・薄ベニヤ・ケイカル板等の一般接着剤として(スポンジ使用)
成分
ポリウレタン樹脂(MDI:1%以上)