手術用ペンのおすすめ人気ランキング

2025/08/06更新
86件の「手術用ペン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「グラム染色液」、「ピオクタニンブルー」、「鉛筆 白」などの商品も取り扱っております。
滅菌済・ディスポタイプの手術用マーカーです。ルーラーにより手術部位を正確に測定できます。植物由来のインクです。ファインチップタイプは先端が細く、眼科等での使用に適しています。
仕様 γ線滅菌済(個包装)
1袋
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

人体にやさしい植物由来のインクを使用しています。 γ線滅菌済。
付属品 ルーラー、標本ラベル インク色 パープル 松吉医科器械コード 24-3451-00
1式(50本)
11,980 税込13,178
翌々日出荷

肌の上に直接描けるスキン用水性マーカーです。アルコールで容易に落とせるタイプのインクのため、ボトックスなど美容外科用のマーキングなどに向いています。
寸法(mm) ペン:Φ11×95 ペン先径(Φmm) 3
1個ほか
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

感染防止にも配慮した皮膚専用マーカーです。 インキは金属を含んでいないので、放射線治療時に使用できます。 定着性があり、簡単に消えることはありません。 γ線滅菌済(個包装)。
インク色 クリスタルバイオレット
1袋(10本)
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

直ぐに使用できる1本包装。ペンにも5cmの定規が印刷されています。無毒性のインクを使用しています。γ線滅菌済。直ぐに使用できる1本包装。ペンにも5cmの定規が印刷されています。無毒性のインクを使用しています。γ線滅菌済。
付属品 簡易スケール インク色 パープル 松吉医科器械コード 24-6031-00
1パック(10本)
1,498 税込1,648
当日出荷

名称 1W/V% ピオクタニンブルー溶液 等級 EP 化学式 C24H28ClN3 濃度(%) 1W/V 化学組成 C24H28ClN3 アズワン品番 89-0062-63 危険物の類別 非危険物 化学物質等安全データシート(SDS) (0.3MB) CAS登録番号 8004-87-3
1本(100mL)
2,798 税込3,078
当日出荷

細字タイプが追加されました。無毒性のインクを使用しています。γ線滅菌済。
付属品 ルーラー、標本ラベル タイプ 細字 インク色 パープル 松吉医科器械コード 24-3451-01
1パック(10本)
2,998 税込3,298
翌々日出荷

軟質、油性色鉛筆 紙巻
用途器、金属、ガラス、ゴム、プラスチック、布用 質量(g) 133 インク 油性色鉛筆
1箱(12本)
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1箱
23,980 税込26,378
7日以内出荷

ガラス、金属、プラスチックなどに自由に描ける特殊芯を使っています。水で消すことのできるタイプです。
インク 水性
1ダース(12本)
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)


1箱(10本)
6,690 税込7,359
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

「法定色素」を使用した、安全性に優れたマーカーで、実験動物に対して有害な物質を一切含んでおりません。通常6~12週間程度は良好な識別力を保ちます。
1袋(2本)ほか
9,498 税込10,448
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ゲンチアナバイオレット(ピオクタニン)フリーのスキンマーカーです。色が落ちにくいです。
1本ほか
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

細書き専用のプラスチックペン芯 ペン芯の長さを短くしたので、キャップに当たらず潰れたり割れたりしない様になりました。 キャップの色をパールから紫に変更し判別しやすくしました。 時間がたつと自然に消えますが、書いた線は細いので、他の紫チャコより早く消えます。(約1~10日) ペン芯はプラスチックを使用していますので最後まで細くきれいな線がかけます。
インク色
1個
319 税込351
当日出荷

ゲンチアナバイオレットフリーのスキンマーカーです。クロルヘキシジングル酸塩と磯プロピルアルコールを原料とする消毒液に対する耐性があります。
アズワン品番 66-0016-36
1本
429 税込472
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

金属にもプラスチックにも書くことが出来るダーマトグラフ。 ガラス、金属、プラスチックなどに自由に描ける特殊芯を使っています。
用途金属、硝子、皮革、プラスチックなど、様々な平滑面のマーキングに。 インク 油性色鉛筆
1本ほか
99 税込109
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

名称 メチレンブルー・3水和物 等級 特級 仕様 JIS収載品目で試薬特級規格に適合するもの その他 等級はメーカーで独自に設定。特級はJIS収載品目で試薬特級規格に適合するもの、一般はJIS(旧JIS)収載品目で試薬一級規格に適合するもの、GRは試薬特級に準ずるメーカー規格適合品、EPは試薬一級に準ずるメーカー適合品、CPは一般実験・合成用等を目的とするメーカー規格適合品 化学式 C16H18N3SCl・3H2O 濃度(%) ≧98.5 化学組成 C16H18N3SCl・3H2O アズワン品番 2-3647-37 危険物の類別 非危険物 特性 飲み込むと有害、生殖能又は胎児への悪影響のおそれの疑い、臓器の障害 (血液系)、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害 (血液系)、長期継続的影響によって水生生物に有害 化学物質等安全データシート(SDS) (0.4MB) 平均分子量 373.90 CAS登録番号 7220-79-3 別称 メチレンブルー
1本(25g)
5,298 税込5,828
当日出荷

その他 等級はJISに準ずるものとしてメーカーで独自に設定。GRはJIS特級に準ずるもの、EPはJIS1級に準ずるもの、CPは1級以下 等級 臨床検査用調製試薬
1本(100mL)ほか
2,898 税込3,188
11日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)