手術用手袋のおすすめ人気ランキング

2025/12/15更新
132件の「手術用手袋」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「手術用ゴム手袋」、「滅菌手袋」、「医療用ゴム手袋」などの商品も取り扱っております。

手にぴったりフィットする左・右別の高品質グリップ手袋。日本人の手に合わせた型で疲れにくい独自の曲指タイプ。重金属の溶出が少なく、シリコーンフリーの高品質な手袋。超純水で洗浄したクラス100対応品。グリップ力を高めた特殊加工。
用途クリーンルーム用 材質 天然ゴム(ラテックス) 仕様 クリーンパック仕様 厚さ(mm) 0.23 ナチュラル 入数(双) 50 クラス ISO Class5(Fed/STDクラス 100)相当
1袋(50双)
6,698 税込7,368
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

特殊加工によるスムース加工を施しています。
用途製薬工場・食品工場・半導体デバイス後処理工程に。 ナチュラル 全長(cm) 29.0 厚さ(mm) (指先)0.18、(掌部)0.16 仕様 クリーンパック仕様 材質 天然ゴム(ラテックス) 入数(枚) 100 左右区別 左右兼用 クラス ISO Class7(Fed/STDクラス10000)相当 RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(100枚)
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

油、薬品に強く、耐摩耗性に優れたニトリル製の手袋です。 指先感覚が自然で細かな作業に適しています。 パウダーフリー(粉無し)タイプです。 食品衛生法に基づく、食品・添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示第307号)に適合しています。 全面テクスチャ加工を施しており、グリップ力に優れています。
用途精密、弱電部品の取り扱い。 食品加工。 ブルー 粉有無 粉なし
1箱(100枚)ほか
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

柔らかいEVA素材で指先に自然にフィットします。 50枚単位で滅菌包装を施した台紙付の手袋です。
クリア 仕様 エンボスなし 材質 PE+EVA 厚さ(mm) 0.29 タイプ 左右兼用 滅菌 EOG 全長(cm) 28.5
1箱(100枚)
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

粉なし(パウダーフリー)なので、高清浄な環境で使用することが可能です。 食品衛生法適合品です。
用途食品加工、手先の細かい作業。
1箱(100枚)
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

柔らかく手にピッタリフィットするので、長時間の細かな作業に適しています。 粉なしタイプで指先エンボス加工入りで滑りにくい仕様になっています。 便利な左右兼用タイプのためムダなくお使いいただけます。 天然ゴム、塩化ビニル製の極薄タイプと比べて耐油性に優れています。
用途食品加工など衛生を必要とされる作業など 材質 ニトリルゴム ブルー 厚さ(mm) 約0.07 機能 耐油、極薄手 粉有無 粉なし エンボス加工 指先エンボス 入数(枚) 100 RoHS指令対応証明書 (0.2MB) 化学物質安全性参考資料 (0.3MB) 食品衛生法 適合
1箱(100枚)ほか
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

医療現場から生まれたニトリル手袋の決定版(一般医療機器クラス1) 袖口から1枚ずつ取り出せ、指先や掌には触れずに装着可能な特許パッケージ。 まとまって取り出しすぎることがなく経済的。 ポリエチレン包装により使用後のゴミが少ない。 コンパクトな包装で保管スペースの無駄を削減。 医療用手袋のASTM D6319-10に準拠 別売り:専用ディスペンサー(ボード用アンカー、ビス付)を併用し壁面に設置可能 別売り:同シリーズの「ゼロエプロン」「ゼロマスク」もございます。
用途医療、介護等 コーンフラワーブルー 全長(cm) 24 材質 ニトリル 厚さ(mm) 約0.09 タイプ 使い捨て 医療機器承認・認証・届出番号 医療機器届出番号:13B2X10166000010 粉有無 粉なし 医薬品医療機器等法 一般医療機器
1パック(125枚)
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

【高い防護性能】 最適な厚みで薄すぎず、針刺し等のリスクを軽減します。また、抗がん剤耐性試験もクリアしているため(ASTM D6978 05)安全に使用する事が出来ます。 【快適なフィット感】 優れたフィット性で手に馴染み作業がしやすく疲れを軽減します。 【最適な伸縮性】 伸張性、柔軟性があり操作性に優れています。 【ラテックス&パウダーフリー】 天然ゴムラテックス及びパウダーを使用していないので、ラテックスアレルギーや過敏症の医療従事者や患者にも安心です。
用途掃除・作業等 仕様 一般医療機器 医03 手術用手袋及び指サック 天然ゴム製検査・検診用手袋 JMDN70976000 材質 ニトリルゴム 厚さ(mm) 約0.07(指先)、約0.06(手の平) 全長(mm) 約230 入数(枚) 100 規格 食品衛生法適合 機能 耐薬品・伸縮性 医療機器承認・認証・届出番号 医療機器届出番号:28B3X00001000065 粉有無 無し エンボス加工 指先エンボス 医薬品医療機器等法 一般医療機器
1箱(100枚)
729 税込802
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

特殊加工によるスムース加工を施しています。ムダなく使える左右兼用タイプです。純水洗浄のクリーンパック包装です。
用途製薬工場・半導体デバイス前処理工程。 ナチュラル 全長(cm) 29 仕様 クリーンパック仕様 材質 天然ゴム(ラテックス) 厚さ(mm) (指先)0.18、(掌部)0.16 入数(枚) 100 規格 クラス1000 クラス ISO Class6(Fed/STDクラス1000)相当 RoHS指令(10物質対応) 対応 粉有無 パウダーフリー
1袋(100枚)
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ウロコ形状と親指内側・手袋内側にも施された凹凸加工で優れたグリップ力を持ったニトリル手袋です。 通常の極薄ニトリルゴム手袋の1.5倍以上の強度があります(当社比) ニトリルゴム本来の耐油、耐薬品性にも優れており、油やケミカルの皮膚への浸透を低減し、手への安全性を向上。 厚みもあり強度があるので、手袋の使用量を低減し、ゴミの量が削減できます。 ブラック色で汚れも目立ちません。 ソフトでフィット感があり、工具やねじ、ナットなどがつかみやすく、作業への疲労感を軽減します。 左右兼用タイプなので、破れても片方のみの交換で対応なので経済的です。
用途自動車、航空機、機械などのメンテナンスやビルメンテナンスなど 全長(cm) 24.5(±0.5) 材質 ニトリルゴム ブラック 厚さ(mm) 指先0.17、掌0.15、カフ0.13 (±0.03) 機能 伸縮性、グリップ力、中厚 粉有無 粉なし エンボス加工 外エンボス 入数(枚) 50 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1箱(50枚)ほか
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

超純水洗浄加工(16MΩ以上)を施し、クラス1000の高清浄度下で無塵パックしています。高級ラテックスを使用しているので、伸縮性・フィット感に優れています。クリーンルーム内でご使用いただけます。
全長(cm) 24 厚さ(mm) 袖口約0.12、手の平約0.16、指先約0.19 仕様 50枚ごとに無塵パック 材質 ラテックス(パウダーフリー) 機能 伸縮性 左右区別 左右兼用 エンボス加工 指先エンボス加工
1箱(100枚)ほか
特価
5,190 税込5,709
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

肘までしっかりガード。肘あたりまでカバーするロングタイプで、血液などが皮膚に付着するのを防止します。
全長(cm) 40 材質 ラテックス(パウダーフリー) 厚さ(mm) 掌部/約0.23、指部/約0.26 タイプ 左右兼用
1袋(50枚)
5,247 税込5,772
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1双パックで衛生的です。
入数(双) 50 左右区別 左右兼用
1箱(50双)
5,346 税込5,881
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

スタンダードタイプのラテックス手袋です。 指先に滑り止め加工を施しています。
1箱(100枚)ほか
4,356 税込4,792
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

EOG滅菌済のパウダーフリープラスチック手袋。 1双ずつ個包装されています。
材質 ポリ塩化ビニール
1式(20双)
1,998 税込2,198
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

柔らかく手にピッタリフィットするので、長時間の細かな作業に適しています。 ホワイトの手袋のため汚れが目立ちやすいです。 粉なしタイプで指先エンボス加工入りで滑りにくい仕様になっています。 便利な左右兼用タイプのためムダなくお使いいただけます。 天然ゴム、塩化ビニル製の極薄タイプと比べて耐油性に優れています。
用途衛生を必要とされる作業など 材質 ニトリルゴム 厚さ(mm) 約0.05 ホワイト タイプ 超薄 入数(枚) 100 機能 耐油 全長(cm) 約24.0 RoHS指令対応証明書 (0.2MB) 粉有無 粉無 エンボス加工 指先エンボス
1箱(100枚)
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

手にフィットする極薄手仕上げにより、素手感覚でお使いいただけます。 パウダーフリーの手袋なのでパウダーアレルギーの方には最適です。 便利な左右兼用タイプのため、ムダなくお使いいただけます。
左右区別 左右兼用 RoHS指令(10物質対応) 対応
1箱(100枚)
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1双
269 税込296
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

指先までぴったりフィットし、作業性に優れたゴム手袋です。
材質 天然ゴム 全長(mm) 約300(12インチ) 厚さ(mm) 約0.17(手の平) ベージュ 仕様 【残留パーティクル、液中(0.5-20μm)】<1200、【残留物質、シリコン】検出なし、アミド:検出なし、フタル酸エステル類:検出なし、【残留イオン(μg/cm2)、F-】<0.03、Cl-:<2.0、Br-:<0.03、NO3-:<0.8、PO43-(リン酸イオン):<0.03、SO42-(硫酸イオン):<0.8、Li+:<0.01、Na+:<0.10、NH4+:<0.01、K+:<0.03、Mg2+:<0.01、Ca2+:<1.0、【検査場所】和歌山CIC、【測定方法】JIS B9923タンブリング法、【測定データ】ランダムに選出した検体10双のトータル値(3回平均)
1袋(100枚)ほか
5,990 税込6,589
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)