- 工具の通販モノタロウ
- 安全保護具・作業服・安全靴
- 手袋
- 絶縁手袋
- 手袋 絶縁のおすすめ人気ランキング
手袋 絶縁のおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新237件の「手袋 絶縁」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「絶縁 手袋 薄手」、「絶縁 手袋 高圧」、「電工 手袋」などの商品も取り扱っております。
作業性が抜群に優れています。ハイブリッド車などの点検作業に最適です。
用途低圧配電線路の活線作業用です。
サイズ
フリー
全長(cm)
27
手のひらまわり(cm)
23
中指長(cm)
8.2
厚さ(mm)
0.5
試験電圧(V/1分)
3000
質量(g)
82
仕様
電気絶縁用(使用電圧:直流750V以下または交流300V以下)、定期自主点検対象外
トラスコ品番
436-3183
材質
天然ゴム
入数(双)
1
1双
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
半年ごとの自主点検が必要ありません。
指先を細くしており、細かい作業に優れています。
滑り止め付でグリップ力を強化。
薄手。絞り型。内側処理で脱着がスムーズ。
粉無し処理を施し、機械や器具を清潔に扱えます。
日本製。
用途太陽光発電など細かい作業に最適
仕様
交流300V以下の電気回路向け
材質
天然ゴムラテックス
厚さ(mm)
0.55
色
オレンジ
入数(双)
1
使用電圧(V)
直流750/交流300
機能
耐電圧
試験電圧(V/1分)
1000
RoHS指令(10物質対応)
対応
細かい作業もOK!小さなネジもつかみやすい。ソフトなグリップ感:革より柔らかい新素材、素手感覚でジャストフィット。フィット感抜群:ナックルガード付、親指が動かしやすい。スベリにくい:エンボス加工で、抜群の滑り止め効果。ムレにくい:通気性・透湿性に優れ快適な作業ができる。洗濯OK:素早く乾き、色落ちなし
入数(双)
1
機能
通気性・透湿性
材質(甲)
ポリエステル
材質(掌側)
ポリウレタン
サイズ
フリー
全長(cm)
27
仕様
定期自主検査:非対象品
エスコ品番
EA640ZD-5
使用電圧(V)
(直流)750以下、(交流)300以下
材質(手袋)
天然ゴム
試験電圧(V/1分)
3000
1個
¥3,600
税込¥3,960
翌日出荷
抜群のフィット感を実現。バッテリーに多用されている小径ネジに対応。他に類を見ない作業性の良さを実現。磨耗や穴あきが目視確認でき、危険を回避することができます。産業安全協会型式認定(労検)に合格。滑り止め加工。色違いの2層構造。
用途自動車整備作業時(主に電源部分)に。
厚さ(mm)
0.55
色
ブルー
材質
天然ゴム、合成ゴム、ラテックス
仕様
低電圧(交流600V以下、直流750V以下)作業用
入数(双)
1
機能
絶縁
しなやかで丈夫!フィットグローブ+本革補強。摩擦の激しい手の平や指先は、二重補強で強度UP。指又と手の甲部はストレッチ素材の使用でフィット感抜群。細かい作業もOK。洗濯OK
入数(双)
1
材質(甲)
ポリエステル、ナイロン
材質(掌側)
合成皮革(ポリウレタン)、豚革
低圧電気回路での活線作業で、作業者を感電などの危険から守るために使用する電気絶縁用ゴム手袋です。
【フィット性】現行品に比べて指先のフィット性に優れており、機器類(太陽光発電・電気自動車・計器類等)のメンテナンス作業に最適な手袋です。
【作業性】指先でネジ等の細かい部分を掴む作業に適しています。
全長(cm)
27±1.5
材質
天然ゴム
厚さ(mm)
-
色
-
入数(双)
1
機能
絶縁
手のひらまわり(cm)
-
600V以下の電気回路の活線作業等に使用するものです。
用途低圧用
使用電圧(V)
600以下
試験電圧(V/1分)
3000
仕様
定期自主点検必要
種別
一般型
材質
天然ゴム
厚さ(mm)
-
色
-
入数(双)
1
機能
絶縁
手のひらまわり(cm)
-
低圧ゴム手袋(薄手タイプ)品番:505専用の革カバーです。
用途低圧ゴム手袋(薄手タイプ)の保護カバーとして。
入数(双)
1
トラスコ品番
835-9816
材質
天然ゴム
厚さ(mm)
0.8
サイズ
フリー
質量(g)
80
全長(cm)
24
2018年トラスコ掲載ページ
6 0855
1双
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
低圧電気用の作業用手袋です。
耐電圧試験合格済(2400Vで実施)
用途電力会社、電気工事
色
ブラウン
厚さ(mm)
0.8
仕様
定期自主点検必要
材質
天然ゴムラテックス
入数(双)
1
機能
絶縁
RoHS指令(10物質対応)
対応
伸縮性に優れ、ソフトなグリップ感で、長時間の作業でも手が疲れにくくフィット感にこだわった商品です。通気性・透湿性に優れ、快適な作業ができます。ポリウレタンにエンボス加工を施しスベリ止め効果もあり、細かな作業にも最適です。洗濯が可能で素早く乾きます。また色落ちもしません。手の平部は革より柔らかい生地。親指部分が動かしやすい。ナックルガード付。
性能
伸縮性・通気性・透湿性・速乾
材質(甲)
ポリエステル
材質(掌側)
合成皮革(ポリウレタン)
材質(裏地)
ポリエステル
直流750V以下、交流300V以下の電気作業用手袋です。交流300V以下仕様のため、6ヶ月に一度の「定期自主検査」対象外商品です。ポリウレタン製により油、電解液等にも対応します。すなわちHV車、EV車の点検整備、救急業務、バッテリーモジュールの組立てなどの作業に最適です。
材質
ポリウレタン、スチレン系エラストマー
色
イエロー
全長(cm)
27
厚さ(mm)
1
質量(g)
70
入数(双)
1
使用電圧(V)
直流750V以下、交流300V以下の低電圧対応手袋です
機能
電気絶縁
試験電圧(V/1分)
定期自主点検:対象外
RoHS指令(10物質対応)
対応
半年ごとの自主点検が必要ありません。
指先を細くしており、細かい作業に優れています。
滑り止め付でグリップ力を強化。
内側処理で脱着がスムーズ。
粉無し処理を施し、機械や器具を清潔に扱えます。
日本製。
用途ハイブリッド車の点検など
仕様
直流750V 交流300V以下の電気回路向け
材質
天然ゴムラテックス
厚さ(mm)
0.7
色
オレンジ
入数(双)
1
使用電圧(V)
直流750/交流300
機能
耐電圧
全長(cm)
約27
試験電圧(V/1分)
3000
RoHS指令(10物質対応)
対応
メッシュ仕様で通気性に優れ、むれない甲メリタイプの作業用手袋。
摩擦に強く丈夫な天然皮革製(豚革)
薄手でしっかりフィット、ソフトな使用感。
材質
手の平部 豚革・手の甲部 ナイロン・ポリエステル
7000V以下の電気回路の活線作業および活線近接作業等に使用するものです。
用途高圧用
使用電圧(V)
7000以下
試験電圧(V/1分)
20000
全長(cm)
40.5
仕様
袖口が斜めカット
種別
一般用
材質
天然ゴム
厚さ(mm)
-
色
-
入数(双)
1
機能
絶縁
手のひらまわり(cm)
-
発泡ゴムが汗を通し、通気性に優れています。耐油性があり機械メンテナンスなど油作業に適しています。手にフィットし、細かい作業に適しています。
ムレにくく、長時間の作業でも快適です。
用途荷物配送作業、建築・土木作業。
厚さ(mm)
1
600V以下の電気回路の活線作業等に使用するものです。中間部に合成繊維の層をはさんでいますので、作業時に破れにくく、しかも作業性の良い手袋です。
使用電圧(V)
600以下
試験電圧(V/1分)
3000
全長(cm)
27
仕様
定期自主点検必要
材質
合成繊維・天然ゴム
厚さ(mm)
-
色
-
入数(双)
1
機能
絶縁
厚生労働省検定合格品です。
作業性および絶縁性に優れています。
用途活線作業、または活線接近作業における感電事故の発生を防止するため、作業員の身体の保護用として。
厚さ(mm)
1.6
仕様
電気絶縁用(使用電圧:7000V以下)。定期自主点検:必要
材質
天然ゴム
形状
NU型
質量(g)
480
規格
JIS T8112
入数(双)
1
全長(cm)
46
試験電圧(V/1分)
20000
作業性及び絶縁性に優れています。
機能
絶縁
全長(cm)
27
仕様
定期自主点検必要
材質
天然ゴム
厚さ(mm)
1.1
質量(g)
140
規格
JIS T8112「電気用ゴム手袋」A種に適合
入数(双)
1
使用電圧(V)
交流600以下
試験電圧(V/1分)
3000