手面のおすすめ人気ランキング

2026/01/07更新
2,441件の「手面」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「溶接手面」、「かぶり面」、「溶接面」などの商品も取り扱っております。
手持ち溶接面のスタンダードタイプ。 木製の柄で滑りにくく手になじみやすくなっております。
種類 溶接面(手持ち式) 仕様 耐水性 材質 (本体)ファイバー、(手持ち部)木 質量(g) 276 タイプ ファイバー製 耐水 窓寸法(幅×高さ)(mm) 90×40 本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm) 310×225×120
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

軽くて、堅く、電気絶縁性にも優れた素材のバルカナイズドファイバー(堅紙)でできています。
用途アーク溶接作業に。 種類 溶接面(手持ち式) トラスコ品番 228-2771 材質 (面体)硬質繊維(バルカナイズドファイバー)、(手持部)プラスチック(P.P.) 質量(g) 300 面体寸法(幅×長さ)(mm) 221×315 適合プレート 105×50mm(別売)
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

増田滑石工業所中平石筆
外見優美で9mmは手に持ちやすく使いやすいと経済面から最も実用的な製品です。
長さ(mm) 90 幅(mm) 9 厚さ(mm) 4 RoHS指令(10物質対応) 対応
1箱(50本)
749 税込824
翌々日出荷

衝撃に強く、湿気にも強いポリプロピレン製の溶接面です。
種類 溶接面(手持ち式) 材質 ポリプロピレン製 適合 自動遮光用フィルター、溶接用白ガラス、溶接用色ガラス、ウェルディングプレート、PCプレートなど 質量(g) 約260 取付方式 裏側の窓枠の上下盛り上がった部分を押していただくと、前面の枠が外れますので、その枠と本体の間にガラスを装着いただき、枠を押し込んでください。 面体寸法(幅×長さ)(mm) 約250×約295 窓寸法(幅×高さ)(mm) 約100×約40
1個
699 税込769
当日出荷

材質がファイバーをビニール加工しているため水に強いです。
種類 溶接面(手持ち式) 仕様 JIS規格外 適合 自動遮光用フィルター、溶接用白ガラス、溶接用色ガラス、ウェルディングプレート、PCプレートなど 質量(g) 300 タイプ ファイバー製 耐水 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 310×240×120 窓寸法(幅×高さ)(mm) 約90×約40
1台
1,998 税込2,198
当日出荷

DIN規格の遮光ガラス
用途溶接作業時の遮光プレートとして。 寸法(横×縦×厚さ)(mm) 105×50×2.5 寸法(mm) 50×105 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1枚
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

手持ち溶接面のスタンダードタイプの大サイズ。 木製の柄で滑りにくく手になじみやすくなっております。
種類 溶接面(手持ち式) 仕様 耐水性 材質 (本体)ファイバー、(手持ち部)木 質量(g) 334 窓寸法(幅×高さ)(mm) 90×40 本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm) 340×235×200
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

使い易い手持ち面です。 電気アーク溶接作業時の目、顔の保護が可能です。
用途電気溶接用手持面(赤) 種類 手持ち面 質量(g) 290 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 220×305×110
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

理研化学310手持面
水や湿気に強いプラスチック製です。
材質 ポリプロピレン 質量(g) 約272 種類 手持面 耐熱温度(℃) 100
1個
759 税込835
4日以内出荷

自動溶接遮光面は、溶接前には手元がはっきり見える透明フィルターですが、アーク光が出ると自動的に遮光されます。アーク光が消えると再び自動的に透明になります。遮光度の調整も可能(#9~#13)。また、透明フィルター時でも赤外線、紫外線から防ぎます。アーク光を感知するフォトセンサーが2セット付いています。外側保護プレートはポリマー素材で耐熱性にも優れています。感光度ノブで感光度の調節ができます。
用途溶接、切断、スプレー、ガウジングなど 種類 自動溶接遮光面 仕様 遮光スピード。1/10000! その他 リチウム電池が補助電源となりますので、暗いところでも使用可能です。 質量(g) 495 使用温度範囲(℃) -10~55 電源 太陽光(リチウム電池2個) フィルターサイズ(mm) 110×90×8 遮光度 #9~#13 視界範囲(mm) 96×42 切替時間(秒) (非遮光から遮光)0.0001。(遮光から非遮光)0.1~0.9 非遮光度 #4 赤外線・紫外線保護 DIN15に適応 内側・外側保護プレート 埃が付きにくい処理 使用期間(年) 2 取扱説明書 (0.6MB)
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

自動溶接遮光面は、溶接前には手元がはっきり見える透明フィルターですが、アーク光が出ると自動的に遮光されます。 アーク光が消えると再び自動的に透明になります。 遮光度の調整も可能(#9~#13)。また、透明フィルター時でも赤外線、紫外線から防ぎます。 アーク光を感知するフォトセンサーが4セット付いています。 外側保護プレートはポリマー素材で耐熱性にも優れています。 感光度ノブで感光度の調節ができます。 時間調整ノブで時間調節ができます。
用途溶接、切断、スプレー、ガウジングなど 種類 自動溶接遮光面 仕様 遮光スピード。1/20000 質量(g) 510 使用温度範囲(℃) -10~55 電源 ソーラー式+リチウム電池2個(交換不可) フィルターサイズ(mm) 110×90 遮光度 #9~#13 視界範囲(mm) 97×47 切替時間(秒) (非遮光から遮光)1/20000、(遮光から非遮光)0.1~0.9 非遮光度 #4 赤外線・紫外線保護 DIN15に適応 使用期間(年) 2 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書
1個
9,998 税込10,998
当日出荷

溶接面用白ガラス(素ガラス)です。スパッタなどの汚れからプレートを守ります。
用途溶接面用 材質 ガラス 厚さ(mm) 2 寸法(mm) 約50×約105 透明
1箱(100枚)
1,798 税込1,978
当日出荷

種類 溶接面(手持ち式) 材質(本体) パスコ(耐水性) 質量(g) 310 寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm) 31×24×12 材質(ハンドル)
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

SUZUKID(スズキッド)カラーハンドシールド
4色のカラーからお好みの手持ち溶接面が選べます。 パスコを原材料としているため、軽量で耐久性に優れており、耐水性にも優れているため雨天作業にもご使用頂けます。 素ガラス・遮光度10のプレート付き
用途溶接時の手持ち溶接面として使用します。 種類 ハンドシールド 付属品 素ガラス・プレート#10 材質 面部:パスコ、柄:木 質量(g) 350 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 230×405×138
1個
3,798 税込4,178
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

種類 溶接面(手持ち式) 材質(本体) バルカナイズドファイバー 質量(g) 287 寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm) 31×24×23
1個
3,898 税込4,288
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

面体はナイロン製で、ABSやポリプロピレン製のものよりも耐熱性にすぐれ、熱による変形がしにくく、軽くて丈夫です。 後ろ側のつまみを回すことで、最大60cmまで頭囲を広げることができます。 両側のつまみを回すことで、装着したたまま面のみを上にあげることができます。 外側窓部は、上下に開閉します。(溶接時は必ず下げてください) 外側に遮光度♯10の遮光ガラスと保護プレート、内側に保護プレートが付属しています。 外側の遮光ガラスは、別売のモノタロウ溶接面用色ガラスをお使いいただけます。 内側保護プレートは、別売のモノタロウ自動溶接遮光面外側保護プレート(品番XA-2002)が汎用品として使用できます。
用途アーク溶接・ガス溶接作業用 種類 溶接面(かぶり式) 材質 本体/ナイロン(柔軟剤入り)、窓部/ポリプロピレン 質量(g) 約530(内外プレート含む) タイプ ヘッドバンドタイプ 寸法(縦×横)(mm) 約300×250 遮光度 ♯10付属(外側) 適合プレート 外側50×105mm/内側90×110mm 頭囲(cm) 約60まで
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

種別 104830BLL 材質 PP 有効内寸(mm) 479×322×290 外寸(mm) 523×366×306 内寸(mm) 489×331×301 フタ なし 底形状 格子リブ 水抜き孔有 圧縮荷重(kN[kgf]) 19.21(1960) 外寸法・幅(mm) 523 外寸法・高さ(mm) 306 外寸法・奥行(mm) 366 コンテナ種類 メッシュ 有効内寸法・奥行(mm) 322 有効内寸法・高さ(mm) 290 有効内寸法・幅(mm) 479 嵌合商品 ホームオリコン S30M
1個ほか
3,598 税込3,958
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水漏れによる変形が少ない樹脂製溶接面。
種類 溶接面(手持ち式) 仕様 軽量プラスチック 付属品 JIS規格プレート(105mm×50mm)用アダプター 材質 軽量プラスチック 質量(g) 290 タイプ 手持ち プレート (推奨)108mm×51mm(ANSI) RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

種類 溶接面(手持ち式) 材質(本体) パスコ(耐水性) 質量(g) 310 寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm) 31×24×12 材質(ハンドル) プライムPP(ポリプロピレン)
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

幅広い用途をイメージして使いやすさを追求。 容器のカタチや散布の仕方にアイデアを凝らした除草剤です。 葉や茎から侵入し、根まで枯らすタイプなので、葉面が大きいほど効果があります。 手が付かないほどに伸び放題の草むらも、草刈りしないでそのまま散布が効果的。 グリホサート41の10倍液です。 10倍に薄めて使う場合、これ1本で100m2(約30坪)散布可能。
用途宅地・駐車場・公園・運動場・工場敷地・道路・鉄道河川のノリ面など 適合場所 宅地・駐車場・公園・運動場・工場敷地・道路・鉄道河川のノリ面など 効果 緑色の茎や葉の表面から液が吸収され、効果完了まで約5~10日かかります 適合作物 一年生及び多年生雑草、スギナ 農耕地/非農耕地 非農耕地用
1個(350mL)
148 税込163
当日出荷