- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 縫製用品
- 手芸/クラフト/アクセサリー用品
- 打ち具のおすすめ人気ランキング
打ち具のおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新159件の「打ち具」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ホック打ち具」、「鉄ハンマー」、「ハンマー 工具」などの商品も取り扱っております。
布や革などの留め具、つなぎ目の補強、飾りに。保管に便利なプラケース入り!。・サンコッコー両面カシメ用
用途小物の紐通しなどに
材質
鉄
材質
鉄
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
100×15×32
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
紐通しの穴の補強や装飾に。保管に便利なプラケース入り!。・サンコッコー両面ハトメ用
用途小物の紐通しなどに
材質
鉄
掛け矢(カケヤ)タイプのショックレスハンマーです。反動がない分、力が打撃対象にロス少なく伝わるので作業性がアップします。
力強い打撃力!さらに振動が手に響きにくい!跳ね返りも少なく安全!
用途杭打ちや各種打ち込み作業に。
材質
頭部:ゴム、柄部:グラスファイバー、グリップ部:PVC
トラスコ品番
337-0518
セット内容
打棒、ハトメ棒、台座
材質
鉄、ニッケル
質量(g)
30
RoHS指令(10物質対応)
対応
1セット
¥609
税込¥670
当日出荷
軽量で耐久性に優れており握りやすく、滑りにくいグリップです。
用途ピン等の打ち込み、組立、着脱調整、R状の曲げ、リベット先端片手ハンマーカシメ加工などの打撃に使用します。
材質(軸)
内部:グラスファイバー、外部:樹脂
材質(グリップ)
ゴム
材質(柄部)
グラスファイバー
材質(頭)
スチール
RoHS指令(10物質対応)
対応
ピンを刺して打つだけ!。スマートな形状とデザイン!。穴あけ不要!。打ち具付き
用途ホックの補修、アレンジに
取付可能厚(mm)
約2.0~3.5
ポンチ用下受台
用途ポンチ用
材質
ゴム
寸法(mm)
123×64×15
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
安心・確実に杭が打てる!農作業の頼れる1本!
防獣フェンスの設置が簡単にできます。
シャフトをガイドとして、確実に杭が打てます。
すべての面で打てます。
用途防獣フェンスの杭打ちなど
全長(mm)
590
材質(ヘッド)
S53C
材質(柄部)
アルミ
使用温度範囲(℃)
-20~50
硬度HRC
【ヘッド】44~50°
RoHS指令(10物質対応)
対応
パイプ内径(Φmm)
26
紐通しの穴の補強や装飾に。保管に便利なプラケース入り!。・サンコッコー片面ハトメ用
用途小物の紐通しなどに
材質
鉄
鉄ハンマーは非常に強い打撃力を持っていますので、何かを強く叩きたいときに使用する工具です。
用途鉄ハンマーは非常に強い打撃力を持っていますので、何かを強く叩きたいときに使用する工具です。
種類
片手ハンマー
材質(頭)
S45C
材質(柄部)
木
主な用途
打ち込み作業
紐通しの穴の補強や装飾に。保管に便利なプラケース入り!。・サンコッコー片面カシメ用
用途小物の紐通しなどに
材質
鉄
SK11ステンレス製両面ハトメ12mm(SH-12)用の打ち棒です。ハトメを取り付けることにより、いつまでも丈夫に品物を長持ちさせるのに大変役立ちます。12.0mmのハトメ用です。
用途両面ハトメ用打ち棒。
適合
使用可能両面ハトメ玉:ステンレス製(SH-12)・アルミ製(No.75・No.75-B)・真鍮製(No.85・No.85-B)
穴径(Φmm)
ハトメ:約12
ねじ下穴サイズ(mm)
12
最大取付物厚さ(mm)
約3.5
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
発泡ポリスチレン、ウレタンフォーム等、断熱材の打ち抜きにご使用ください。
簡単にキレイに打ち抜けます。
刃先は、焼入処理が施してあります。
※断熱材への穴あけは、幕板まで真直ぐあけてください。
ドリル用はインパクトドライバーにも使用できます。
色
ブラック
仕様
勾配なし
材質
ポリカーボネート
サイズ
(Archi-spec TOI)AG120
適合サイズ
(Archi-spec TOI)AG120
1箱(50個)
¥59,980
税込¥65,978
6日以内出荷
特小カシメに対応しています。
用途頭径4.5mmに使用。
長さ(cm)
11
穴径(mm)
4.5
1個
¥699
税込¥769
当日出荷