打つべえのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
29件の「打つべえ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「釘打ち棒」、「釘打ち込み棒」、「ボイド外し」などの商品も取り扱っております。
1本
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

釘を曲げずにあらゆる角度に打てます。 金槌の入らない狭い場所の釘打ちに便利です。 軽く、細いので、胸ポケットに入ります。
仕様 磁性あり
1個
6,498 税込7,148
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

釘打ち簡単 どんな所へもラクにOK! 金づちでは打ちにくかった所にも、ラクラクと釘打ちができる新しいハンマーです カラ打ちがなく、スピーディーに釘打ちができます。すべりにくいゴムの握りです
種類 特殊ハンマー 主な用途 打ち込み作業 適合釘 N32~N50(釘頭Φ7mm以下)
1個
7,898 税込8,688
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

狭いところでも楽々と釘を曲げずに打てる。 大工用ではナゲシなど手の届かないところ、電気工事用では、狭い所で埋め込みボックス作りをする場合などに釘が曲がらずに打てます。 先端がマグネット式なので、特に狭い所に釘を打つ場合、金槌が振れない時にも、上向き、下向き、斜め打ちをしても確実に打てます。
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


350mm用、550mm用に延長。止めネジ不要!ワンタッチ。スキ間・段差の穴あけに。
シャンク径(Φmm) 12 材質 S55C(炭素鋼) 適応 Φ10シャンクナイスマイティ用
1本
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

深いはり底等、カナヅチでは打ちにくかった場所にもラクラクインサートが打ち込めます。 インサートを差し込むだけでOK! 持ち運びに便利なグリップ抜け防止のストッパーが付いています。
適合 ニューカラーインサート、カラーヘッダーインサート、※3分ボルト用(ショートタイプ)には使用できません。
1本
8,998 税込9,898
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カナヅチでは打ちにくかった所にも、ラクラクと釘打ちができる新しいハンマーです。 カラ打ちがなく、スピーディーに釘打ちができます。 すべりにくいゴムの握りです。
寸法L(mm) 1145 寸法l(mm) 1015 適合釘 N32~N50(釘頭Φ7mm以下)
1本
19,980 税込21,978
翌々日出荷

施工段階で埋め込んだボイド管の取り外しに
全長L(mm) 500 使用範囲 (管サイズ)Φ125以下 、(管長さ)500mm以下 トラスコ品番 248-7799 質量(kg) 1.9 寸法l(mm) 300 寸法W(mm) 5 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
16,980 税込18,678
当日出荷

全体をメッキ加工しており、サビにくく対象物には色が付きにくい。 コンクリート壁に埋設された紙管(ボイド管)を挟み込んで取り除きます。 先端の丸い穴に棒を挿入して回転させます。
全長(mm) 480 質量(g) 1050
1個
4,298 税込4,728
当日出荷

全長(mm) 100 材質 機械構造用炭素鋼(SC)クロムメッキ 厚さ(mm) 10 質量(g) 50 全幅(mm) 11
1個
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

釘の頭を沈めたり、はみ出し釘を抜く時に使用します。 軽く、細いので、胸ポケットに入ります。
仕様 磁性なし 種別 ネールポンチ 全長(mm) 125 質量(g) 58
1個
579 税込637
4日以内出荷

特殊鋼材を使用。高周波焼入。クロームメッキ仕上です。ブリスターパック付です。
用途金槌の入らないところの釘打に最適です。
1本
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

先端部がへこんでいるため、滑りにくく、平頭・丸頭の釘どちらでも正確に沈めることができます。 ハンマーで直接叩けない狭い場所の釘打ちや引手鋲打ちにも便利です。
全長(mm) 100
1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

付属品 ビニールケース 長さL(mm) 126 対応 06908*** シルクピン、06916*** ブラスピン
1個
4,398 税込4,838
当日出荷

1丁で2通りの使い方ができます。
用途金槌の入らないところの釘打に最適です。釘〆作業にも使えます。 材質 機械構造用炭素鋼 寸法(mm) 160 質量(g) 140
1本
729 税込802
当日出荷

下穴やアンカーが不要のコンクリートピンを打ち込む際の専用工具です。
用途コンクリート土間へのサドルバンドの取り付けや水切りなどの軽量物の取り付け 長さ(mm) 160 トラスコ品番 311-2161 質量(g) 200 適合材 コンクリート
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

1本のハンドルで10~13mm兼用型 ハンドル部は焼入パイプを使用、大変強力です。
用途鉄筋棒・鉄線材・異形鉄筋の曲げ作業に。 トラスコ品番 327-4446 長さ(mm) 600 質量(g) 980 タイプ 10×13mm兼用型
1本
3,398 税込3,738
当日出荷

ポンチ部は耐摩耗性に優れたSK材を使用。 連続使用が可能ですので作業性が良くなっています。 ハンマを使わず片手で素早くポンチマークが打てます。 ハンドルを左右に回すだけで打ち込み強さの強弱調整ができます。(強く打つ場合、右回転。弱く打つ場合、左回転。[反時計方向])
寸法L(mm) 160 適合 自動車のオプション部品取付け時の印付け、板金作業でのパネルのひずみ取り。嵌合部品の合いマーク表示等。 トラスコ品番 373-9023 質量(g) 160 寸法D1(mm) 28 寸法D2(mm) 34 寸法l1(mm) 90 寸法l2(mm) 70
1本
3,998 税込4,398
当日出荷

1個ほか
11,980 税込13,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)