- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建材・エクステリア
- 建物まわり
- 打込み金物のおすすめ人気ランキング
打込み金物のおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新123件の「打込み金物」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「金具打込み」、「金属雨樋」、「デンデン 雨どい」などの商品も取り扱っております。
適合サイズ
(たてとい)S30
サイズ
S30
ハンマーで打込むだけ(下穴不用)、確実施工!。お買得な徳用パック。取出しやすいボトルケース。取り付け時の粉・ゴミが、ほとんど出ない。上下4ヵ所のガイドにより、ネジがまっすぐ進んで先端が確実に開く
用途ブラケット、分電盤、照明器具、電設管、ケーブルラック、カーテンロッド、電話機等の関連機器、掲示板
石膏ボード専用12.5mm厚まで
全長(mm)
30
直径(Φmm)
12
適合ねじ径(Φmm)
4×25
最大引抜強度N(kgf)
39.2(4.0)(石膏ボード12.5mm厚)。19.6(2.0)(石膏ボード9.5mm厚)
1式(370セット)
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
仕様
パッチン式
分類
控金具(ステンレス)
単管(端材)再利用で打込みクイが簡単に作れます。
取付けカンタン、抜け止め付。
強度の強い素材を採用。
ハンマーで打込むだけ(下穴不用)、確実施工!。取り付け時の粉・ゴミが、ほとんど出ない。上下4ヵ所のガイドにより、ネジがまっすぐ進んで先端が確実に開く
用途ブラケット、分電盤、照明器具、電設管、ケーブルラック、カーテンロッド、電話機等の関連機器、掲示板。石膏ボード専用12.5mm厚まで
適合ねじ径(Φmm)
4×25
直径(Φmm)
12
全長(mm)
30
最大引抜強度N(kgf)
39.2(4.0)(石膏ボード12.5mm厚)。19.6(2.0)(石膏ボード9.5mm厚)
たてといを固定する控え金具です。
用途たてといの固定
材質
SUS304
仕上
ヘアーライン
付属品
M6×20ステン十字穴ボルト・ナット2本
RoHS指令(10物質対応)
対応
さびにくい亜鉛メッキ加工した雨樋金具。
垂木に釘打ちし、軒といを固定する金具です。
用途軒樋の固定
材質
硬質塩化ビニル樹脂
種類
軒とい
分類
軒系列部材
背面リブ補強を設けることにより、打込み時の変形を抑制し、施工性が向上しました。
先端部の面取りを内側に向けているため、打込み時に製品が開きづらく施工性が向上しました。
金物内側の爪により、足を短くしても所定の耐力を有しており、施工性も向上しました。
逆三角形のため、木材にめり込みやすくなっています。
用途大引きと束、小屋梁と小屋束等の接合に。
材質
JIS G 3505 SWRM10相当
使用方法
ハンマーで交互に叩き入れます。
表面処理
クロメートメッキ(JIS H 8610に規定するEp-Fe/Zn8/CM2)またはプロイズ処理
試験機関
ハウスプラス確認検査(株)/性能試験(HP14-KT109)
1箱(100本)
¥3,998
税込¥4,398
4日以内出荷
たてといを固定する控え金具です。
さびにくい亜鉛メッキ加工。
用途たてといの固定
寸法L(mm)
45
種類
軒とい
全長(mm)
3600
サイズ
(軒とい)PC50
長さ(mm)
80
サイズ
(Archi-spec TOI)45
適合サイズ
(Archi-spec TOI)45
材質
硬質塩化ビニル樹脂、亜鉛処理スチール芯
種類
軒とい
仕様
L80
材質
ステンレス
サイズ
(たてとい)60
適合サイズ
(たてとい)60
全長(mm)
1800
サイズ
(軒とい)PC50