- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- 照明
- 作業灯
- 投光器三脚のおすすめ人気ランキング
投光器三脚のおすすめ人気ランキング
2025/08/08更新204件の「投光器三脚」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「投光器 スタンド」、「エアビーム」、「三脚式 投光器」などの商品も取り扱っております。
投光器用の三脚スタンドです。RTLEシリーズタイプのLED投光器は本体がそのまま取付可能です。(バイス不要)高さは690~1180mmの間で調節可能です。
トラスコ品番
855-1542
適合機種
RTLEシリーズ(バイス不要)
材質
スチール
質量(kg)
1.8
高さ(mm)
690~1180
本体寸法(mm)
(収納時)幅100×奥行100×高さ600
2018年トラスコ掲載ページ
7 0855
電球の種類
LED
1台
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
ポールを回すだけで好みの高さに調節できます。高さ調節可能107~190cm。
質量(kg)
1.2
材質
ポール・開脚バー=アルミニウム(アルマイト加工)、アーム=鉄(クロムメッキ)、スタンド=鉄(エポキシ樹脂塗装)、アーム樹脂部=ナイロン、ジョイント部・ロックネジ・キャップ=ポリプロピレン、ポール差込み部・開脚部=ABS樹脂
耐荷重(kg)
2
アーム寸法(mm)
Φ6×200
組立寸法(mm)
700×600×1070~1900
収納寸法(mm)
(ポール)90×35×1070、(スタンド)100×80×600
1台
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
仕様
三脚スタンド
寸法(幅W×高さH)(mm)
(脚幅)約690×約670~1880
対応機種
TKS-301、TKS-302、TSH-N501、TSH-N502、TKO-101、TKO-201、TKO-301、TKO-501
1台
¥6,698
税込¥7,368
当日出荷
蝶ねじの位置調整で、狭い場所でも設置できます。
用途投光器を三脚で使用したい時に。
トラスコ品番
368-6680
材質
(本体)スチール
厚さ(mm)
(パイプ)2
質量(kg)
13.6
耐荷重(kg)
30
有効長(mm)
1450~2450
折りたたみ寸法(mm)
1600
1台
¥21,980
税込¥24,178
翌々日出荷
スタンド上部に回転灯を取り付ける台が付いています。
高さは1200~2000mmの間で自由に調節可能です。
トラスコ品番
233-0750
材質/仕上
スチール(三価クロムメッキ)
質量(g)
4200
寸法(幅W×高さH)(mm)
(上幅450、下幅950)×(1200~2000)
1台
¥8,598
税込¥9,458
当日出荷
蝶ねじの位置調整で、狭い場所でも設置できます。
用途投光器を三脚で使用したい時に。
材質(本体)
スチール
IP68防水&衝撃による対策、アルミダイキャスト本体。
各種作業・工事など屋内外作業用ライト。
収縮可能三脚台
用途土木、建築、内装工事などあらゆる作業現場に最適です。
工場、倉庫、スポーツ施設、グラウンド、広告などの照明にも利用できます。
材質
(本体)アルミダイキャスト、(三脚)鉄
入力電圧(V)
100
色温度(K)
6000
電線仕様
VCT×0.75mm×2芯 防雨プラグ付
耐水性
完全防水タイプ
LED寿命(時間)
30000
照射角
120度
防水性
IP68
しなやかな薄手タイプ。
スフモス基材に粘着剤を厚く塗布した布粘着テープ。
粗面に対しても良好な接着性をもっています。
用途宅配便、小包などの包装に。
紙箱などの角の補強に。
結束、仮止め、万能補修用に。
引張強度(N/25mm)
178
粘着力(N/25mm)
9.5
引張強度(N/18mm)
186.3
粘着力(N/18mm)
7.55
巻戻し力(N/18mm)
5.59
巻戻し力(N/25mm)
6.3
テープタイプ
重ね貼り可、文字が書ける
1個
¥4,260
税込¥4,686
翌日出荷
30WLED採用。堅牢ダイカストボディ。
用途建築・土木等各種工事、夜間の作業など。
種別
屋外用、CHX-2型三脚スタンド付
質量(kg)
9.0
タイプ
防噴流形
定格
100V・30W、50/60Hz兼用
電線太さ(mm2)
VCT0.75
照明装置
30W高輝度LED
心数(C)
3(接地付)
使用場所
屋外用
防水保護等級
IP65
1台
¥53,980
税込¥59,378
翌日出荷
研磨する部分が取り替え式ですので、ドラムは何度でもご使用いただけます。
バンドとドラムは同じ直径のものをお使いください。バンドは内径を表示、ドラムは外径を表示しています。
幅(mm)
20
砥材
アルミナ
内径(Φmm)
15
種別
ACバンド
研磨材の構造
研磨布
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
20000
対応材質
鉄、ステンレス、アルミ
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
種類
点検ハンマー/テストハンマー
材質(頭)
工具鋼
材質(柄部)
ステンレス
主な用途
建築作業
球径(Φmm)
17.5
高い位置から照らす広範囲照明用スタンドです。最高1740mmの高さから照らす広範囲照明用スタンドです。伸縮自在のツイストロック式です。
用途照明器具を取り付けて、広範囲照明に。
仕様
最大取付数2個
トラスコ品番
370-2871
質量(kg)
8.95
高さ(mm)
1300~3000
1台
¥39,980
税込¥43,978
翌日出荷
肉眼ではなかなか確認できない、壁やタイル、モルタルやコンクリートなどの浮きや剥離などの状態を判断できます。
用途壁やタイル、モルタルやコンクリートなどの浮きや剥離などの状態の確認作業に
種類
点検ハンマー/テストハンマー
先端玉部(Φ)
19
全長(mm)
160~730
タイプ
8段伸縮
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
LED充電式投光器ランタン専用の三脚になります。
最大1500mmの高さで使用できます。
用途LED充電式投光器ランタンの三脚に。
質量(kg)
約2.4
高さ(mm)
MAX.1500
電球の種類
LED
1台
¥6,298
税込¥6,928
5日以内出荷
家庭からでる古着で作られたウエス(リサイクル製品)。
約30~60cm角にカット済です。
色
白
種別
中古
材質
中古の伸縮性メリヤス布(Tシャツ等)をメインにポリエステルなどの化学繊維を含んだ生地
区分
中古
寸法(cm)
約30~60角
工程処理
パック包装、検針機検査、クレゾール水溶液による消毒
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質安全性参考資料
トラスコ品番
368-6663
適合機種
LEN-30D-ES-W
質量(kg)
6.5
有効長(mm)
1202~1925
1個
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
【IP65】【HVCTS耐熱ケーブル5m】【40000時間】地表全体を広く明るく照らすことができるLEDスタンドライト(作業灯)です。水平方向に約110°、垂直方向に約110°と広範囲を照らします。昼白色の爽やかなあかりで、屋外・屋内での作業に最適です。3極防水プラグ。三脚付です。
↓↓アイリスオーヤマは屋外照明のラインナップ多数!違いが一目でわかる「屋外照明_ラインナップ表」もご覧ください↓↓
用途夜間や暗所でのご使用に最適です。建築、工事現場などでも安心してお使いいただけます。
コード長さ(m)
5
材質
ポリカーボネート、アルミダイカスト、強化ガラス
定格電圧(V)
100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
845×738×880~1,850
保護等級
IP65
芯数
2芯・3芯兼用
色温度(K)
6500
保証期間
お買い上げ日より1年間
エネルギー消費効率(Lm/W)
83
電源タイプ
3極防水プラグ
LED寿命(時間)
40000時間
配光角度(°)
110
光色
昼光色
関連資料
アイリスオーヤマ_屋外照明_ラインナップ表(0.62MB)
演色指数(Ra)
83
電球の種類
LED