- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- エントランス
- 投函禁止シールのおすすめ人気ランキング
投函禁止シールのおすすめ人気ランキング
2025/08/01更新107件の「投函禁止シール」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「投函 禁止」、「金具 取り外し」、「禁止 シール」などの商品も取り扱っております。
仕様
非転着シール
材質
ユポ80μオフセット印刷/上部PP20μラミネート加工
幅(mm)
60
高さ(mm)
20
質量(g)
1.4
奥行(mm)
約0.1
マンション未入居住宅のメイルボックスへの無断投函を警告し、メールコーナーの美観を損なう迷惑なチラシを防止します。投函口を固定しない警告表示プレート方式ですから無理に投函されて、差入口プレートなどの部品が破損するようなことがありません。
用途表示板:塩ビつや消し仕上。文字:白色シルク印刷
適合型式
MAILBOX。MX-2, MX-7, MX-11e, MX-12e,MX16,MX44, MX45
1台
¥769
税込¥846
5日以内出荷
のりが弱粘再はく離になっているため、一度貼り付けしても、簡単にはがせます。
テープ幅(mm)
30
テープ長さ(m)
20
厚さ(mm)
0.1
質量(g)
115
仕様
30mm幅×20mでエンドレス印刷、手で切断可能
材質
基材:上質紙(弱粘再はく離)。粘着剤:アクリル系
取付方式
テープ
粘着力
4.4N/25mm(対ステンレス)
フラップの内側に取り付け、意匠性を損なわず不要なチラシ等の投函を防ぎます。
色
レッド
フラップ付きポストに取付ける事で、空室時におけるチラシの投函を防止します。
金具はポスト内部に取付けるので、空室状況を見せることなく、ポストの美観を崩しません。
強度の強い金属製です。
不要時には本体の取外しが可能です。
適合
(ポスト)前入れ前出し型(内開きフラップ付き)、前入れ後ろ出し型(内開きフラップ付き)
セット内容
本体×1、ネジは現在ご使用のものをお使いください。 商品名 発売時期:ベルモント 83/6~91/12 ロイヤルアルビック 83/6~91/12 クリエラ クリエラN クリエラ2000 83/6~92/6 クリエラ19 92/6~04/11
のり残りしにくく、手で切ることができます。
材質
ポリエチレン
厚さ(mm)
0.17
文字内容
操作禁止
取付方式
テープ
テープ幅(mm)
25
テープ長さ(m)
25
日本緑十字社品番
262133
1巻
¥699
税込¥769
当日出荷
・未入居時のポストに投函される不要なチラシ等の投函を防止・警告します。・取付方法は樹脂バネ構造により、ワンタッチで投入口に差し込むだけです。また耐光性インクを使用しており、色褪せしにくい文字表示です。
材質
PET樹脂(透明)
裏印刷仕上げで、文字が消えません。
寸法(縦×横)(mm)
120×50
取付け方法
テープ付
質量(g)
20
材質
アクリル
質量(g)
15.4
材質
アクリル透明
仕様
裏印刷、テープ付
高さ(mm)
50
奥行(mm)
2
幅(mm)
120
材質
PVC、鉄
文字内容
表:営業中 裏:休憩中
質量(kg)
0.25
寸法(縦×横)(mm)
260×360
TKG品番
9-2540-0401
TKG品番(2017)
6-2328-0401
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
取付方式
テープ付
材質
アクリルホワイト
仕様
スライド式、テープ付
寸法(mm)
50×150×7
材質
本体:アルミ、名札:ステンレス
寸法(縦×横)(mm)
約30×118(名刺紙)
グリーン購入法
適合
耐候性に優れた透明ウレタン系樹脂タイプの標示プレートです
テープ付きで簡単に取り付けできます
材質
特殊透明ウレタン系樹脂
仕様
テープ付
光を蓄え、暗闇で光る蓄光プレート
店舗や各施設などに最適です
10倍明るく、10倍長持ち(同メーカー比)ルミノーバ採用で、暗闇でもしっかり視認できます
仕様
テープ付
材質
特殊透明ウレタン系樹脂+蓄光性蛍光体
寸法(mm)
60×90×2
テープ幅(mm)
60
「受付」「本日の受付は終了いたしました」「無地」の3面が使用できます。無地面には自身で作成したシールを貼ってご使用いただけます。表面は凹型カーブで表示にキズがつきにくい仕様です。
材質
アルミ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
195×65×57
松吉医科器械コード
24-6455-00
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
フックなどに掛けられる鎖付の標示プレートです
アクリル製の片面標示プレートです
仕様
片面標示・鎖付
材質
アクリル
幅(mm)
400
高さ(mm)
200
奥行(mm)
3
表示内容
営業時間
1個
¥3,198
税込¥3,518
3日以内出荷