抗体のおすすめ人気ランキング

2025/08/08更新
482件の「抗体」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「TLC展開槽」、「湿潤箱」、「遮光 ケース」などの商品も取り扱っております。

検査箇所を拭き取った後、拭き取った綿球をボトルに戻すと10倍希釈原液が得られます。 ピペットを使わず、培地へ希釈液を直接滴下できます。また綿球でシャーレ寒天培地に塗付できます。
寸法(mm) ボトル/Φ21.9×93.6 滅菌 γ線滅菌済
1箱(100セット)ほか
11,980 税込13,178
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1枚
1,898 税込2,088
6日以内出荷

細胞・血清・抗体など貴重な検体を安全に保存します。検体輸送の容器(一次容器)として用いることも可能です(空輸の包装に関する国際規格IATAのPI602/650に準拠)。
材質 PP(ポリプロピレン) 仕様 自立型・アウターキャップ
1箱(6包×50本)
21,980 税込24,178
翌々日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

細胞・血清・抗体など貴重な検体を安全に保存します。検体輸送の容器(一次容器)として用いることも可能です(空輸の包装に関する国際規格IATAのPI602/650に準拠)。
材質 PP(ポリプロピレン)
1箱(6包×50本)ほか
21,980 税込24,178
8日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

LoBind 材質は最大限のサンプル回収を保証し、アッセイ結果を改善します サンプルの干渉リスクを最小限にするため、シリコーン等の表面コーティングは行っておりません ロット毎に human DNA, DNase, RNase, PCR inhibitorが含まれていないことを試験して保証しています(PCR clean) 様々な実験スケールに対応できるよう、チューブ、マイクロプレート、ディープウェルプレート製品をご用意しています 蒸発率を最小限に抑えるための精密なリッドシーリング
用途タンパク質、ペプチド、抗体サンプルの調製または保管 酵素反応にも適しています。親水性の表面は酵素がチューブ壁に接触した際の変性を低減します ウィルス保存時のサンプルロスの低減にも効果があります 細胞懸濁液の保管 材質 PP(ポリプロピレン製)
1箱(50本×2袋)
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


刺激が少なく肌に優しいワセリンです。敏感肌の方にもお使いいただけます。
成分 白色ワセリン アズワン品番 8-8349-02
1個(60g)
499 税込549
当日出荷

特殊な吸水性ポリマーを使用しているだけではなく、嘔吐物を確実に凝固・消臭・除菌出来るように構成しています。 pH調整剤で嘔吐物に含まれる胃酸(塩酸)を中和します。 嘔吐物の悪臭を封じ込めるため、眼に見えない細かな穴が開いていて、嘔吐物の悪臭などを封じ込める能力を持つ天然濾過鉱石の力を使用しており、嘔吐物の嫌な臭いが周りに広がらないうちに処理できます。 EPA登録殺菌剤(6836-266)配合で幅広い雑菌・ウイルスなどを除去し、作業者の安全確保と感染拡大を防止します。
用途介護施設での失禁・嘔吐物処理、カラオケ・飲食店での嘔吐物処理、交通施設での嘔吐物処理、各種イベントでの嘔吐物処理、飲みこぼしの処理に 成分 吸水性ポリマー、天然濾過鉱石、pH調整剤、EPA登録殺菌剤♯6635-266 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS) (0.4MB) 取扱説明書
1袋(100g)
359 税込395
当日出荷

iProof High-Fidelity DNA ポリメラーゼは、TaqDNAポリメラーゼの52倍の正確さで長いターゲット遺伝子を短時間かつ少量の酵素量で増幅できます。
保管環境 冷凍 危険物の類別 非危険物
1セット
13,980 税込15,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

誰でも容易に・迅速に・精度良く・低コストでの検査が可能です。目視で判定できるイムノクロマト法で、特別な測定機器は不要です。1検体あたりが低コストですので、自主検査に適しています。加熱や加圧の有無によらず様々な食品の検査が可能です。
1組(5個)ほか
11,980 税込13,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アズワントレイ
電気泳動ゲルの染色・脱色・ブロッティングメンブレンのインキュベーションに適しています。低吸着処理によりタンパク質・抗体のロスを抑えます。ゲルやメンブレンを傷つけにくい構造です。
1個(5個)
14,900 税込16,390
翌々日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

6%バイゲンラックスは、次亜塩素酸ナトリウム6%の殺菌剤です。 次亜塩素酸ナトリウムは、食中毒対策、飲用水の殺菌、浴槽水の殺菌及び感染症対策等幅広く使用されています。 使用方法につきましては、製品段ボールの<使用方法>を御確認下さい。
用途飲料水の殺菌、プール水の殺菌、生野菜・果物の殺菌、調理器具の殺菌、まな板の殺菌・漂白など 効果 殺菌 材質 ボトル・キャップ・フィルム:ポリエチレン 規格 食品添加物殺菌料 化学式 NsCLO 液性 アルカリ性 比重 1.08~1.10(20℃) 性状 無色から淡黄緑色の液体・塩素臭がある 平均分子量 74.45
1箱(2.1L×6本)ほか
5,698 税込6,154
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

家庭化学Iodox
ヨウ素の力でウイルス除去!。ウイルス・病原菌の表面たんぱく質を変質させ除去。テーブルやドアノブなど、ウイルスや菌が気になる場所にスプレーするだけで、除菌・除ウイルス効果が約1ヶ月持続。非アルコール系・非塩素系なので、お子様やペットがいるご家庭でも安心してお使いいただけます。
1個
879 税込967
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1パック(5個)
7,998 税込8,798
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様 弱酸性、γ線滅菌済(個包装) アズワン品番 8-6363-01
1箱(20mL×48個)
18,980 税込20,878
翌々日出荷

鳥インフルエンザや豚熱など畜産現場での家畜伝染病の蔓延対策として、現場で散布される消毒用消石灰の有効性を確認するための製品です。 消毒用消石灰に直接滴下することで、直ちに色変化し消毒効果を確認することが可能です。 消毒効果に応じて、効果を十分に有する場合は青色(紺色)、消毒効果が低下してきている状態では黄色、消毒効果を失った状態では赤色(赤紫色)に変化し、信号機の色と同様とすることで、比色表を用いずに判定することが可能です。
仕様 ●容量:100mL/本●呈色/消毒効果:青(紺)/十分あり、黄/低下している、赤(赤紫)/なし●内容量:1本/アルミ袋 アズワン品番 67-9344-51
1本
2,998 税込3,298
7日以内出荷

特許技術Sso7d融合DNAポリメラーゼによる高速短時間リアルタイムPCRが可能です。多様なサンプルに対応しており、一般的に増幅が困難なサンプルでも増幅が可能です。低コピーサンプルでもばらつきのない増幅を実現しました。SYBR Green Iと同じ励起/蛍光波長で高いシグナルを実現しました。最新のアプリケーションHigh-Resolution Melt(HRM)に対応しています。
保管環境 冷凍 容器 1mLチューブ単位(コンタミ防止のため) 危険物の類別 非危険物
1式
30,980 税込34,078
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1台でミニゲル1~4枚が同時に電気泳動可能です。簡単なセッティングで35~45分でSDS-PAGEが終了できます。プレキャストゲル、自作ゲルともに使用可能です。豊富なコーム、スペーサーのラインナップです。ウェスタンブロッティングに対応(オプション)ミニトランスブロットセルのモジュールを使用することができます。
1式
51,980 税込57,178
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1パック(10本)
5,498 税込6,048
7日以内出荷