- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 内装商品
- 折りたたみ テーブル ヒンジのおすすめ人気ランキング
折りたたみ テーブル ヒンジのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新121件の「折りたたみ テーブル ヒンジ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「テーブル 蝶番」、「折り畳みテーブル金具」、「折りたたみ蝶番」などの商品も取り扱っております。
折りたたみ式棚受け金具は、不要な時にたためる棚受け金具です。「折りたためるから」 狭いスペースのキッチン周りの棚受けに最適!「折りたためるから」 便利な折りたたみテーブルも簡単に作れます
材質
鋼板
ステンレス製で耐食性に優れています。
テーブルを上げるとストッパーの作動によりテーブルを固定します。ストッパーつまみを押せば収納可能になります。
用途小型テーブル
材質
ステンレス鋼板(SUS304)
質量(g)
150
許容荷重(N)
147(金具先端部)
表面仕上げ
バレル研磨
レールの溝に軸が落ちこんで止まる停止構造です。
用途家具等。
機器の筐体。
材質
冷間圧延鋼板(SPCC)
厚さ(mm)
2
全長(mm)
147
質量(g)
55
表面処理
ニッケルメッキ仕上げ
穴数
2(平座)、2(L座)
穴径(mm)
4(平座)、3.5(L座)
折り畳みテーブルなどのほか、からくりのリンク部品としてもご使用いただけます。
繰返し動作を行う用途では、ヒンジ部にグリスなど塗布してからご使用ください。
適合
グリーンフレームS
材質
本体部:アルミダイカスト/ピン:鉄/固定部:ゴム・樹脂
質量(g)
37
シリーズ
GF
1個
¥1,529
税込¥1,682
当日出荷
使わないときは折りたためるため、空間を有効に活用できます。不意な折りたたみを防止する安全ストッパー機構付きです。
付属品
BOS-180。 十字穴付皿タッピンねじ4×20(ステンレス鋼)。 十字穴付なべタッピンねじ4.5×25(ステンレス鋼)。 十字穴付丸皿タッピンねじ4.5×25(ステンレス鋼)。 十字穴付丸皿タッピンねじ4.5×50(ステンレス鋼)。BOS-240。 十字穴付皿タッピンねじ4×20(ステンレス鋼)。 十字穴付なべタッピンねじ5×30(ステンレス鋼)。 十字穴付丸皿タッピンねじ5×30(ステンレス鋼)。 十字穴付丸皿タッピンねじ5×70(ステンレス鋼)
仕上
サテン仕上
棚受け金具
L型棚受け
折り畳みテーブル用の金具です。38×38mm脚用
用途折り畳みテーブル
取付
ネジ止め
仕上
亜鉛メッキ
材質
スチール
仕様
折りたたみ、開閉時ロック
1ペア
¥3,490
税込¥3,839
当日出荷
使わないときは簡単に折りたためるため、空間を有効に利用できます。開時は自動的にロックがかかります。ロックを解除するにはレバーを押して下さい。閉時はクリック(キャッチ)付です。最後まで押し込むとキャッチで保持し棚板がふらつきません。オプション品のEBDを併用することで、ソフトクローズ仕様にすることができます。EBN-303型は、EBN-303-DA型(ダンパー内蔵)と併用可能です。ヒンジは不要です。本品はEB型の後継品です。EB型とは併用できません。アクセスホールが追加になり取り付けしやすくなりました。オプション品のEBDを併用することで、ソフトクローズ仕様にすることができます。EBN-303型は、EBN-307-DA型(ダンパー内蔵)と併用可能です。ヒンジは不要です。本品はEB型の後継品です。EB型とは併用できません。アクセスホールが追加になり取り付けしやすくなりました。
用途一般家庭のガレージ内の棚、商業施設、工場、キャンピングカー内テーブルなど
付属品
十字穴付トラスタッピンねじST4.8×38、十字穴付トラスタッピンねじST4.8×16 各3本
材質/仕上
ステンレス/電解処理
耐荷重(kg)
110
寸法(高さH×幅W)(mm)
171×318.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
棚受け金具
L字棚受
1本
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
折り畳みテーブル用の金具です。折りたたみテーブルとミシン台用
用途折り畳みテーブル
取付
埋め込んでネジ止め
材質
真鍮
ワンタッチで折りたたみ可能な棚受金具です。
ワンタッチで折りたためるので、テーブルや棚受けをかんたんに開閉できます。
金具の寸法はたったの14mmだから、すっきり収納!
材質
鋼板
耐荷重(kg)
40
寸法B(mm)
135
寸法C(mm)
14
寸法D(mm)
12
寸法E(mm)
31
寸法I(mm)
10.5
付属品
トラスタッピング(クロメート)M3.5×l5:6本、皿タッピング(クロメート)M3.5×20:12本
色
茶
RoHS指令(10物質対応)
対応
棚受け金具
L型棚受け
再生紙使用マーク
適合
ワンタッチでたためる折りたたみ式棚受け金具。折りたたんだ時の金具の厚みは17mmになります。
付属品
棚板用ネジ:SUS304 トラスタッピング3.5×13×6本、取付面用ネジ(上側):SUS304 皿タッピング4.0×30×6本、取付面用ネジ(下側):SUS304 皿タッピング3.5×20×8本、下穴位置決用透明フィルム×2枚
材質
SUS304ステンレス
長さ(mm)
292
幅(mm)
31
質量(kg)
0.72
色
ステンレス
高さ(mm)
148
寸法(幅W×高さH)(mm)
31×148
耐荷重(kg)
参考:100
RoHS指令(10物質対応)
対応
再生紙使用マーク
適合
1組(2本)
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。
テーブルを引起こすとストッパーの作動によりテーブルを固定します。ストッパーつまみを引けばスライド可能になります。
手を挟む危険が少ない伸縮タイプ
用途折畳みテーブル
材質
ステンレス鋼板(SUS304)
質量(g)
380
許容荷重(N)
490
表面仕上げ
光沢バレル研磨
タキゲンコード
11830
1個
¥3,711
税込¥4,082
当日出荷
メーカー2万回開閉試験をクリアしています。片羽根がストレート、片羽根がL字ブラケットのトルクヒンジです。
用途液晶モニターや監視カメラなど
種類
特殊形状
開き角度(度)
360
RoHS指令(10物質対応)
対応
ワンタッチで折りたためるので、テーブルや棚受けをかんたんに開閉できます。
開く時は棚板を90度以上持ち上げると自動でストッパーがかかります。
たたむ時は棚板を少し持ち上げて、左右の金具の解錠レバーを同時に押すとたためます。
材質
鋼板
耐荷重(kg)
(2本使用時)40
セット内容
棚受金具2本、木ネジ(壁面取付用)12本、木ネジ(棚板固定用)6本
棚受け金具
L型棚受け
ダブルジョイントメカニズムタイプの丁番で180°開きます。180°開いた際にフラットになります。
材質
黄銅(真鍮)
幅(mm)
70
板厚(mm)
2
ねじ穴数
6
種類
ミシン丁番
推奨扉サイズ
(寸法)W450×H700×t21mm以下。(質量)4kg以下
開き角度(度)
180
最大扉厚(mm)
21
最大扉高さ(mm)
700
最大扉幅(mm)
450
使わないときは簡単に折りたためるため、空間を有効に利用できます。開時は自動的にロックがかかります。ロックを解除するにはレバーを押して下さい。閉時はクリック(キャッチ)付です。最後まで押し込むとキャッチで保持し棚板がふらつきません。オプション品のEBDを併用することで、ソフトクローズ仕様にすることができます。EBN-303型は、EBN-303-DA型(ダンパー内蔵)と併用可能です。ヒンジは不要です。本品はEB型の後継品です。EB型とは併用できません。アクセスホールが追加になり取り付けしやすくなりました。オプション品のEBDを併用することで、ソフトクローズ仕様にすることができます。EBN-303型は、EBN-304-DA型(ダンパー内蔵)と併用可能です。ヒンジは不要です。本品はEB型の後継品です。EB型とは併用できません。アクセスホールが追加になり取り付けしやすくなりました。
用途一般家庭のガレージ内の棚、商業施設、工場、キャンピングカー内テーブルなど
RoHS指令(10物質対応)
対応
1本
¥9,098
税込¥10,008
当日出荷
取付が簡単な構造です。
用途機器の筐体。
家具等。
立て看板等。
材質/仕上
冷間圧延鋼板(SPCC)/ニッケルメッキ
厚さ(mm)
2
穴数
4(平座)
穴径(mm)
3.2(平座)
蓋をあけるとストッパーの作動により蓋を固定します。閉める時は蓋を少し持ち上げるとストッパーが解除されます。
用途工作機械・制御装置等
許容荷重(N[kgf])
294[30]
RoHS指令(10物質対応)
対応
メーカー2万回開閉試験をクリアしています。HG-TA45Hは配線穴付きで、耐久性も高いです。両羽根ともL字のブラケットです。
用途液晶モニターや監視カメラなど
材質
(ブラケット・ベース・押えワッシャー)ステンレス鋼(SUS430)。(スプリングワッシャー)鋼。(シャフト)ステンレス鋼(SUS303)
RoHS指令(10物質対応)
対応
付属品
取付ビス(トラスタッピング3.5×15mm×6本、皿タッピンググ3.5×20mm×12本)
エスコ品番
EA951EG-12
材質
スチール
寸法(mm)
198×135
色
白
安全荷重(kg)
40(2本あたり)
板幅(mm)
31
棚受け金具
L型棚受け
1セット(2本)
¥3,740
税込¥4,114
当日出荷