折りたたみ ノコギリのおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
285件の「折りたたみ ノコギリ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「よく切れるのこぎり」、「のこぎり 折りたたみ」、「折込鋸」などの商品も取り扱っております。
クリアコート採用により、サビに強く長持ちします。 2段階で角度の切替が可能なので、用途に合わせてご使用できます。 永切れを実現する衝撃焼入を施しているので、目立が不要です。 力の入るソフトグリップで滑りにくさを実現しました。
用途コンパネ、一般木材、合板、集成材、硬木のよこ挽きなどに ピッチ(mm) 3 折込 折りたたみ式 コーティング クリアコーティング(サビに強い) 刃先処理 衝撃焼入
1本
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仮枠・剪定用(アサリあり)。しっかり握れ、滑りにくい、エラストマー樹脂グリップ。付属している刃は「アルミニスト替刃」です。2段ストッパー付(切断の状態に合わせて2段階の刃角度調節ができます。)
板厚(mm) 0.7 歯ピッチ(mm) 3 切り溝幅(mm) 1
1本
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1984年誕生以来、世界の折込鋸をリードするゴムボーイ。 アサリなし シルキーは鏡面研磨仕上げ「アサリなし」の技術で木に優しい美しい切り口を可能にしました。 衝撃焼入れ 強靭な綱に、さらに高硬度な焼入れを刃の先端部のみに行い、刃先の耐摩耗性が数倍アップしました。 シルキー独自の特殊目立て未来目が縦・横・斜めあらゆる方向の切断をスムーズにします。
折込
1本
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

Silkyの技術をポケットサイズに凝縮。大きな可能性を持ち、あらゆるシーンで大活躍! プロの方はもちろん、日曜大工やちょっとお庭のお手入れをする方などにもお使いいただけます。 アサリ無しなので切り口も納得の美しい仕上がりになります。 Silkyならではのシンプルかつデザイン性のある外見になっているので、女性にも使っていただきやすい鋸になっています。 ポケットボーイは替刃式です。同じサイズの刃でしたら、どの種類の柄にも取り付ける事は可能です。 ご使用になられた後、鋸に対してのイメージがちょっと変わるかもしれません!
用途【万能目】アウトドア/コンパネ/剪定、【細目】剪定/竹細工、【荒目】剪定/アウトドア
1丁
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

使い易さを追求したコンパクト設計。折畳めばポケットにもスッポリ入る大きさです。グリップにはすべりにくいゴムグリップを採用。
用途枝切、生木剪定用。 刃渡り(mm) 120 折込 使用時寸法(mm) 170 材質 SK-5(炭素工具鋼) 柄:ポリプロピレン 板厚(mm) 0.7 折りたたみ寸法(mm) 153
1本
1,298 税込1,428
当日出荷

プッシュボタンの操作で刃の角度を2段に切り替えできます
仕様 ・衝撃焼入なので刃は極めて硬く、耐摩耗性に優れ、耐久力は抜群です。・スプリング内蔵のプッシュボタンなので、刃をカッチリと固定します。・収納用のフック穴があり、紛失を防ぎます。・両手でも握れるゴムハンドル 材質 SK-4 ピッチ(mm) 3 刃幅(mm) 36 板厚(mm) 1.14~1.23 折込
1本
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽量・コンパクトで収納、持ち運びに便利な剪定鋸です。軽量、コンパクト設計です。ねじ一本で交換できる簡単・経済的な替刃式タイプです。刃先は衝撃焼入れ処理済みで、切れ味抜群で長切れします。2段階角度調節刃で、作業状況に応じて角度が変更できます。
用途庭木の剪定作業用。 切断能力(mm) 生木:60 寸法(縦×横)(mm) 折り畳み時:150×60 刃厚(mm) 0.9 硬度HRC(刃部) 55±2 材質(刃) 刃物鋼 材質(ハンドル) TPR
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

折りたたみ式の鋸です。刃の角度が2段階で調整できます。便利な替刃式です。
用途生木の剪定や木工用として。金属、塩ビ、プラスチックの切断に。軽金属の切断用として。 トラスコ品番 836-4223 材質 刃:炭素工具鋼 SK85 質量(g) 230 折込 折りたたみ式 2018年トラスコ掲載ページ 4 1188
1丁
2,498 税込2,748
当日出荷

用途に合わせて角度2段切り替え可能!独自の刃形状によるシャープな切れ味!防サビ効果の高いクリアコート仕上げ。目立不要!永切れを実現する衝撃焼入。カラビナ等付けやすいフック穴付き。
用途コンパネ、一般木材、合板、集成材 ピッチ(mm) 2.05 表面処理 (刃部)クリアコート 折込 折込 材質(刃) SK-85 刃先処理 衝撃焼入 切り溝幅(mm) 1.0±0.05 のこぎり板厚(mm) 0.7 刃渡り(mm) 210
1丁
989 税込1,088
当日出荷

鋸刃の曲がりとハンドルの曲がりの連携プレーにより、鋸刃を枝の上に置いて軽く引くだけで、鋸刃が自然の木の中に吸い込まれていきますから、大変良く切れて疲れは半減します。 鋸目はボラゾン砥石で板を削って鋸目を形成しているので、目の小さい青砥石で刃を研いだように仕上げてあります。そのために切断面はナイフで削ったように滑らかで美しく、樹木の健康を守ります。 刃先にはハードインパルス(衝撃焼入)を施しておりますので、非常に硬く(HV950)HRC67°~68°の硬度があり、普通刃の約8倍の長時間、快適な切味を発揮します。 折り込めばコンパクトになり持ち運びにも便利で、あらゆる用途にお使いいただけますので、一家に一丁は置いておきたい鋸です。 本体は、硬いABS樹脂で成型し、手で握る部分を手触りの良いエラストマー樹脂で包んでありますので、大変握りやすく、また、滑り止め効果も発揮し、ハンドル最後部には木を切る時にハンドルを握る力を入れなくても、鋸が手から抜け落ちないように突起を設けています。 ハンドル全体をカーブさせることにより、鋸を引く時に下に押える必要が全くなく、鋸刃を木の上に置いて軽く引くだけで、従来の約半分の力で数倍の切味を発揮しますので、長時間の作業でも疲労を大幅に軽減します。
用途造園剪定、果樹剪定、アウトドア、仮枠、乾燥木材。 種別 アサリなし タイプ 曲刃 ピッチ(mm) 4.0 目の粗さ 荒目
1本
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

レザーソー恵み 薄刃 折込
弘前りんご農家さんと一緒になって作った果樹専用鋸です。 細い徒長枝を揺らさず一振りで切落せるようになってます。 また、冬場に凍って硬い枝にも対応できるようになってます。 シャープな切れ味と奇麗な切り口で樹木を傷めず、腐乱病の予防にもなります。 鋸刃を折りたたんで収納できます。
用途果樹全般(りんご・洋ナシ・さくらんぼ・なし等) 折込 板厚(mm) 0.6 RoHS指令(10物質対応) 対応
1丁
2,998 税込3,298
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

折りたためるタイプの生木剪定鋸。
刃長(mm) 175 全長(mm) 385 質量(kg) 0.12 折込 折りたたみ式
1個
2,398 税込2,638
3日以内出荷

折込式なので、刃を保護でき安全です。 また、収納に便利です。 クリアー塗装仕上でサビにくい。 プッシュボタンで、刃の角度を2段階に調節できます。
用途一般木材、合板、集成材、硬木などの粗い造作横挽き用 刃長(mm) 260 刃渡り(mm) 260 折込 全長(mm) 630 ピッチ(mm) 1.75 山数 140 板厚(mm) 0.6 切り幅(mm) 約1.35
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

モノタロウ 折込のこぎり 替刃式の替刃です。
用途交換用替刃 材質 SK85 表面処理 クリアコート 刃先処理 衝撃焼入
1枚
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

植木の剪定や高所作業、お出かけ先での作業に。持ち歩き、収納に便利な折りたためる、のこぎりです。手の小さい女性の方でも使いやすい設計です。ガーデニング、キャンプ、アウトドア、薪割りなどに。収納ケースや大型家具の解体に。お掃除、片付けの際に活躍する小型ののこぎりです。保管に便利なジッパー付ビニール袋がセットです。メイド・イン・ジャパンの高品質です。『角源』は、国産折込鋸のブランドです。力がいらず、軽い使い心地で、定評があります。安心の日本製。家庭用だけでなく、業務用・プロの方にもおすすめです。
材質 鋼、木材 形状 (刃)茨目 寸法(mm) 425×30×15 持ち手 本目立、天然木柄
1本
2,098 税込2,308
6日以内出荷

レザーソー恵み 厚刃 折込
弘前りんご農家さんと一緒になって作った果樹専用鋸です。 細い徒長枝を揺らさず一振りで切落せるようになってます。 また、冬場に凍って硬い枝にも対応できるようになってます。 シャープな切れ味と奇麗な切り口で樹木を傷めず、腐乱病の予防にもなります。 鋸刃を折りたたんで収納できます。 330mmタイプは伸ばすとその分長くなり高い枝まで剪定できるようになってます。
用途果樹全般(りんご・洋ナシ・さくらんぼ・なし等) 刃長(mm) 330 折込 ピッチ(mm) 3 板厚(mm) 0.7 RoHS指令(10物質対応) 対応
1丁
4,698 税込5,168
翌々日出荷

替刃式なので、経済的です。フレームが無いため狭い場所での切断が可能です。刃先がハイス鋼のため耐久性に優れています。のこ刃と柄の双方に互換性があります。鉛、真鍮、鉄管(樹脂被覆)、アルミフレーム、銅管(被覆銅管)、雨樋(スチール芯入り)が切断可能。
用途狭い場所。騒音を出してはいけない場所。電動工具が使えない場所。 刃長(mm) 225 刃渡り(mm) 225 全長(mm) 380 ピッチ(mm) 1.41 トラスコ品番 818-5849 種別 本体 材質 ハイス鋼(刃先) 質量(g) 120 板厚(mm) 0.7 切り幅(mm) 1.15
1本
1,698 税込1,868
当日出荷

コンパクトで切れ味抜群!!
用途造園剪定、果樹剪定 折込 切り幅(mm) 1.2 目数 10枚目/30mm
1本
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1丁
3,798 税込4,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1984年誕生以来、世界の折込鋸をリードするゴムボーイ210。 アサリなし シルキーは鏡面研磨仕上げ「アサリなし」の技術で木に優しい美しい切り口を可能にしました。 衝撃焼入れ 強靭な綱に、さらに高硬度な焼入れを刃の先端部のみに行い、刃先の耐摩耗性が数倍アップしました。 未来目 4列目の未来形、シルキー独自の特殊目立て未来目が縦・横・斜めあらゆる方向の切断をスムーズにします。
1枚
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)