- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- 事務用品
- 文房具
- 折りたたみハサミのおすすめ人気ランキング
折りたたみハサミのおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新129件の「折りたたみハサミ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「カッター付きはさみ」、「カッター・ハサミ」、「スティッキールはさみ」などの商品も取り扱っております。
全長わずか35mmで親指と人差し指でつまむだけで切ることができます。
服の解れた糸のカットや袋の開封などに便利です。
キャップとストラップ付きで持ち運びに便利です。
用途携帯用に。
全長(mm)
35
刃長(mm)
7
質量(g)
5
刃厚(mm)
1.2
材質(刃)
ステンレス刃物鋼
材質(ハンドル)
ABS樹脂
売上No.1シリーズのはさみブランドから、スマートに持ち歩ける携帯用が登場!根元から刃先までサクサク切れる、究極スリムな携帯はさみ。かさばらない「携帯性」、ほつれ糸も切れる「切れ味」、サッと使える「操作性」、開封に欠かせない「刃渡り」、すべてを兼ね備えた携帯はさみです。FitCutCurveのカーブ形状の刃(ベルヌーイカーブ刃)によって、対象物をしっかりとつかまえるための最適な刃角度をキープできます。刃の根元から刃先まで、軽くなめらかな切れ味を実現しました。携帯はさみとしては長めの刃なので、袋や封筒の開封など、長い距離を切り進む際に効率的です。片手ですぐに使えるスマートハンドルなので、服の糸のほつれも切りやすい設計です。キャップを外してハンドルをスライドさせれば、ロックを解除でき、片手の自然な動きで楽々操作ができます。ロックをかけ忘れてもキャップをはめるとハンドルが押し込まれ、ロックがかかる安心設計です。シンプル&スリムな形状なので、ペンケースや化粧ポーチにもすっきり収まります。ストラップホール付なので、ストラップを付けて目印にすることができます。
用途糸のほつれに・タグ切りに・パッケージ開封に
全長(mm)
135
刃渡り(mm)
42
材質
(本体/スライダー/キャップ)ABS、(刃)ハイカーボンステンレス鋼
板厚(mm)
1.2
刃部加工
カーブ刃
サクサシリーズにスライドしてサッと切れる、キャップのない携帯はさみが新登場
全長(mm)
110(刃収納時)
刃渡り(mm)
42
材質
刃部:ステンレス、操作ハンドル部・本体ケース:ABS、スライダー:POM
幅(mm)
18(刃収納時)
厚さ(mm)
12
板厚(mm)
1.2
刃の種別
グルーレス
驚異の超薄1.8mm!手帳に挟めてかさばらない名刺サイズの手帳ばさみ。 手帳や財布に入れて携帯できる超薄型の便利鋏です。 高枝鋏から応用した切ったものを落とさない「つかみ機構」付きです。 ほつれた糸や服のタグ、クーポンのカットなど、日常のちょっとした場面で役に立ちます。
用途ほつれた糸や服のタグの切断など細かな作業に
全長(mm)
90
刃長(mm)
35
材質
ステンレス鋼
質量(g)
14
RoHS指令(10物質対応)
対応
1丁
¥999
税込¥1,099
当日出荷
2つのモードで使える便利な携帯ハサミ!
キャップのいらないスライド機構。ハンドルを軽く押してスライドすると、「開梱カッターモード」「ハサミモード」に片手でサッと切り替えられます。
「開梱カッターモード」は、約3mmの刃によって、ハサミの刃を閉じたまま段ボールの開梱ができます。
「ハサミモード」は、PPバンドや洋服のタグなどを切ることができます。
ケース前部のガイドを段ボールに沿わせることで、開梱がしやすくなります。
紐などを通すことで、本体を吊下げることができるストラップホール付きです。
幅(mm)
13(刃収納時)
全長(mm)
113
板厚(mm)
1.5
刃渡り(mm)
35
売上No.1シリーズのはさみブランドから携帯はさみツイッギーのフッ素コートタイプが登場。
究極スリムな携帯はさみで、根元から刃先までサクサク切れ、粘着テープもカットできる。
かさばらない「携帯性」・ほつれ糸も切れる「切れ味」・サッと使える「操作性」、開封に欠かせない「刃渡り」、粘着テープも切れる「フッ素コート」すべてを兼ね備えた携帯はさみ。
粘着テープが切れる携帯はさみ。
ベタつきに強いフッ素コートを施すことで、さらに快適な携帯はさみに。
ベルヌーイカーブ刃で、切りにくいほつれ糸もサクサクと切れる。
「フィットカットカーブ」(FitCutCurve) シリーズの特長であるベルヌーイカーブ刃を携帯はさみにも採用。
裁断時に最適な刃角度をキープし、根元から刃先までなめらかな切れ味を実現。
片手で楽々操作”スマートハンドル"。
独自設計の”スマートハンドル"により、片手で簡単にロック / 解除。
キャップを外して、ハンドルを指先で前方へ滑らせればロックを解除、ハンドルを引けばロックがかけれます。
万が一ロックをかけ忘れても、キャップをはめるとハンドルが押し込まれ、自動でロックがかかる安全のセーフティキャップです。
持ち歩きに便利な、究極スリムなデザイン。
超コンパクト・スリム設計で携帯に最適。
スティック形状で、ペンケースや化粧ポーチにもすっきり収まります。
便利なストラップホールつき。
選べる4色のカラーバリエーション。
人気のパステル系、お好みで選べる全4色をご用意しました。
刃渡り(mm)
42
全長(mm)
135
刃部加工
カーブ刃、フッ素コート
材質
本体・スライダー:ABS、刃:ハイカーボンステンレス鋼
寸法(幅W×奥行D)(mm)
11×13
板厚(mm)
1.2
仕上
【刃】フッ素コート
紙・布・革や薄板材、線材など簡単に切断することができます。
用途ケーブル切断、チューブ・ダクトなどの切断、小枝・ゴム・ロープなどの切断に
全長(mm)
150
刃長(mm)
45
材質
(刃)ステンレススチール、(グリップ)PP+TPR、(鞘)ナイロン
質量(g)
96
切断能力(mm)
アルミ板:1.2、銅板:0.8、鉄板(熱処理なし):0.5
刃厚(mm)
3.5
1丁
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
クリップ付きケースで、ポケットにしっかりとまってサッと使える!小さいけれど本格派のハサミ。
大きめクリップ付きケースで、ポケットにしっかりとまり、ポケットにいろいろ詰め込んでいてもハサミの出し入れが容易にできます。
粘着テープを切っても、フッ素コート刃よりものりの付きにくい「グルーレス刃」を採用しています。
刃先での細かい作業がしやすい、細めの刃設計。
ハンドル部までステンレスのプロ仕様のハサミです。
小さくても持ちやすいハンドル。
手にしっくりなじむやわらかリング仕様です。
用途紙やビニールなど柔らかいものに。
全長(mm)
126(ケース含まず)
刃渡り(mm)
43
付属品
クリップ付きケース
幅(mm)
68
板厚(mm)
1.5
材質(ケース)
R-PC
刃の種別
グルーレス
材質(刃)
ステンレス
材質(ハンドル)
エラストマー
刃部加工
グルーレス刃
カジュアルに持ち歩き、ちょっと切りたい時に大活躍。
かわいいけれど、しっかり切れる。
ボールチェーン付。
用途紙、布、糸、等の切断に最適。
付属品
ボールチェーン
材質
刃部:ステンレス、柄部:ABS樹脂、スライド部:PP樹脂、ボールチェーン:真鍮・NKL
寸法(mm)
44×16×13(使用時全長サイズ65)
質量(g)
6.5(チェーンなし)
刃渡り(mm)
18
携帯・収納に便利なスティック型はさみ
用途ペンケースやポーチに収納しやすいコンパクトタイプ
刃渡り(mm)
35
本体サイズ(mm)
Φ12×H109×D14
本体質量(g)
17
材質
キャップ・ハンドル:ABS/ブレード:ステンレス
『携帯マルチハサミ』は、さまざまな機能を備えた本格志向の携帯用ハサミです。
コンパクトながらもこだわりの切れ味と使い心地、ハードな使用にも耐える丈夫さが特徴です。日常使いだけでなくDIYやアウトドアなど幅広い場面で活躍します。
刃が錆びにくいようにキャップには水切り穴が付いているので、釣りのように水がかかりやすいシーンでも利用しやすいです。
色
ブラック
材質
本体:PP+グラスファイバー製、刃:ステンレス製
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
〔携帯時:キャップあり〕102.5×65×11、〔使用時:キャップなし〕100.5×65×10.5
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
ここだけのユーモアあふれる売れ筋アイテムから「メガネハサミ」「ランドセルキーホルダー」など雑貨アイテムも新たに仲間入り。メガネの形をした携帯用折り畳みはさみ。ポップなカラーが可愛い丸眼鏡デザイン。
材質
ステンレス・樹脂
寸法(mm)
125×52×5
刃がうっすら見える透明キャップ。ペンケース内でも見つけやすい。
ビニールから厚紙まで対応したブレード。
刃先まで力が伝わるロングブレード。
出し入れ可能なハンドルループ。
全長(mm)
145
刃渡り(mm)
55
材質
(本体・キャップ)ABS、(ハンドル)PE、(ブレード)刃物用ステンレス鋼
本体質量(g)
38
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
15×145×15
吊り下げられるストラップ付き。手になじむシリコンゴム製グリップ。冷蔵庫などに吊り下げて使用できます。ペンケースにもコンパクトに収納できます。
材質
本体・キャップ/ABS樹脂、本体カバー/シリコーンゴム、刃/ステンレス
硬度約4倍、耐久性約2倍(メーカー従来比)。高硬度チタンコート刃。上質紙を10万回切れる耐久性があります。(メーカー試験結果より)
刃はグリップ部まで延びている一体型なので、刃の部分がはずれることはありません。
ラバー仕上げのグリップが手にしっかりフィット。手が痛くなりにくく、スムースにカットできます。
シリコーン加工をしていますので、粘着テープなどがベトツキにくく、さらりとした切れ味を保ちます。
色
ブラウン×ホワイト
シリーズ
Scotch
刃部加工
チタンコート
カジュアルに持ち歩き、ちょっと切りたい時に大活躍。
かわいいけれど、しっかり切れる。
ボールチェーン付。
用途紙、布、糸、等の切断に最適。
質量(g)
15
刃長(mm)
25