- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 保管用品
- コンテナー
- 折りたたみバケットのおすすめ人気ランキング
折りたたみバケットのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新104件の「折りたたみバケット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「折りたたみコンテナ 黒」、「オリコン 収納」、「組み立て 式 コンテナ」などの商品も取り扱っております。
シボ加工を設けているので、ラベルを貼ることができラベルののりを残すことなくはがせます。
折り畳んだ時の高さを最大限まで追求、従来タイプに比べて最大35%低く、これにより輸送運賃・保管スペースを大幅に削減することができます。
スライドロックを設けていますので、内容物を安心して輸送することができます。
用途商品や部品・備品の配送および保管・管理。
内容物の種類・大きさが一定でない荷物の配送に最適。
フタの有無
あり
材質
ポリプロピレン(PP)
最大積載荷重(kg)
8
加工
シボ加工(6ヶ所)
外寸法・幅(mm)
530
外寸法・奥行(mm)
366
有効内寸法・奥行(mm)
335
有効内寸法・幅(mm)
493
パーツは全てポリプロピレン製ですので分解することなくリサイクルが可能です。
折りたたんだ場合積み立て時の約1/3スペースです。
シボ加工を設けているので、ラベルを貼ることができラベルののりを残すことなくはがせます。
外側面は大きなR形状とすることで手に優しくまた、洗浄性に優れます。
内側面はリブ構造および、凹凸部を少なくして極力内面フラット形状とすることで、内容物の引っ掛かりがなく、洗浄性に優れます。
20Lタイプ(TR-S20)は、50Lタイプ(TR-S50N)の上にぴったり2つ積み重なります。
用途食品・工業部品・雑貨他分野の流通・保管用。
段ボール梱包の代替容器。
フタの有無
なし
仕様
シボ加工4ヵ所
材質
ポリプロピレン(PP)
質量(kg)
1.1
最大積載荷重(kg)
15
外寸法・幅(mm)
366
外寸法・高さ(mm)
272
外寸法・奥行(mm)
262
有効内寸法・奥行(mm)
231
有効内寸法・高さ(mm)
252
有効内寸法・幅(mm)
335
フタ付ですので収納した商品にホコリがつきにくく、また通い箱としても最適です。
オールプラスチック製で解体・分別の必要もなくなりリサイクルが可能です。
収納時は約1/4の省スペースです。
ホコリがつきにくい帯電防止加工をしています。
フタの有無
あり
材質
ポリプロピレン
質量(kg)
4.32
最大積載荷重(kg)
20
表面抵抗値(Ω)
1016
外寸法・幅(mm)
650
外寸法・高さ(mm)
341
外寸法・奥行(mm)
440
有効内寸法・奥行(mm)
405
有効内寸法・高さ(mm)
310
有効内寸法・幅(mm)
600
自立式
使わない時は折りたたみ可能
材質(本体)
ポリエステル(420デニール使用)
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)
330×350×270
外寸法・幅(mm)
350
外寸法・高さ(mm)
330
RoHS指令(10物質対応)
対応
外寸法・奥行(mm)
270
お客様の要望から生まれたハンドリング性、結合部の強度をアップさせた使いやすい折りたたみコンテナです。
透明色では、側面パーツを透明性に優れた材質で成形することで、内容物を外から視認することが可能です。
側面パーツには、シールの貼り付け後、剥がしやすくするためシボ加工をしています。
用途物流・保管用コンテナとして
材質
ポリプロピレン
最大積載段数
5
フタの有無
なし
取っ手がついてるから持ち運びラクラク。
簡単組立、コンパクト収納。
フタの有無
なし
材質
ポリプロピレン
【20L 40L 50L 75L】
アウトドア用品・小物類等の整理・押入れ・クローゼット内の収納など、多目的に使用できます。
使用しないときはコンパクトに折りたたむことができます。
スタッキング可能で、すっきり収納できます。
蓋なしタイプです。
フタの有無
なし
材質
ポリプロピレン
多目的に使用できる折りたたみコンテナーに取っ手が付きました。取っ手付きなので、持ち運びにも便利です。
ワンタッチでコンパクトに折りたためます。
メッシュタイプなので通気性があります。
フタの有無
なし
材質
ポリプロピレン
加工
シボ加工有
側面の樹脂が厚く頑丈な作りで、物流・保管用に最適です。
折りたたみが可能なので未使用時の保管スペースや輸送時のコストを削減出来ます。
フタ一体型のため、中身へのホコリなどの侵入を防ぎます。
フタロック機能付きです。
別売のリスロックを使用することで、機密文書などの保管にも最適です。
フタの有無
あり
材質
PP
耐荷重(kg)
15
RoHS指令(10物質対応)
対応
RoHS指令対応証明書
(0.1MB)
折り畳めてコンパクト。区分け、運搬に便利なツールバッグです。
69291233(大)は蓋付、69291233(大)に69291242(小)を2個並べて収納が出来ます。
用途工具などの収納に
材質
本体:ポリエステル、ベルト:ポリプロピレン
関連資料
よくある商品Q&A(0.6MB)
再生原料使用の、環境に優しいエコマーク付きコンテナです。
フタの有無
あり
仕様
エコタイプコンテナ(折りたたみ式)、50Lフタ付
材質
ポリプロピレン樹脂製(再生ポリプロピレン樹脂50%使用)
質量(kg)
2.27、(許容内容物)20
エコマーク認定
認定
有効内寸(mm)
333×492×304
耐荷重(kg)
20
外寸(mm)
530×366×340
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
366×530×340、(有効内寸)333×492×304
エコマーク認定番号
10 118 025
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
【20L 40L 50L 75L】
コンパクトで頑丈なフタ付きの折りたたみコンテナです。
フタは本体とヒンジでつながっているため紛失のおそれがなく、内容物をホコリから守ります。
使用しないときはコンパクトに折りたたむことができて場所を取りません。
スタッキング可能で、すっきり収納できます。
フタの有無
一体型
材質
ポリプロピレン
工具箱・日用品・アウトドア等の収納バッグとしても大活躍!
小物収納に便利な外ポケット
四隅は人工皮革で補強!
ワイヤー入りで形状をしっかり維持
折りたたみ式なので未使用時はコンパクト!
付属品
ショルダーベルト
無駄を省いたシンプル設計。区分け・持ち運びに便利なコンパクト手提げタイプ。作業工具・スプレー缶などがスッキリ納まるボックス型。自立が出来るスチール製可動枠が付き、さらに底板付きで安定感は抜群です。
材質
(底部芯材)ポリエチレン、(可動枠・縁芯材)スチール
材質(本体)
ポリエステル
収納バケットとして使用できます。コンパクトに折りたためます。
ポケット数
内0/外1
中が透けて見えるため、コンテナの中身が判別しやすく、保管・管理に最適です。折り畳んだ時の高さを最大限まで追求、従来タイプに比べて最大35%低く、これにより輸送運賃・保管スペースを大幅に削減することができます。組み立て時も、折り畳み時にも積み重ねができ荷崩れの心配がありません。
スライドロックフタ付。
用途商品や部品・備品の配送および保管・管理。内容物の種類・大きさが一定でない荷物の配送に最適。
フタの有無
あり
材質
ポリプロピレン(PP)
最大積載荷重(kg)
8
外寸法・幅(mm)
530
外寸法・奥行(mm)
366
有効内寸法・奥行(mm)
335
有効内寸法・幅(mm)
493
積み重ねが出来るので保管効率が向上します。
側面2面が透明なので積み重ね時に内容物の概容がつかめます。
フタの有無
なし
材質
PP(ポリプロピレン)
質量(kg)
1.5
耐荷重(kg)
10
外寸法・幅(mm)
348
外寸法・高さ(mm)
240
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
外寸法・奥行(mm)
474
有効内寸法・奥行(mm)
449
有効内寸法・高さ(mm)
230
有効内寸法・幅(mm)
324
折りたたみが可能なので未使用時の保管スペースや輸送時のコストを削減出来ます。
軽量・薄型なので、折りたたんだ際の省スペース化、持ち運びやすさを実現しました。
フタの有無
なし
材質
PP
耐荷重(kg)
10
外寸法・幅(mm)
530
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書
(0.1MB)
外寸法・奥行(mm)
366
有効内寸法・奥行(mm)
336
有効内寸法・幅(mm)
493
取っ手がついているから持ち運びがラクラク!。組立簡単。コンパクト収納
材質
ポリプロピレン
質量(g)
920
容量(L)
26
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
450×315×255
収納寸法(mm)
450×315×厚さ65
フタの有無
あり
適合
カード差し:両短辺21型、55型、56-A型、61型、62型
種別
P51B
材質
PP
形状
底面:SB(斜) (斜格子リブ)
有効内寸(mm)
492×334×307
耐荷重(kg)
20
外寸(mm)
530×366×342
内寸(mm)
494×336×307
機構
両長側、両短側面、フタ上面にシボ面有、上枠にラベル剥離リブ有
底形状
斜格子リブ
圧縮荷重(kN[kgf])
6.96(710)
嵌合商品
オリコン P31B