折りたたみ棚受けのおすすめ人気ランキング

2025/08/01更新
112件の「折りたたみ棚受け」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「折り畳み棚受け」、「壁掛け テーブル」、「折り畳みステー」などの商品も取り扱っております。
折りたたみ式棚受け金具は、不要な時にたためる棚受け金具です。「折りたためるから」 狭いスペースのキッチン周りの棚受けに最適!「折りたためるから」 便利な折りたたみテーブルも簡単に作れます
材質 鋼板
1箱(2本)ほか
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

使わないときは簡単に折りたためるため、空間を有効に利用できます。アルミニウム合金製のため軽量です。388-D型(ダンパー内蔵)と併用可能です。
材質 アルミニウム合金 材質/仕上 アルミ合金/アルマイト 仕上 アルマイト処理 推奨使用本数 棚板の横幅600mm以下の場合は1本仕様それ以上、1,300mm位までは2本仕様です。 棚受け金具 その他棚受
1個
6,798 税込7,478
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

使わないときは折りたためるため、空間を有効に活用できます。不意な折りたたみを防止する安全ストッパー機構付きです。
付属品 BOS-180。 十字穴付皿タッピンねじ4×20(ステンレス鋼)。 十字穴付なべタッピンねじ4.5×25(ステンレス鋼)。 十字穴付丸皿タッピンねじ4.5×25(ステンレス鋼)。 十字穴付丸皿タッピンねじ4.5×50(ステンレス鋼)。BOS-240。 十字穴付皿タッピンねじ4×20(ステンレス鋼)。 十字穴付なべタッピンねじ5×30(ステンレス鋼)。 十字穴付丸皿タッピンねじ5×30(ステンレス鋼)。 十字穴付丸皿タッピンねじ5×70(ステンレス鋼) 仕上 サテン仕上 棚受け金具 L型棚受け
1個
特価
9,998 税込10,998
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

折りたたみ式取付ビス付属キッチンカウンターに!テーブルに取り付けて、折りたたみテーブルに!洗面脱衣所の折りたたみ式のアイロン台に!
材質 耐荷重(kg) 100 棚受け金具 L型棚受け
1箱(2本)
6,498 税込7,148
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ワンタッチで折りたためるので、テーブルや棚受けをかんたんに開閉できます。 開く時は棚板を90度以上持ち上げると自動でストッパーがかかります。 たたむ時は棚板を少し持ち上げて、左右の金具の解錠レバーを同時に押すとたためます。
材質 鋼板 耐荷重(kg) (2本使用時)40 セット内容 棚受金具2本、木ネジ(壁面取付用)12本、木ネジ(棚板固定用)6本 棚受け金具 L型棚受け
1パック(2本)
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

取付が簡単な構造です。
用途機器の筐体。 家具等。 立て看板等。 材質/仕上 冷間圧延鋼板(SPCC)/ニッケルメッキ 厚さ(mm) 2 穴数 4(平座) 穴径(mm) 3.2(平座)
1個
769 税込846
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

棚受 BT型、BTK型の折りたたみタイプです。使わないときは折りたためるため、空間を有効に活用できます。不意な折りたたみを防止する安全ストッパー機構付きです。
1個
10,900 税込11,990
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ワンタッチでたためる折りたたみ式棚受け金具。折りたたんだ時の金具の厚みは17mmになります。
付属品 棚板用ネジ:SUS304 トラスタッピング3.5×13×6本、取付面用ネジ(上側):SUS304 皿タッピング4.0×30×6本、取付面用ネジ(下側):SUS304 皿タッピング3.5×20×8本、下穴位置決用透明フィルム×2枚 材質 SUS304ステンレス 長さ(mm) 292 幅(mm) 31 質量(kg) 0.72 ステンレス 高さ(mm) 148 寸法(幅W×高さH)(mm) 31×148 耐荷重(kg) 参考:100 RoHS指令(10物質対応) 対応 再生紙使用マーク 適合
1組(2本)
4,298 税込4,728
当日出荷

蓋をあけるとストッパーの作動により蓋を固定します。閉める時は蓋を少し持ち上げるとストッパーが解除されます。
用途工作機械・制御装置等 許容荷重(N[kgf]) 294[30] RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
2,098 税込2,308
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

レールの溝に軸が落ちこんで止まる停止構造です。
用途家具等。 機器の筐体。 材質 冷間圧延鋼板(SPCC) 厚さ(mm) 2 全長(mm) 147 質量(g) 55 表面処理 ニッケルメッキ仕上げ 穴数 2(平座)、2(L座) 穴径(mm) 4(平座)、3.5(L座)
1個
679 税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ワンタッチで折りたたみ可能な棚受金具です。 ワンタッチで折りたためるので、テーブルや棚受けをかんたんに開閉できます。 金具の寸法はたったの14mmだから、すっきり収納!
材質 鋼板 耐荷重(kg) 40 寸法B(mm) 135 寸法C(mm) 14 寸法D(mm) 12 寸法E(mm) 31 寸法I(mm) 10.5 付属品 トラスタッピング(クロメート)M3.5×l5:6本、皿タッピング(クロメート)M3.5×20:12本 RoHS指令(10物質対応) 対応 棚受け金具 L型棚受け 再生紙使用マーク 適合
1組(2本)
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

折りたたみ式棚受け金具です。狭いスペースのキッチン回りや家車スペースの棚受けに最適です。 机を少し大きくしたい。便利な折りたたみテーブルも簡単に作れます。 アイデア次第でスペースを有効活用できます。ストッパー機構で安全です。
材質 鋼板 耐荷重(kg) 40 RoHS指令(10物質対応) 対応 棚受け金具 L型棚受け 再生紙使用マーク 適合
1組(2本)
1,590 税込1,749
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ステンレス製で耐食性に優れています。 テーブルを上げるとストッパーの作動によりテーブルを固定します。ストッパーつまみを押せば収納可能になります。
用途小型テーブル 材質 ステンレス鋼板(SUS304) 質量(g) 150 許容荷重(N) 147(金具先端部) 表面仕上げ バレル研磨
1個
1,406 税込1,547
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

金属板の摩擦力を利用してトルクを発生させるディスク構造が、薄型・省スペースを実現しました。筐体内の空間を有効に利用できます。
主材質 ステンレス鋼(SUS430) 質量(g) 40 仕上 光沢バレル研磨 トルク値N・m(kgf・cm) 1.5(15.3) RoHS指令(10物質対応) 対応 開き方 上蓋|下開き|上開き|横開き ステー種類 トルクステー
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

使わないときは簡単に折りたためるため、空間を有効に利用できます。開時は自動的にロックがかかります。ロックを解除するにはレバーを押して下さい。閉時はクリック(キャッチ)付です。最後まで押し込むとキャッチで保持し棚板がふらつきません。オプション品のEBDを併用することで、ソフトクローズ仕様にすることができます。EBN-303型は、EBN-303-DA型(ダンパー内蔵)と併用可能です。ヒンジは不要です。本品はEB型の後継品です。EB型とは併用できません。アクセスホールが追加になり取り付けしやすくなりました。オプション品のEBDを併用することで、ソフトクローズ仕様にすることができます。EBN-303型は、EBN-307-DA型(ダンパー内蔵)と併用可能です。ヒンジは不要です。本品はEB型の後継品です。EB型とは併用できません。アクセスホールが追加になり取り付けしやすくなりました。
用途一般家庭のガレージ内の棚、商業施設、工場、キャンピングカー内テーブルなど 付属品 十字穴付トラスタッピンねじST4.8×38、十字穴付トラスタッピンねじST4.8×16 各3本 材質/仕上 ステンレス/電解処理 耐荷重(kg) 110 寸法(高さH×幅W)(mm) 171×318.5 RoHS指令(10物質対応) 対応 棚受け金具 L字棚受
1本
10,980 税込12,078
当日出荷

ワンタッチで折りたためて抜群の耐荷重がある重量用の棚受です!!使わないときは簡単に折りたためるため、空間を有効に利用可能な棚受け金物。奥行き45cm、60cmの2サイズ。お好みの設置場所、用途に合わせてカウンターキッチン、作業テーブルなどの棚受け金具としてお使いください。耐荷重100kgは2本を500mmピッチで取付した場合となります。
用途カウンターキッチン、作業テーブル、キッチンカウンター、洗面カウンター、大型の棚受、本棚、キッチン棚、収納棚、工業用棚、折りたたみテーブル、ガレージ内の棚、商業施設、工場、キャンピングカー内テーブル 材質 熱延銅板 耐荷重(kg) 100 厚さ(mm) 21.5 (折り畳んだ時の金具:24) 付属品 金具:2本 ・棚板取付用:ユニクロタッピングナベ ・6×18 ・6本 ・取付面用:ユニクロタッピングナベ ・6×40 ・12本 ・取付面ダルマ穴用:ユニクロタッピングナベ ・4×30 ・2本 ・取付面上側用:ユニクロ頭塗装タッピングナベ ・4.5×40 ・4本 ・取付支援用:透明フィルム ・2枚 仕上 焼付塗装 取付け方法 1.本製品を天板のネジで固定します。 。2.付属フィルムを壁に仮止めし、下穴を開けます。 。3.フック用ネジだけを壁にネジ込み、天板に設置した金具をフック用ネジに引っ掛けます。 。4.壁にあけた下穴と金具の穴を合わせて、説明書の手順に沿って、金具を壁に固定していきます。 棚受け金具 L型棚受け
1組(2本)
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
589 税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

メーカー3万回開閉試験をクリアしています。ラプコン機構により、上開き扉がゆっくりと静かに閉まるステーです。扉を最大に開いた状態および閉じた状態を保持するキャッチを組み込んでいます。
材質 ABS樹脂/鋼 仕様 キャッチ付 付属品 マウンティングプレート SDS-A。十字穴付皿タッピンねじ3.5×14 質量(g) 165 仕上 ニッケルめっき トルク値N・m(kgf・cm) (軸トルク)3.92~6.86[40~70]/1本使い 推奨扉厚(mm) (スライド丁番)標準20、(一軸丁番)最大20 RoHS指令(10物質対応) 対応 取扱説明書
1本
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ROHS対応品です。 【開き方】90°以上開く、自動でストッパーがかかります。 【折りたたみ方】棚板を少し持ち上げ、解除レバーを押しながら、折りたたみます。
用途家具、建具等 材質 冷間圧延鋼板(SPCC) 付属品 M3.5タッピングネジ3本、M3.5皿タッピングネジ6本 許容荷重(N[kgf]) 392(40)/2個使用時 RoHS指令(10物質対応) 対応 棚受け金具 L型棚受け
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

メーカー2万回開閉試験をクリアしています。片羽根がストレート、片羽根がL字ブラケットのトルクヒンジです。
用途液晶モニターや監視カメラなど 種類 特殊形状 開き角度(度) 360 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)