- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- 機構部品
- ハンドル・取っ手・グリップ
- 折り畳みハンドルのおすすめ人気ランキング
折り畳みハンドルのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新1,090件の「折り畳みハンドル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「回転握り 折り曲げ」、「機械 回転 レバー」、「クーラーボックス 取っ手」などの商品も取り扱っております。
折り曲げ可能な安全タイプです。
折り曲げ方向は360 °任意に設定可能です。
材質(グリップ)
ポリアミド
タイプ
折り曲げ型、オネジ
耐熱温度(℃)
60
色(グリップ)
ブラック
表面処理(シャンク)
クロムメッキ
材質(グリップ)
ポリプロピレン黒色
使用温度(℃)
max80 min-20
材質(軸)
鋼材SUM22
材質(ねじ部)
鋼材SUM22
材質(ロックナット)
黄銅C3604B
材質(バネ)
バネ鋼SWPB
材質
グリップ:ポリアミド、シャンク:SUM22(クロムメッキ)
ねじサイズ
M8×14mm
仕様
雄ねじ、折り曲げ式
エスコ品番
EA948CE-52
寸法A(mm)
22
寸法D(mm)
22.5
寸法B(mm)
77
1個
¥2,410
税込¥2,651
翌日出荷
材質
グリップ:ポリアミド、シャンク:SUM22(クロムメッキ)
ねじサイズ
M8
仕様
雌ねじ、折り曲げ式
エスコ品番
EA948CE-62
寸法A(mm)
22
寸法E(mm)
7.9
寸法B(mm)
77
1個
¥2,730
税込¥3,003
当日出荷
材質(グリップ)
ポリプロピレン黒色
使用温度(℃)
max80 min-20
材質(軸)
ステンレスSUS303
材質(ねじ部)
ステンレスSUS303
材質(ロックナット)
ステンレスSUS303
材質(バネ)
ステンレスバネ鋼SUS304WPB
折りたたみできる取手です。
用途科学機器、通信機器
材質
軟鋼線材(SWRM)
付属品
ナット× 2 個、スプリングワッシャ× 2 個
質量(g)
121
仕上
クロームメッキ仕上
取付板厚(mm)
~4
許容荷重(N[kgf])
300[30.6]
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥489
税込¥538
当日出荷
スティール製・ステンレス製の2種類を標準化。
引き上げてから倒す機構を採用。不用意に倒れません。
取手として使用しない時はニギリを倒しておくことにより、筐体回りのスペースを有効に使用することができます。また、筐体の梱包スペースを大幅に削減することも容易です。さらに、ニギリはデテント作用により、ふらつきにくくなっております。
用途計測機器・オーディオ・OA機器・搬送機器等
材質/処理
(座金・ニギリ)ZDC/Cr(サチライト)。(スプリング)SUS304/-。(シャフト)SUS/-。(ボール)SUJ/-
垂直許容荷重(N[kgf])
491[50]
RoHS指令(10物質対応)
対応
FRは取付けボルトの調整により折り曲げ方向は360°任意に設定できます。
FRはネジ部先端の六角穴をレンチで締めて取付けできます。
直射日光の当たる場所や、屋外でのご使用はお避けください。グリップを引っ張る(軸方向へ抜く)ご使用はお避けください。
高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
グリップ専用の折りたたみユニット。市販のグリップを取りつけることで、折りたたみ式のグリップになります。
グリップ未使用時のスペース確保などの用途に。
引き上げてから倒す機構を採用。不用意に倒れません。
オールステンレス製。耐蝕性が求められる機器・装置への使用に適してします。
全サイズにステンレス製の平行ピン(Φ2×6)が付属しています。本体のまわり止めとしてご使用ください。
材質
(本体)SUS304、(グリップ取りつけ部)SUS304、(内蔵スプリング)ステンレス鋼線
ねじピッチ
1/1.25(M/M1)
寸法d(mm)
20
寸法A(mm)
21.5
ねじ規格
並目/並目(M/M1)
寸法P(mm)
6
寸法M(mm)
M6
寸法d1(mm)
10.5
寸法Lf(mm)
5.5
寸法x(mm)
13.5
寸法M1(mm)
M8
寸法Lf1(mm)
12.7
1個
¥3,698
税込¥4,068
4日以内出荷
材質
グリップ:ポリアミド、シャンク:SUM22(クロムメッキ)
ねじサイズ
M12×21mm
仕様
雄ねじ、折り曲げ式
エスコ品番
EA948CE-54
寸法A(mm)
28
寸法D(mm)
24
寸法B(mm)
96
1個
¥2,520
税込¥2,772
当日出荷
ハンドルを収納することで、回転がロックされます。用途に応じて、シリンダーの有無や種類を選択できます。左右兼用型です。性能 耐久試験3万回合格。
用途建築設備など
材質
亜鉛ダイキャスト(ZDC)
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
グリップ:ポリアミド、シャンク:SUM22(クロムメッキ)
ねじサイズ
M8
仕様
雌ねじ、折り曲げ式
エスコ品番
EA948CE-63
寸法A(mm)
28
寸法E(mm)
8.4
寸法B(mm)
96
1個
¥2,830
税込¥3,113
翌日出荷
材質
グリップ:ポリアミド、シャンク:SUM22(クロムメッキ)
ねじサイズ
M6
仕様
雌ねじ、折り曲げ式
エスコ品番
EA948CE-61
寸法A(mm)
18
寸法E(mm)
8.9
寸法B(mm)
59.5
1個
¥2,520
税込¥2,772
当日出荷
クランクは頑丈なリブ構造。
握りはより握りや易く、滑り難い二段形状となっています。
使用温度範囲(℃)
0~90
種類
朝顔
タイプ
ER型回転握り付き
材質(ハンドル車)
ポリプロピレン
材質(握り)
ポリアミド
表面処理(インサート)
リン酸塩皮膜
色(ハンドル車)
ブラック
色(握り)
ブラック
握り部が90°折れ、使わない時は倒せるハンドルです。ハンドルを倒す時と起こす時にクリック感(仮保持機構)があります。
材質/仕上
ステンレス鋼(SUS304)/鏡面研磨
材質
ステンレス鋼(SUS304)
高さ(mm)
48
種類
トランクハンドル|裏止めハンドル
グリップ径(Φmm)
10
仕上
鏡面研磨
取付け方法
おねじ
耐荷重N(kgf)
490(50)
耐荷重(N)
490
取付穴深さ(mm)
11
U字形種類
ストレート
面付形種類
U字形
折りたたみ可能な回転グリップ。
引き上げてから倒す機構を採用。不用意に倒れません。
材質は全て金属製。異物混入対策で、金属検出器を使用している機器・装置への使用に適しています。
全サイズにステンレス製の平行ピン(Φ2×6)が付属しています。ねじ部のまわり止めとしてご使用ください。
寸法A(mm)
21.5
寸法d(mm)
20
寸法Lf(mm)
5.5
寸法M(mm)
M6
寸法x(mm)
13.5
ねじピッチ
1
ねじ規格
並目
材質
(グリップ部)アルミニウム合金/研磨、(ねじ部)SUS304、(内蔵スプリング)ステンレス鋼線
THA-131にスプリングを内蔵し、ハンドルがぶつからないようにした取手。
用途計測機器・小型ボックス・搬送機器等
材質/処理
(ベース)SPCC、(ハンドル)SWRM、(スプリング)SUS304、(十字穴付丸さら小ねじ、六角ナット)S/(ベース、ハンドル)Cr、(十字穴付丸さら小ねじ)Cr、(六角ナット)Ni
質量(g)
163
許容荷重(N[kgf])
98.1(10)
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
材質
亜鉛ダイカスト
勝手
左右兼用
仕上
クロムメッキ
取手
ケース取手