- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 内装商品
- 折り畳み式棚ブラケットのおすすめ人気ランキング
折り畳み式棚ブラケットのおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新107件の「折り畳み式棚ブラケット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「壁掛け テーブル」、「折り畳みステー」、「跳ね上げ式ステー」などの商品も取り扱っております。
取付が簡単な構造です。
用途機器の筐体。
家具等。
立て看板等。
材質/仕上
冷間圧延鋼板(SPCC)/ニッケルメッキ
厚さ(mm)
2
穴数
4(平座)
穴径(mm)
3.2(平座)
折りたたみ式棚受け金具は、不要な時にたためる棚受け金具です。「折りたためるから」 狭いスペースのキッチン周りの棚受けに最適!「折りたためるから」 便利な折りたたみテーブルも簡単に作れます
材質
鋼板
使わないときは折りたためるため、空間を有効に活用できます。不意な折りたたみを防止する安全ストッパー機構付きです。
付属品
BOS-180。 十字穴付皿タッピンねじ4×20(ステンレス鋼)。 十字穴付なべタッピンねじ4.5×25(ステンレス鋼)。 十字穴付丸皿タッピンねじ4.5×25(ステンレス鋼)。 十字穴付丸皿タッピンねじ4.5×50(ステンレス鋼)。BOS-240。 十字穴付皿タッピンねじ4×20(ステンレス鋼)。 十字穴付なべタッピンねじ5×30(ステンレス鋼)。 十字穴付丸皿タッピンねじ5×30(ステンレス鋼)。 十字穴付丸皿タッピンねじ5×70(ステンレス鋼)
仕上
サテン仕上
棚受け金具
L型棚受け
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途家具等。
機器の筐体。
棚受 BT型、BTK型の折りたたみタイプです。使わないときは折りたためるため、空間を有効に活用できます。不意な折りたたみを防止する安全ストッパー機構付きです。
使わないときは簡単に折りたためるため、空間を有効に利用できます。アルミニウム合金製のため軽量です。388-D型(ダンパー内蔵)と併用可能です。
材質
アルミニウム合金
材質/仕上
アルミ合金/アルマイト
仕上
アルマイト処理
推奨使用本数
棚板の横幅600mm以下の場合は1本仕様それ以上、1,300mm位までは2本仕様です。
棚受け金具
その他棚受
ワンタッチで折りたためるので、テーブルや棚受けをかんたんに開閉できます。
開く時は棚板を90度以上持ち上げると自動でストッパーがかかります。
たたむ時は棚板を少し持ち上げて、左右の金具の解錠レバーを同時に押すとたためます。
材質
鋼板
耐荷重(kg)
(2本使用時)40
セット内容
棚受金具2本、木ネジ(壁面取付用)12本、木ネジ(棚板固定用)6本
棚受け金具
L型棚受け
レールの溝に軸が落ちこんで止まる停止構造です。
用途家具等。
機器の筐体。
材質
冷間圧延鋼板(SPCC)
厚さ(mm)
2
全長(mm)
147
質量(g)
55
表面処理
ニッケルメッキ仕上げ
穴数
2(平座)、2(L座)
穴径(mm)
4(平座)、3.5(L座)
折りたたみ式棚受け金具です。狭いスペースのキッチン回りや家車スペースの棚受けに最適です。
机を少し大きくしたい。便利な折りたたみテーブルも簡単に作れます。
アイデア次第でスペースを有効活用できます。ストッパー機構で安全です。
材質
鋼板
耐荷重(kg)
40
RoHS指令(10物質対応)
対応
棚受け金具
L型棚受け
再生紙使用マーク
適合
蓋をあけるとストッパーの作動により蓋を固定します。閉める時は蓋を少し持ち上げるとストッパーが解除されます。
用途工作機械・制御装置等
許容荷重(N[kgf])
294[30]
RoHS指令(10物質対応)
対応
脚が折りたたみできる、軽荷重用スナップロック式フットです。機器の底面に取付けてご使用ください。パネル面の傾きにより、操作や表示確認が楽になります。接地面には摩耗に強いラバーパッドを使用しています。フロアフット(FLG-14)とペアでご利用ください。RoHS指令適合製品です。
許容荷重(N)
50(/ペア)
RoHS指令(10物質対応)
対応
小型で取り付けスペースを取りません。
用途計測機器・通信機器等
材質/処理
(アーム・ブラケット)SPCC/Cr。(リベット)BSW/Sn-Co「Cr色」。(ワッシャー)PA/原色
RoHS指令(10物質対応)
対応
棚が不用の際は、折りたためます。棚の取外しができます。耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
材質
ステンレス(SUS304)
1個
¥1,698
税込¥1,868
4日以内出荷
レストランや食堂などのトレースライドカウンターに使用します。棚が不用の際は、折りたためます。耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
材質
ステンレス(SUS304)
適合パイプ
(3本)Φ25/Φ32
ベース
固定用3ツ穴
1個
¥5,298
税込¥5,828
4日以内出荷
キャッチ機構付きの上蓋用ステーです。
材質
鋼(SPCC)
材質(ベース)
鋼
質量(g)
33
仕上
クロムめっき
RoHS指令(10物質対応)
対応
引張荷重(N[kgf])
298[30.4]
開き方
上蓋
伸長(mm)
104
ステー種類
その他ステー
用途後付ホーンなどの電装品やアクセサリーの取り付け、固定に。
ワンタッチで折りたたみ可能な棚受金具です。
ワンタッチで折りたためるので、テーブルや棚受けをかんたんに開閉できます。
金具の寸法はたったの14mmだから、すっきり収納!
材質
鋼板
耐荷重(kg)
40
寸法B(mm)
135
寸法C(mm)
14
寸法D(mm)
12
寸法E(mm)
31
寸法I(mm)
10.5
付属品
トラスタッピング(クロメート)M3.5×l5:6本、皿タッピング(クロメート)M3.5×20:12本
色
茶
RoHS指令(10物質対応)
対応
棚受け金具
L型棚受け
再生紙使用マーク
適合
折りたたみ式取付ビス付属キッチンカウンターに!テーブルに取り付けて、折りたたみテーブルに!洗面脱衣所の折りたたみ式のアイロン台に!
材質
鉄
耐荷重(kg)
100
色
白
棚受け金具
L型棚受け
カウンターなどの折り畳み棚板に使用します、
用途カウンター
ねじ穴(Φmm)
5
仕上
白塗装
材質
スチール
仕様
ロック機構付
棚受け金具
L型棚受け