- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- 機構部品
- 蝶番・ヒンジ
- 抜き差し丁番のおすすめ人気ランキング
抜き差し丁番のおすすめ人気ランキング
2025/08/07更新326件の「抜き差し丁番」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「抜き差し旗蝶番」、「外せる蝶番」、「差し抜き 蝶番」などの商品も取り扱っております。
小型抜差蝶番です。
用途科学機器、通信機器
材質
冷間圧延鋼板(SPCC)
種別
設備・機械
質量(g)
12
仕上
ニッケルメッキ仕上
推奨ねじ
M3皿小ネジ小頭
RoHS指令(10物質対応)
対応
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途船舶・車両・厨房機器・屋外用機器
材質
ステンレス(SUS304)
表面仕上げ
鏡面バフ研磨
スタンダードなステンレス鋼製の抜き差し蝶番です。
材質
ステンレス鋼(SUS304)
種類
抜き差し丁番
取付穴
有
仕上
研磨
取付穴数
6
RoHS指令(10物質対応)
対応
ヒンジの抜差しにより扉を外すことができます。また取り付けも簡単です。
用途OA機器・計測機器・通信機器等
RoHS指令(10物質対応)
対応
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
汎用抜き差し蝶番です。
用途科学機器、厨房機器、船舶
材質
ステンレス鋼板(SUS-304)
質量(g)
23
仕上
ヘアーライン仕上
RoHS指令(10物質対応)
対応
重量用・防塵用に適しています
用途配電盤・各種設備装置等
RoHS指令(10物質対応)
対応
ステンレス性で耐食性に優れています。
抜き差し旗蝶番です。
用途計測機器・通信機・工作機器・小型扉用
全長(mm)
40
幅(mm)
30
厚さ(mm)
1.5
寸法D2(mm)
7
ねじ穴数
4
穴径(Φmm)
3.2
質量(g)
21
材質/仕上
ステンレス(SUS304)
適合扉質量(kg)
7(2枚吊り)
材質
SUS304
ねじ寸法M
M3用穴
RoHS指令(10物質対応)
対応
ステンレス鋼製の抜き差し蝶番です。
材質
ステンレス鋼(SUS304)
種類
抜き差し丁番
仕上
鏡面研磨
ヒンジの抜差しにより扉を外すことができます。
用途配電盤・分電盤・各種筐体等
材質/処理
SUS304/光沢バレル研磨
RoHS指令(10物質対応)
対応
ヒンジの抜差しにより扉を外すことができます。また取り付けも簡単です。
材質/処理
(ヒンジピース)BSP/Ni。(シャフト)BSBM/Ni
質量(g)
18.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥459
税込¥505
当日出荷
寸法L1(mm)
100
寸法t(mm)
4
寸法D1(Φmm)
8
寸法L2(mm)
90
寸法W(mm)
82
寸法N(mm)
8
ステンレス性で耐食性に優れています。抜き差し旗蝶番です。
用途計測機器・通信機・工作機器・小型扉用
材質/仕上
ステンレス(SUS304)/鏡面パフ研磨
穴径(Φmm)
3.2
取付穴
あり
ねじ穴数
6
左右兼用型
用途理化学機器・車両・工作機械
材質
亜鉛合金(ZDC)
表面仕上げ
クロムめっき(MZCr)
アルミニウム合金で軽量です。
ステンレス軸を使用しています。
材質
アルミニウム合金(ADC)
質量(kg)
15(縦2ヶ使用時参考扉)
質量(g)
35
寸法L1(mm)
65
寸法t(mm)
3
寸法D1(Φmm)
5
寸法D2(Φmm)
10
寸法L2(mm)
52.5
寸法W(mm)
50
寸法N(mm)
6
寸法R(mm)
2
寸法P4(mm)
Φ22
寸法P6(mm)
Φ22
寸法P1(Φmm)
30
寸法P2(Φmm)
36
寸法P3(Φmm)
10.5
表面仕上げ
シルバー梨地塗装
寸法M
M4
材質
SUS304
厚さ(mm)
1.5
質量(g)
22
ねじ寸法M
M3用穴
RoHS指令(10物質対応)
対応
用途各種BOX。
材質
鉄
厚さ(mm)
1.6
質量(g)
22
RoHS指令(10物質対応)
対応