- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- ペンチ/プライヤ/ニッパー
- 抵抗 折り曲げのおすすめ人気ランキング
抵抗 折り曲げのおすすめ人気ランキング
2025/08/09更新150件の「抵抗 折り曲げ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「抵抗 曲げ」、「リードベンダー」、「リード加工機」などの商品も取り扱っております。
抵抗やダイオードなどアキシャル部品のリード線をワンタッチで直角に折り曲げられる便利なツールです。TO-92タイプのトランジスターのリード線を2.54mmピッチに折り曲げることもできます。基板から浮かせて取り付けられるようにフォーミング加工もできます。
用途リード部品の簡易折り曲げ器
付属品
ストラップ・フォーミング加工棒付き
適合
(折り曲げ部品)アキシルタイプの抵抗・ダイオードなど。(トランジスター)TO-92タイプ
トラスコ品番
816-3268
色
オレンジ
材質(本体)
ABS
ピッチ(mm)
(折り曲げ)2.5~30間の2.5ピッチ(目安値)(縦曲げ可)
太さ(Φmm)
リード線/0.9(max)
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
電子部品(抵抗、ダイオード)リード線の曲げ作業に!
ソフトカバー・バネ付
用途リード線の曲げ加工に。
種類
その他プライヤ
寸法(mm)
115
仕様
ソフトカバー・バネ付
1個
¥129,800
税込¥142,780
3日以内出荷
一工程で足曲げと切断が同時に行えます。
加工時の部品の足の長さを調節できるアジャスター付きです。
用途抵抗など電子部品のリード線のキンク工具。
トラスコ品番
135-4729
全長(mm)
152
質量(g)
100
最大切断径(Φmm)
1.0
1個
¥6,398
税込¥7,038
当日出荷
ワンタッチでDIP ICのピンが整列。
曲がっていたり、不揃なDIP型ICのピンを手軽に矯正できます。
IC幅が3/10と6/10インチの両方に対応していますので経済的です。
用途基板等にICを挿入する際の矯正に
誤って曲げてしまったICピンの修復に
不揃いなシングルラインコネクタの足の整列に
種類
その他
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
アルミ板や銅板など曲げ加工がご家庭で手軽に出来ます。
2つのハンディタイプバイスにはさんで手で曲げるだけの簡単折り曲げ工具です。
設置場所も要らずどこでも手軽に作業をする事が可能です。
工夫次第でコの字曲げから段曲げなど様々な加工が可能です。
水平曲げに便利な5mm方眼線付。
線材の丸め加工がカンタンにできます。
3段階の先端で自由自在。
高級グリップは使い心地抜群。
種類
その他プライヤ
全長(mm)
112
質量(g)
70
材質
クロバナ入り70カーボン鋼(CR-V70C)
切断能力(Φmm)
古美9ピン1.0
サイズ(mm)
110
切断能力(Φmm) 軟銅線
1.0
切断能力(Φmm) 軟鉄線
0.9
RoHS指令(10物質対応)
対応
1丁
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
小型・軽量で疲れないチューブ用ガン。チューブサイズは、60mmまで使用可能です。アルミチューブでもラミネートチューブでもOK。片手で操作できるので作業性がよく、押出し量をレバーで調整できます。解除レバーでも押出し量を自由に調整可能。
用途プリント基板用水滴防止ポッティング用・一般接着剤用・ガラス・コーキング剤用・自動車板金、防錆シール剤用・アルミサッシ防水シーリング剤用・パイプ接着剤用・美容院用チューブ・その他すべてのチューブ用
TGK品番
576-17-91-25
トラスコ品番
322-9041
外形寸法(mm)
140×90×60H
危険物の類別
非危険物
主なワーク
パーツ
1個
¥6,198
税込¥6,818
当日出荷
ミゾの間隔の組み合わせにより、10~420mmまで5mmまたは10mmきざみでほとんどの四面の折り曲げ加工ができます。(ただし箱形の場合、140、160、240~260、310、330、360、370mmは加工できません)
用途アルミ・鉄板の折り曲げ加工に
卓上で場所をとらない小型のシャーベンダー。シャーとはシャーリングの事で材料を切断するもの、ベンダーはベンディングの事で、材料の曲げを意味します。切断と曲げの両方の機能を持った、手動式シャーベンダーです。
用途模型作りや、試作品作り、研究開発などに便利です。
質量(kg)
14
刃長(mm)
203
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
290×135×320
最大切断能力(mm)
幅/200
アズワン品番
64-5179-50
曲げ幅(mm)
最大/190
設置面積(幅W×奥行D)(mm)
229×127
RoHS指令(10物質対応)
対応
1台
¥69,980
税込¥76,978
4日以内出荷
ワイヤーや針金の曲げ加工が簡単にできるループペンチです。
3サイズのリングが簡単に作れます。
材質
ステンレス(SUS410)
1個
¥129,800
税込¥142,780
3日以内出荷
簡単にブレーキワイヤーを引っ張るプライヤー。
ワイヤーを固定するロックナットを締め付ける際、プライヤーを握ったまま固定できるロックレバーを採用し、高い作業性が得られます。
使用感の良いクッショングリップを採用しています。
1個
¥8,798
税込¥9,678
3日以内出荷
針金や線材を曲げて色々な形を作ることができます。
用途針金や線材を曲げての造形作業に
全長(mm)
110
トラスコ品番
859-2319
材質
アルミ
色
ブルー
線径(Φmm)
(曲げられる針金)1.5まで
1個
¥439
税込¥483
当日出荷
トラスコ品番
849-6945
1個
¥149,800
税込¥164,780
3日以内出荷
狭いスペースでも2パターンの挟み口で使用できます。
適合サイズ(mm)
3/16・1/4
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥10,980
税込¥12,078
5日以内出荷
頭部が非常に小型なのでより狭い場所に最適です。
解除レバーがハンドルの上面にあるのではね返りがなく使いやすくなっています。
フラットな2枚のパネルを重ねて保持するのに最適です。
用途板材接合の位置決め、折り曲げ、圧着、矯正等の板金作業。
種類
その他プライヤ
最大口開き(mm)
15
全長(mm)
195
仕様
総焼き入れ品
トラスコ品番
328-7904
質量(g)
460
口幅(mm)
24
最大締圧力(kN)
5.8
頭部硬度
HRC42~48
口深(mm)
28
1丁
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
さびに強いオールステンレス製です。
手触り最高、総研磨仕上げです。
様々な形状のリングやフックが作成できます。
先端部内側にキザミ加工を施していないため対象物を傷つけずに作業できます。
用途通信機器、電子機器、精密機器、パソコンなどの組立、補修、修理やプロホビー、装飾品関係、模型製作などに、微小部品や布などを保持するバイスとして
全長(mm)
150
トラスコ品番
853-4965
材質
ステンレス
質量(g)
90
タイプ
先端部キザミ無 バネ機能付き
1丁
¥2,898
税込¥3,188
翌々日出荷
挟み幅の調節で太さの異なるより線の皮むきが簡単に!
種類
精密プライヤ
全長(mm)
127
切断能力(Φmm) より線
2
頭部幅(mm)
14
頭部厚(mm)
8
柄幅(mm)
50
先端長(mm)
28
質量(g)
70
トラスコ品番
828-3584
皮むき能力
電線断面積0.25~2.0mm2までの単線およびより線
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷