- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 電子部品(オンボード)
- 抵抗 8Ωのおすすめ人気ランキング
抵抗 8Ωのおすすめ人気ランキング
2025/12/23更新2,415件の「抵抗 8Ω」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「セメント抵抗」、「抵抗 4Ω」、「抵抗器24V」などの商品も取り扱っております。
寸法(mm)
27.3×28×14.8
シリーズ
HS25
定格電力(W)
25
抵抗(Ω)
8
許容差
±1%
RoHS指令(10物質対応)
対応
終端スタイル
アキシャル
最小温度係数(ppm/℃)
-100
最大温度係数(ppm/℃)
100
テクノロジー
アルミ
温度係数(ppm/℃)
±100
寸法(mm)
49.1×28×14.8
シリーズ
HS50
定格電力(W)
50
抵抗(Ω)
8
許容差
±1%
RoHS指令(10物質対応)
対応
終端スタイル
アキシャル
最小温度係数(ppm/℃)
-100
最大温度係数(ppm/℃)
100
テクノロジー
アルミ
温度係数(ppm/℃)
±100
仕様
抵抗 = 18Ω。定格電力 = 2W。許容差 = ±5%。テクノロジー = カーボンフィルム。シリーズ = RS。ケーススタイル = セラミック。温度係数 = -500 → +350ppm/℃。終端スタイル = アキシャル。寸法 = 4.5 (Dia.) x 11.5mm。長さ = 11.5mm。直径 = 4.5mm。リード径 = 0.78mm。。カーボン皮膜抵抗器2W. RSシリーズのカーボン皮膜アキシャルリード抵抗器は、優れた長期に渡る安定性と、標準のはんだめっき銅リードの機能を備えています。主な用途は、自動車、電気通信、医療機器などです。
RoHS指令(10物質対応)
対応
1袋(10個)
¥419
税込¥461
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥869
税込¥956
翌々日出荷
耐久性に優れた20Wタイプのセメント抵抗です。
寸法(mm)
13×13×64
種別
EP(ソケット・抵抗・その他)
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
仕様
抵抗 = 8Ω。定格電力 = 100W。シリーズ = HS100。許容差 = ±1%。テクノロジー = アルミ。終端スタイル = アキシャル。最小温度係数 = -100ppm/℃。最大温度係数 = +100ppm/℃。温度係数 = ±100ppm/℃。寸法 = 65.2 x 47.5 x 24.1mm
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
汎用のリードタイプ抵抗器です。
自動挿入が可能です。
各種フォーミングが可能です。
同一電力のチップ抵抗よりも耐パルス性が強い。
1/4Wの小形タイプ(CFS 1/4)があります。
欧州RoHS対応品です。
抵抗値許容差(%)
±5
材質
SnCu
使用温度範囲(℃)
-55~155
定格周囲温度(℃)
+70
RoHS指令(10物質対応)
対応
LEDバルブをウインカーランプに使用したときに発生するハイフラ現象を防止します。
用途外装パーツ
付属品
エレクトロタップ2個
材質
アルミ
仕様
抵抗 = 8.2Ω。定格電力 = 25W。シリーズ = HS25。パッケージ/ケース = アルミハウジング。許容差 = ±5%。テクノロジー = 巻線。終端スタイル = アキシャル。最小動作温度 = -55℃。最大動作温度 = +200℃。最小温度係数 = -100ppm/℃。最大温度係数 = +100ppm/℃。温度係数 = ±100ppm/℃。全体長 = 51mm。。この電力抵抗器の定格最大性能を達成するため、サーマルコンパウンドを使用して、適合するヒートシンクに直接取り付けるようにデザインされています。. 25 Wアルミハウジング巻線型電力抵抗器、HSシリーズ. ArcolのHS25シリーズのアルミハウジング抵抗器は、高出力でパルス電力容量と体積のバランスがとれています。この25 Wパネル取り付け抵抗器は、IEC115及びMIL18546に準拠して製造されています。また、サーマルコンパウンドを塗布してヒートシンクを直接取り付けることで最高の性能を得られるように設計されています。. 特長と利点:. 高周囲温度下の損失が+200 ℃でゼロになるように線形にディレーティング. 高パルス容量を最大化する巻線方式. コンパクトで高定格電力
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
特価
¥689
税込¥758
当日出荷
12V専用ターンシグナルハイフラ防止抵抗。抵抗値は8Ω、1個入。
電圧(V)
12
1個
¥2,298
税込¥2,528
4日以内出荷
1台
¥599
税込¥659
4日以内出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 大電力用,メタルクラッド抵抗器
抵抗 = 8Ω。定格電力 = 50W。シリーズ = HS50。パッケージ/ケース = アルミハウジング。許容差 = ±1%。テクノロジー = アルミ。終端スタイル = アキシャル。最小温度係数 = -100ppm/℃。最大温度係数 = +100ppm/℃。寸法 = 49.1 x 28 x 14.8mm。全体長 = 49.1mm。50 Wアルミハウジング入りパワー抵抗器。性能を最大限に引き出すべく、サーマルコンパウンドを塗布してヒートシンクを直接取り付ける設計になっています。性能を最大限に引き出すべく、サーマルコンパウンドを塗布してヒートシンクを直接取り付ける設計になっています。高い電源対容積比 高パルス容量を最大化する巻線方式 R005から100Kまでの値
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥869
税込¥956
6日以内出荷
仕様
抵抗 = 18Ω。定格電力 = 3W。許容差 = ±5%。テクノロジー = 金属皮膜。シリーズ = PR03。ケーススタイル = フォーマル。温度係数 = ±250ppm/℃。終端スタイル = アキシャル。寸法 = 5.2 (Dia.) x 19.5mm。長さ = 19.5mm。直径 = 5.2mm。最小温度係数 = -250ppm/℃。。IEC 115-1 and 115-4; CECC 40202-004; LNZ 4404. PRO3 series metal film resistors. Range of metal film resistors, widely used in audio, IT and communications fields. Low noise.
RoHS指令(10物質対応)
対応
1袋(10個)
¥579
税込¥637
7日以内出荷
仕様
抵抗 = 6.8Ω。定格電力 = 100W。シリーズ = HS100。パッケージ/ケース = アルミハウジング。許容差 = ±5%。テクノロジー = 巻線。終端スタイル = アキシャル。最小温度係数 = -100ppm/℃。最大温度係数 = +100ppm/℃。温度係数 = ±100ppm/℃。全体長 = 88mm。。この電力抵抗器の定格最大性能を達成するため、サーマルコンパウンドを使用して、適合するヒートシンクに直接取り付けるようにデザインされています。. 100 Wアルミハウジング巻線型電力抵抗器、HSシリーズ. 100 Wアルミハウジング電力抵抗器はMIL 18546、IEC 115の要件に適合するように製造されており、RoHSに準拠しています。アルミハウジングに収められた高出力抵抗器HSシリーズは、パルス電力容量と体積の卓越したバランスを提供します。その先進の設計によって最高の安定性、直線性及び信頼性が実現されたHS抵抗器は、さまざまな用途に適しています。. 特長. コンパクトで定格電力が高い 巻線構造で高パルス機能を最大化. 用途. ブレーキ抵抗器 突入電流リミッタ インバータ / コンバータ スナバー バランス抵抗器
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷