押さえ金具のおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
404件の「押さえ金具」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ステンレス金具」、「アジャスター押え金具」、「押さえる 金具」などの商品も取り扱っております。
車体ドア留め金具C型の押さえとして使用します。
用途箱型・コンテナ式トラックの後部の扉を開いた時の止め金具として使用 材質/仕上 ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ トラスコ品番 849-3358 質量(g) 23 寸法H(mm) 10 寸法d(mm) 6 寸法L1(mm) 50 寸法D(mm) 6 寸法L2(mm) 31 寸法T(mm) 2.5 寸法W(mm) 25.2
1個
259 税込285
当日出荷

ジョー・プリンス竹下ステンレス押さえ金具
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
用途水処理関連(覆蓋) 材質 ステンレス鋼板(SUS-304) 仕上 電解研磨 その他 アンカー、ナットは別売りです。別途お問い合わせ下さい。
1個
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

中央の曲げ部分にDリング等を入れて組合せて使用できます。
用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤー・ロープの端末金具として 材質/仕上 ステンレス(SUS304)/ヘアーライン仕上げ 付属品 ステンレス皿木捻子 質量(g) 4 寸法L(mm) 26 寸法H(mm) 6.5 寸法d(mm) 3.2 寸法L1(mm) 15.5 寸法D(mm) 1.5 寸法W(mm) 13 寸法h(mm) 5 使用荷重(kN) 0.10
1個
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アジャスターの六角ナット部に押え金具をはめ込み、アンカーボルトで簡単にアジャスターを固定できます。
用途工作機械、ベルトコンベアー、振動を有する装置など。 材質 ステンレス鋼(SUS304) 仕上 バレル研磨 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
619 税込681
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

レベルアジャスター専用の押さえ金具です。 工作機械の振動による機械の移動を防ぎます。 自動販売機の転倒を防止します。
用途自動販売機・工作機械・情報処理機 材質 ステンレス鋼板(SUS304) 質量(g) 35
1個
261 税込287
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット(2枚)
799 税込879
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
3,298 税込3,628
4日以内出荷


フットボルト補助金具です。
用途振動などによる取付物の移動を防ぎます。 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
109 税込120
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

設置幅の狭い面でも取り付け可能です。
用途支柱や壁面などの取り付けに。 材質 ステンレス(SUS304) 種類 アイストラップ 入数 20
1個
229 税込252
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

中央の曲げ部分にDリング等を入れて組合せて使用できます。
用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤー・ロープの端末金具として 材質/仕上 ステンレス(SUS304)/ヘアーライン仕上げ 付属品 ステンレス皿木捻子 質量(g) 10 寸法L(mm) 36 寸法H(mm) 7.5 寸法d(mm) 4.2 寸法L1(mm) 21 寸法D(mm) 1.5 寸法W(mm) 23 寸法h(mm) 6 使用荷重(kN) 0.10
1個
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
230 税込253
当日出荷

締圧力(kN[kgf]) 0.5[50] 材質(本体) SS400(ユニクローム) 質量(g) 60 タイプ 下方押さえ型 最高高さ(mm) 74.4 材質(ハンドル) PVC スピンドル スピンドルM5×37 P=0.8 ベース フランジ 最大長(mm) 92.6 クランプアーム移動角度(°) 100 ハンドル操作角度(°) 56
1個
659 税込725
当日出荷

1個
279 税込307
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

1本(2m)
1,198 税込1,318
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
140 税込154
当日出荷

ソーラーパネルを取り付ける端部用押え金具です。 ソーラーパネル上面よりボルトが出ないので、ソーラーパネルにボルト等の影が映りません。
材質 SUS304 適合ボルト径 M8 締付トルク(N・m[kgf・cm]) 8.0[82]
1個
719 税込791
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


車体ドア留め金具C型の押さえとして使用します。
用途箱型・コンテナ式トラックの後部の扉を開いた時の止め金具として使用 材質/仕上 ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ トラスコ品番 849-3357 質量(g) 30 寸法H(mm) 10 寸法d(mm) 4.6 寸法L1(mm) 55 寸法D(mm) 6 寸法L2(mm) 35.5 寸法T(mm) 3 寸法W(mm) 25
1個
289 税込318
当日出荷

中央の曲げ部分にDリング等を入れて組合せて使用できます。
用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤー・ロープの端末金具として 材質/仕上 ステンレス(SUS304)/ヘアーライン仕上げ 付属品 ステンレス皿木捻子 質量(g) 19 寸法L(mm) 38 寸法H(mm) 8.5 寸法d(mm) 3.5 寸法L1(mm) 22.5 寸法D(mm) 1.5 寸法W(mm) 38 寸法h(mm) 7 寸法W1(mm) 19 使用荷重(kN) 0.10
1個
339 税込373
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)