押し ボタン スイッチ カバー 付きのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
270件の「押し ボタン スイッチ カバー 付き」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「カバー 付き スイッチ」、「押しボタンスイッチ カバー オムロン」、「押しボタンスイッチ」などの商品も取り扱っております。

1個
139 税込153
当日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)


1個
719 税込791
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)



ロックアウトすることによって誤作動の防止につながります。シール付きなのでそのまま貼り付けることができます。南京錠の取付も可能です。
用途非常停止ボタンなどの誤った起動の防止に 材質(本体) ポリカーボネート 外径×高さH(Φmm×mm) 49.6×31.9 裏面 両面テープ 穴径(Φmm) 7.5(適合南京錠のツル径)以下
1個
509 税込560
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ボタンスイッチや鍵穴等を覆って、誤操作防止。パドロックを取り付けてロックアウト。両面テープで簡単設置。
用途誤操作防止。スイッチング禁止。 仕様 両面テープ付き 材質 ポリカーボネイト 高さ(mm) 31.9 外径(mm) 49.6 内径(mm) 取付側:30
1個
849 税込934
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


形状 突形(金属リング) 種類 非照光式 保護構造 IP65防油形 定格絶縁電圧(V) AC/DC600 動作方式 モメンタリ 温度上昇 40K以下 絶縁抵抗(MΩ) 100以上(500V) 相対湿度 45~85% 使用周囲温度(℃) -20~55 取付穴径(Φmm) 30.5(+0.5~0) 接触抵抗(mΩ) 30以下 耐寒耐熱温度(℃) -40~70 操作力(N) 約11(接点構成1a1b) 定格使用電流(A) AC-15級(誘導負荷):。24V/10、48V/10、110V/6、220V/4、440V/1.5。DC-13級(誘導負荷):。24V/6、48V/2、110V/0.7、220V/0.3。DC-12級(抵抗負荷):。24V/6、48V/3、110V/2、220V/1 機械的耐久性 500万回 電気的耐久性 100万回 標高(m) 2000以下 耐衝撃(m/s2) (誤動作)100/(耐久性)500 耐振動(m/s2) (耐久)15 定格通電電流(A) 10(接点部) 開閉頻度(回/時) 1800 強度 (操作部)250N 1分間、(端子部)0.8N・m 15秒間 コンタクトユニット HC形(密着取付ができます。) 材質(リング) 金属 耐温性 40℃ 93% 96時間 耐電圧(V/min) 充電部とアースの間/AC2200
1個
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

胴体長20mm、丸胴形Φ12シリーズ。高輝度で均一な面照光。丸胴形のため穴あけが容易。小形で良好な操作感触を実現。
ストローク(mm) ロックストロークLTA:最小0.5 保護構造 IP40 照光方式 非照光 端子の種類 はんだづけ端子 端子種別 はんだづけ端子 保存温度(℃) -25~65(ただし、氷結、結露のないこと) 絶縁抵抗(MΩ) 100以上(DC500Vメガにて) 使用周囲温度(℃) -10~55(ただし、氷結、結露のないこと) 取付穴径(Φmm) 12 安全規格 UL(File No. E41515)/CSA(File No. LR45258)/CCC(GB/T14048.5) 電気的耐久性 10万回以上 感電保護クラス Class Ⅱ PTI(トラッキング特性) 175 接触形式 双断形 汚染度(使用環境) 3(IEC60947-5-1) 動作に必要な力(OF)(N) 最大2.45 操作部形状 正方形 戻りの力(N) RF:最小0.29 動作までの動きPT 最大2.5mm 耐電圧(V/min) 同極端子間、ランプ端子間(白熱ランプ、LEDランプは取りつけない場合):AC2500 50/60Hz/異極端子、各端子とアース間:AC2000 50/60Hz 衝撃(誤動作)(m/s2) 最大150(誤動作1ms以内) 衝撃(耐久)(m/s2) 最大500 使用周囲湿度(%RH) 35~85 振動(誤動作)Hz 10~55 複振幅1.5mm(誤動作1ms以内) 全体の動きT.T(参考)(mm) 約3.5 胴体形状 丸胴形(Φ12mm)
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1個
149 税込164
当日出荷

トラスコ品番 855-8707 幅(mm) 58 乳白 材質(本体) ポリプロピレン樹脂 質量(g) 14.6 奥行(mm) 74 高さH(mm) 38
1個
899 税込989
当日出荷

適合本体 UB2フランジ有り用 黒(枠) タイプ スプリングバッグ形セーフティガードバリア RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
209 税込230
当日出荷

取付リングをゴムカバーで覆ったもので、押ボタンスイッチの防水性をより確実にします。耐油性にも良好
適合本体 Φ30ABNシリーズ 種別 突形ボタン用 材質 ニトリルゴム 使用周囲温度(℃) -5~60 寸法D 11 寸法A Φ28 寸法B 19 寸法C Φ38
1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


樹脂カバーにマグネットが付いておりますので、取付け、取外しが簡単です。
用途押ボタンや操作スイッチなどの誤操作防止用カバーとして トラスコ品番 855-8704 幅(mm) 80 透明 材質(本体) AS樹脂
1個
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

両端にマグネットが付いたスイッチを覆うカバーです。 誤ってスイッチが押されたりすることがないようにカバーできます。
用途機械などのスイッチ誤作動防止用 材質 アクリル、マグネット 透明 内寸法(縦×横×高さ)(mm) 80×40×33
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

樹脂カバーにマグネットが付いたマグネットが付いたスイッチを覆うカバーです。 誤ってスイッチが押されたりすることがないようにカバーできます。 無地仕様なので、ラベルなどに印字して貼り付けて使うこともできます。
用途押ボタンや操作スイッチ、機械などの誤作動防止用カバーとして 材質 ポリカーボネート 寸法(mm) 85×85×45 透明
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

ニデックコンポーネンツ(日本電産コパル電子/フジソク)LP2S用スイッチガード
材質 ポリカーボネート樹脂 透明 適合パネル厚さ(mm) 1~1.9 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
359 税込395
当日出荷