- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- 機構部品
- 金型用部品、位置決め部品
- 押しクランプのおすすめ人気ランキング
押しクランプのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新379件の「押しクランプ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「横押し型 トグルクランプ」、「クランプ」、「溶接ジグ」などの商品も取り扱っております。
材質(本体)
SPCC
材質(グリップ)
ポリ塩化ビニル
材質(ベース)
SCM440
材質(ボルト)
SUM41
材質(ナット)
SUM41
材質(シャフト)
S45C
材質(パッド)
クロロプレンゴム(CR)
材質(本体)
SS400(ユニクローム)
タイプ
横押し型
材質(ハンドル)
PVC
ベース
フランジ
横押し型のトグルクランプです。
先端部のボルトとナットで押し位置の調整が可能です。
用途金属や木材など様々な固定や仮押さえに。
締圧力(kN[kgf])
0.5[50]
材質(本体)
SS400(ユニクローム)
タイプ
横押し型
材質(ハンドル)
PVC
ベース
フランジ
ブラケット取付の押し引き兼用トグルクランプ。
用途検査治具をはじめ、熔接治具、その他組立治具、加工治具に最適。
木工やDIYでも活用可能。
取付け方法
ブラケット
RoHS指令(10物質対応)
対応
下方圧え型トグルクランプです。
先端部のボルトとナットで押し位置の調整が可能です。
用途金属や木材など様々な固定や仮押さえに。
材質(本体)
SS400(ユニクローム)
タイプ
下方圧え型
材質(ハンドル)
PVC
ベース
フランジ
ワーク材の大きさによる調整が必要なくすばやく簡単に締め付けられます。ストローク調整が簡単に出来ます。人間工学に基づいて製造されたハンドルは手にフィットし、握りやすくできています。
用途溶接作業。木工作業。
仕様
押圧力(kN):2.5
トラスコ品番
853-4791
材質
スチール
ストローク(mm)
35
1丁
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
締圧力(kN[kgf])
0.45[45]
ストローク(mm)
17
材質(本体)
SS400(ユニクローム)
質量(g)
41
タイプ
横押し型
最高高さ(mm)
45.24
材質(ハンドル)
PVC
スピンドル
スピンドルM4×18 P=0.7
ベース
フランジ
最大長(mm)
96.9
ハンドル操作角度(°)
190
1個
¥849
税込¥934
当日出荷
締圧力(kN[kgf])
0.5[50]
ストローク(mm)
16.2
材質(本体)
SS400(ユニクローム)
質量(g)
54
タイプ
横押し型
最高高さ(mm)
17
材質(ハンドル)
PVC
スピンドル
スピンドルM4×18 P=0.7
ベース
フランジ
最大長(mm)
102.9
ハンドル操作角度(°)
180
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
樹脂製のパッドで軟質なワークに使用できます。
ノブとボルトは接着固定してあります。
樹脂製のパッドは、ボルト先端の球面に押し込んで装着してください。
RoHS指令適合製品です。
RoHS指令(10物質対応)
対応
横押し型トグルクランプ。
用途検査治具をはじめ、熔接治具、その他組立治具、加工治具に最適。
木工やDIYでも活用可能。
材質(本体)
SPCC
質量(g)
380
寸法D(Φmm)
11
材質(グリップ)
ポリ塩化ビニル
寸法d(Φmm)
6.7
材質(ベース)
SCM440
材質(ボルト)
SUM41
材質(ナット)
SUM41
アズワン品番
64-8698-70
材質(シャフト)
S45C
材質(パッド)
クロロプレンゴム(CR)
寸法M
M8
締圧力(kN)
3
1個
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
全機種のカシメピンにステンレスを採用し、長期の使用に対応しています。
用途検査治具をはじめ、熔接治具、その他組立治具、加工治具に最適です。
押し引き兼用クランプです。
先端部のボルトとナットで押し位置の調整が可能です。
用途金属や木材など様々な固定や仮押さえに。
材質(本体)
SS400
タイプ
押し引き兼用
取付け方法
ブラケット
材質(ハンドル)
PVC
操作角度(°)
180
材質(本体)
ナイロン6
材質(取付部)
(ステンレス)SUSXM7
取付部
おねじ(段付)
種類
多角形
仕様
クランピングスクリューラバーキャップ付
材質
本体:可鍛鋳鉄、ハンドル:SS400
表面処理
本体:黒染め、ハンドル:亜鉛メッキ
RoHS指令(10物質対応)
対応
締圧力(kN[kgf])
0.5[50]
材質(本体)
SS400(ユニクローム)
質量(g)
60
タイプ
下方押さえ型
最高高さ(mm)
74.4
材質(ハンドル)
PVC
スピンドル
スピンドルM5×37 P=0.8
ベース
フランジ
最大長(mm)
92.6
クランプアーム移動角度(°)
100
ハンドル操作角度(°)
56
1個
¥659
税込¥725
当日出荷