- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- キャビネット / プラボックス
- 押しボタン DINレールのおすすめ人気ランキング
押しボタン DINレールのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新248件の「押しボタン DINレール」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ACアダプタ固定金具」、「1din 取付 金具」、「トグルスイッチ DINレール」などの商品も取り扱っております。
用途DHNF(ノイズフィルタ取付金具)に押ボタン取付金具を追加することで、Φ22・25・30のスイッチをDINレールに取付できます。
材質
SpC 1.6t 三価クロメートメッキ
DINレールマルチアダプターは、ワンタッチでDINレールに取付ができます。
1種類のアダプターで、テーブルタップ1極/2極・ノイズフィルター 2シリーズ・別売スイッチ取付金具を使用すれば、6.5Φ、12.5Φスナップスイッチ。16Φ、22Φ、25Φ、30Φの押ボタンスイッチ・ボリューム等がDINレールに取付することができます。
用途スナップスイッチ、トグルスイッチ、ボリューをDINレールに取付する金具です。
材質
スナップスイッチ取付金具:SpC 1.2t 三価クロメートメッキ、ボリューム用取付金具:SUS 304
形状
平形
動作特性
モメンタリ
対応
標準品
取付穴径(Φmm)
25
コンタクトユニット
HC形
材質(リング)
金属
ボタン色
黒/赤/緑(3色付属)
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書
(0.2MB)
品名
DINレール取りつけ用ベース
RoHS対応。
用途押釦スイッチ取付金具としてご使用ください。
仕上
三価クロメートメッキ仕上
材質(本体)
鋼板
RoHS指令(10物質対応)
対応
板厚(本体)(mm)
1.6
ボタン形状:丸平形
取付穴径:Φ22
種類
非照光式
ボタン形状
丸(平形)
取付穴径(Φmm)
22
端子形状
ねじ端子
保護構造
IP65
定格使用電流(A)
抵抗負荷:DC24V:8、DC48V:4、DC110V:2.2、DC220V:0.6、AC24V:10、AC50V:10、AC110V:10、AC220V:6、AC440V:2
規格
UL508、CSA C22.2 No.14、EN60947-5-1、GB14048.5
保存温度(℃)
-40~80(ただし、氷結しないこと)
使用周囲温度(℃)
-25~50(ただし、氷結しないこと)
使用周囲湿度
45~85%RH(ただし、結露しないこと)
本体形状
一体形
材質(リング)
金属製(アルミ地色)
材質
鋼板製
RoHS指令(10物質対応)
対応
仕上(ボルト・ナット)
電気亜鉛めっき三価クロメート処理
ABCパーツ・TKと組合わせて、トグルスイッチやボリュームをDIN(IEC)レールに取付け可能です。
1ヵ所の固定ねじでDIN(IEC)レールの任意の位置に取付けができます。
取付ビスに皿ビスを採用(取付ビス穴を落とし加工)し、取付面をフラットにしています。
スイッチ取付金具が容易に取付けできるようにタップ加工済です。
材質
SPC
表面処理
三価クロメートめっき
板厚(mm)
1.2
適合レール
IEC35mmレール
1セット(10個)
¥3,490
税込¥3,839
当日出荷
形状
平形
ボタン色
黒/赤/緑(3色付属)
動作特性
モメンタリ
対応
標準品
取付穴径(Φmm)
30
RoHS指令(10物質対応)
対応
コンタクトユニット
HC形
材質(リング)
金属
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書
(0.2MB)
定格絶縁電圧(V)
AC/DC250
端子ねじ
亀の甲ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)
保存温度(℃)
-40~+80
絶縁抵抗(MΩ)
充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガーにて)
使用周囲温度(℃)
-10~+50(ただし、氷結、結露なきこと)
復帰方式
手動
機械的耐久性
5万回以上
電気的耐久性
2万回以上
耐振動
共振試験:複振幅0.75mm 周波数10~55Hz・定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz
開閉頻度(回/時)
600(使用率40%)
相対湿度(%RH)
盤内:45~85(-5~+40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)
耐衝撃(誤動作)(m/s2)
100
耐衝撃(耐久)(m/s2)
500
接点定格
AC250V 10A(抵抗負荷)
ボタン形状:平形。動作方式:モーメンタリ。取付穴径:Φ25
保護構造
IP65
保存温度(℃)
-40~80(ただし、氷結しないこと)
使用周囲温度(℃)
-25~50(ただし、氷結しないこと)
使用周囲湿度
45~85%RH(ただし、結露しないこと)
DINレール(35mm)にケース・基板・部品等を取り付ける為の取付板です。
下部のレバーを引きながら簡単に取付・取り外しが出来ます。
色
ブラック
材質(本体)
ナイロン6GF
耐荷重(kg)
5
材質(レバー部)
ナイロン66
RoHS指令(10物質対応)
対応
DINレール(35mm)に、ケースや基板等をワンタッチで取り付けできるブラケット
質量(g)
15
外形寸法(mm)
33(W0)×77(H0)×8(D0)
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
RoHS対応。
用途配電盤、制御盤、操作盤内のボリュームや、トグルスイッチの取付金具として、ご使用ください。
材質(本体)
鋼板
仕上
三価クロメートメッキ仕上
RoHS指令(10物質対応)
対応
板厚(本体)(mm)
1.6
材質(本体)
鋼板製
寸法t(mm)
1.2
仕上
電気亜鉛めっき三価クロメート処理仕上
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合金具
篠原電機製スイッチ取付金具TK-30、TK-30-6.5及びTK-30-16.5
1個
¥389
税込¥428
当日出荷
スイッチを押している間だけ電装品をONにする自動戻りプッシュスイッチです。
用途電装品のON(PUSH時)に
種類
プッシュスイッチ
スイッチ
PUSH-ON(自動戻り式)
コード長さ(mm)
150
コード
コード:AVS0.5sq相当
端子カバー不要。
種類
非照光式
規格
UL508、CSA C22.2 No.14、EN60947-5-1、GB14048.5
保護構造
IP65
ボタン形状
丸(突形)
端子形状
ねじ端子
保存温度(℃)
-40~80(ただし、氷結しないこと)
本体形状
一体形
使用周囲温度(℃)
-25~50(ただし、氷結しないこと)
取付穴径(Φmm)
25
使用周囲湿度
45~85%RH(ただし、結露しないこと)
定格使用電流(A)
抵抗負荷:DC24V:8、DC48V:4、DC110V:2.2、DC220V:1.1、AC24V:10、AC50V:10、AC110V:10、AC220V:6、AC440V:2
材質(リング)
金属製(クロームメッキ)
取付方式
DINレール
結線方式
スクリューレス