押しボタンスイッチ 大型のおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
380件の「押しボタンスイッチ 大型」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ボタン スイッチ 大型」、「スイッチダミー」、「ボタンスイッチ Φ40」などの商品も取り扱っております。
1個
特価
549 税込604
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (267種類の商品があります)

種類 非照光式 動作方式 モメンタリ ボタン形状 丸(特大形ガード付) 取付穴径(Φmm) 30 端子形状 ねじ端子 保護構造 IP65
1個
2,898 税込3,188
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

1個
2,898 税込3,188
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

1個
1,598 税込1,758
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

仕様 プッシュボタンの色:赤●シリーズ:FAK●押しボタンの作動:モーメンタリ●接点構成:NO / NC●プッシュボタンの型:マッシュルーム形●点灯:なし●IP評価:IP69K●プッシュボタンの形:丸型●取り付けタイプ:パネル取り付け●プッシュボタンの直径:94mm●本体材質:プラスチック●ターミナルタイプ:ねじ●UL、CSA. フット / パームスイッチ. 94 mm径プッシュボタン IP67の保護等級 5箇所のM20ケーブル口(1つはねじ付き) IEC418いたずら防止 耐衝撃性ハウジング 定格動作電流: I e AC-15 230 V ac 6 A、DV-13 24 V dc 3 A 定格耐衝撃電圧6000 V ac 定格絶縁電圧500 V RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
22,980 税込25,278
当日出荷

接点・トランスユニットの追加・交換が容易。2方向からの配線が可能。充電部保護カバーを標準付属。
種類 非照光式 動作方式 モメンタリ ボタン形状 キノコ(大形) 取付穴径(Φmm) 30.5 端子形状 ねじ端子 保護構造 IP65 ボタン部寸法(mm) Φ40 材質 丸リング:樹脂製 耐電圧(V/min) 充電部対アース間・異極充電部間:AC2500 定格絶縁電圧(V) AC/DC600 フレーム 丸フレーム 端子ねじ 角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式) 絶縁抵抗(MΩ) 100以上(DC500Vメガーにて) 相対湿度 45~85%RH(-5~+40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと) 使用周囲温度(℃) -20~+70(ただし、氷結、結露なきこと) 保存温度(℃) -40~+80 機械的耐久性 500万回以上 電気的耐久性 AC220V6Aにて50万回以上。AC220V3Aにて100万回以上 短絡保護装置 Fuse 15A 条件付短絡電流 1000A 定格インパルス耐電圧(kV) 6 汚染度(使用環境) 3 耐振動 共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz、定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz 耐衝撃(m/s2) 誤動作:100、耐久性:500 開閉頻度(回/時) 1200(使用率40%)
1個
729 税込802
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)


材質 丸リング:樹脂製 種類 非照光式 保護構造 IP65 ボタン形状 キノコ(大形) 端子形状 ねじ端子 フレーム 丸フレーム 定格絶縁電圧(V) AC/DC600 動作方式 モメンタリ 端子ねじ 角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式) 保存温度(℃) -40~80 絶縁抵抗(MΩ) 100以上(DC500Vメガーにて) 相対湿度 45~85%RH(-5~40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと) 使用周囲温度(℃) -20~70(ただし、氷結、結露なきこと) 取付穴径(Φmm) 22.3/25.5 機械的耐久性 500万回以上 短絡保護装置 Fuse 15A 条件付短絡電流 1000A 定格インパルス耐電圧(kV) 6 汚染度(使用環境) 3 耐衝撃(m/s2) 誤動作:100、耐久性:500 耐振動 共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz、定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz 開閉頻度(回/時) 1200(使用率40%) 耐電圧(V/min) 充電部対アース間・異極充電部間:AC2500 ボタン部寸法(mm) Φ40
1個
679 税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個ほか
2,490 税込2,739
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1個
3,198 税込3,518
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

仕様 シリーズ:FAK●UL、CSA. フット / パームスイッチ. 94 mm径プッシュボタン IP67の保護等級 5箇所のM20ケーブル口(1つはねじ付き) IEC418いたずら防止 耐衝撃性ハウジング 定格動作電流: I e AC-15 230 V ac 6 A、DV-13 24 V dc 3 A 定格耐衝撃電圧6000 V ac 定格絶縁電圧500 V RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
20,650 税込22,715
7日以内出荷

1個
2,798 税込3,078
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

ボタン形状:大形フルガード付。取付穴径:Φ30
種類 非照光式 規格 UL規格(ファイルNo.E68961)、CSA規格(ファイルNo.LR21451)EN規格(EN60947-5-1) 保護構造 IP65 ボタン形状 丸(大形フルガード付) 端子形状 ねじ端子 動作方式 モメンタリ 保存温度(℃) -40~80(ただし、氷結しないこと) 使用周囲温度(℃) -25~70(ただし、氷結しないこと) 取付穴径(Φmm) 30 使用周囲湿度 45~85%RH(ただし、結露しないこと) 定格使用電流(A) 抵抗負荷:DC24V:10、DC48V:5、DC110V/125V:2.2、AC24V:10、AC50V:10、AC110V/125V:10、AC220V/250V:6、AC440V:2 接点材質 銀接点 材質(リング) 金属製(クロームメッキ)
1個
特価
1,398 税込1,538
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (53種類の商品があります)

ボタン形状:きのこ形(大形)。取付穴径:Φ30
保護構造 IP65 保存温度(℃) -40~80(ただし、氷結しないこと) 使用周囲温度(℃) -25~70(ただし、氷結しないこと) 使用周囲湿度 45~85%RH(ただし、結露しないこと) 定格使用電流(A) 抵抗負荷:DC24V:10、DC48V:5、DC110V/125V:2.2、AC24V:10、AC50V:10、AC110V/125V:10、AC220V/250V:6、AC440V:2
1個
特価
1,198 税込1,318
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (141種類の商品があります)

1個
2,498 税込2,748
3日以内出荷から35日以内出荷
バリエーション一覧へ (231種類の商品があります)

操作は360度、どの位置でも動作します。 手、ひじ、足、ひざ等の操作にぴったり。 耐衝撃性・耐絶縁性のABS樹脂を採用。
用途医療機器、測定機器、産業用電子機器、工業用ミシン、音響機器、教育機器、通信機器、写真機器、民生機器、各種オートメーション機器、その他 材質 ABS樹脂 タイプ プッシュ式 動作力 7.5N(0.8kgf)
1台
2,698 税込2,968
当日出荷から36日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

寸法A(mm) 80 寸法C(mm) 75 スイッチ Φ22、Φ25、Φ30シリーズコマンドスイッチ・AK22(Φ22)、RC310F(Φ30)形カムスイッチ・Φ22、Φ25、Φ30形ブザー・Φ30丸胴形メータ
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
2,320 税込2,552
翌日出荷

1個
2,798 税込3,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (79種類の商品があります)

1個
1,998 税込2,198
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)