押し出しのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
4,797件の「押し出し」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「スプリングピン 工具」、「シリコン 穴あけ」、「ところてん」などの商品も取り扱っております。
1本
399 税込439
4日以内出荷

1個
4,898 税込5,388
3日以内出荷

1本
159 税込175
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (163種類の商品があります)

スタンダードサイズで取付けは上下どちらの方向からでも可能であり、機種に合わせた設計組立が容易にできます。 側面片側は基準面となっていますので、位置決め、精度出しが容易です。 ケースはアルミ製の押出成型で、成型後充分熱処理してありますので、軽量、コンパクト、高精度です。(すべて両端シール付)
仕様 ●内径:50mm アズワン品番 68-0613-40
1個
17,980 税込19,778
4日以内出荷

押出しタイプのポリウレタンベルトです。 耐摩耗性にすぐれています。 耐油性にすぐれています。 溶着によりジョイントが簡単です。 多軸伝動や直角伝動など複雑な伝動にも自由に設計できます。 高硬度で弾力性に富み、耐候性もすぐれています。
材質(ベルト) ポリウレタン 角度θ(°) 40 最大速度(m/sec) 10以下 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
4,698 税込5,168
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

クラス最薄の13mmヘッドで、さらに狭い場所での作業に適しています(12mmビット装着時)。ストレートタイプで狭い場所でも作業がしやすいです。市販の六角対辺6.35mmビットが使用できます。交換するビットの先端で押し出し、抜き取ります。
用途狭い場所でのネジの締め付け、緩め作業。 仕様 回転切替レバー付 セット内容 (12mmビット):(+)No.1・(+)No.2・(-)6mm/(19mmビット):(+)No.1・(+)No.2・(+)No.3・(-)6mm(6本) 種類 セット品 山数 20 先端形状 プラス/マイナス 機能 早回し機能 商品構成 セット品
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

LAMP(スガツネ工業)回転取手 413-9005型
十分な強度でワンタッチ取付を実現。ねじ止め・溶接は不要です。回転取手の一方にある目印のラインを押し、収納した取手を押し出します。取手を収納した際、簡易ラッチが取手を保持し飛び出しを防ぎます。
用途制御盤、配電盤、点検口など 材質(ハンドル) ポリアミド/ブラック 材質(フック) 焼結鉄/亜鉛めっき 材質(ケース) ポリアミド/ブラック RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
2,498 税込2,748
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


エアー圧を0.025Mpaに減圧して、密閉されたドラム缶の中に入れることにより液面を圧縮しドラム缶内部の液体を押し出します。流路には障害物がないため粘度の高い液体や異物が混入している液体でも大丈夫、しかもドラム缶1本の水を2~3分で吐出できます
用途一般油 最大吐出量(L/min) 55 ホース長さ(m) 2 付属品 手動ガンノズル、PVC(Φ25×2m) 適合機種 200Lクローズドラム缶用 材質 本体・ノズル:AL、Bs、SUS、CAC パッキン:NBR・FKM 質量(kg) 4.3 使用温度範囲(℃) 0~60 揚程(m) 2(押上) ホース内径(Φmm) 25 対応 防爆対応型 使用流体 オイル 使用可能粘度(cP) 3000 駆動方式 エア式 コンプレッサー 1馬力
1個
99,980 税込109,978
当日出荷

詰まった芯がワンプッシュで取り出せる!簡単操作の安全えんぴつ削り!。鉛筆の固定レバーがない安全タイプ。3段階の簡単操作(たくさん削る時に便利)。ハンドルの逆回転で鉛筆が押し出され、奥に入った鉛筆も取り出せる
用途えんぴつけずり 適合 三角・六角・丸 材質 (本体)ABS・PS/(切削部)スチール・亜鉛 質量(g) 225 電源 手動 本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm) 118×79×122
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

サイズが豊富で幅広い用途に対応できます。 -40℃の冷凍食品包装から、95℃30分の高温ボイル殺菌まで幅広く対応できます。 真空包装適性に優れています。フィルムのコシが柔軟であり、真空包装・水物包装・冷凍食品包装での耐ピンホール性が抜群です。 ナイロンをベースにL-LDPEをタンデム押し出しラミネートしていますので、衝撃強度・突刺強度および、耐寒性に優れています。 開封性を良く施うるため、V型ノッチ加工されています。 シール幅は、両サイド10mm・底10mm三方シール袋です。 外装袋には、バーコードが印刷されています。
用途こんにゃく、米、漬物、水産加工品、冷凍食品、煮豆、惣菜など。
1袋(100枚)ほか
879 税込967
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (82種類の商品があります)

替刃ポンチを取り付けます。内部のスプリングの力で先端のピンが抜いたものを押し出します。
仕様 メッキ処理 材質 S45C 全長(mm) 150
1個
4,298 税込4,728
当日出荷

ボタンを強く押すことにより、ハンドルが強制的に押出される機構が採用されています。 防水タイプ(Oリング・シートパッキン使用) 左右兼用型(カムと止め金を裏返すと左右の入替えができます。)
用途キュービクル・配分電盤・制御盤
1個
2,720 税込2,992
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ステンレス製3方ボールバルブのスタンダードモデルです。2面シートでありながら、シート背面にOリングを組み込んでいるため、流路の方向性にシール機能ムラが少なく、どのポート方向からでも使用可能です。主要部品にステンレス引抜材(一部押し出し材)を使用しています。鋳造製品に比べて、配管時にねじ込み部が割れるなどのリスクを軽減しています。Oリングにはフッ素ゴムを採用しました。さまざまな流体を扱う各種設備・工場配管などに対応できます。
用途水・油・ガス用。 材質 ステンレス(SUS F316) 使用温度範囲(℃) -10~120(不凍) 接続 RC×RC 最高許容圧力(MPa) 4.12 適合流体 水・油・ガス等 バルブ種類 ボールバルブ
1個
25,980 税込28,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

キッズデザイン賞受賞!指をはさまない安全設計! 鉛筆の固定レバーがない安全タイプ つまった芯がワンプッシュで取り出せる 3段階の簡単操作(たくさん削る時に便利) 3種類の鉛筆に対応(三角軸、六角軸、丸軸) ハンドルの逆回転で鉛筆が押し出され、奥に入った鉛筆も取り出せる
材質 (本体)ABS、PS、(切削部)スチール、亜鉛 ピンク 質量(g) 225 電源 手動 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 118×79×122
1個
1,498 税込1,648
3日以内出荷

ゴム栓を固定し、容易に孔を開ける事ができます。 付属のガイドリングを使用するとスピードポーラー(6-339-01.02)と互換性がありますので、確実に垂直に孔を開ける事ができます。
アズワン品番 6-797-01 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 98×42×93 付属品 ガイドリング12種各1個付き 寸法(mm) 98×42×93
1個
4,158 税込4,574
当日出荷

ゴム栓、コルク栓の穴あけに。 押し出し棒付き。
材質 鉄+ニッケルメッき 仕様 押し出し棒付
1組
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

乾式でブロック、重量・化粧ブロック、押し出し成型セメントの穴あけが可能。 超硬付センターピンにより位置決めが確実。 カッターは外周ネジで切り粉の排出が良好。
用途エアコン・水道・ガス・電気などの配管工事に。 ブロック塀(鉄筋Φ10まで同時穿孔可)、重量・化粧ブロック、押し出し成形セメント、モルタル、FRPM管への乾式穴あけに。 有効長(mm) 150(カッター長180mm) 仕様 穿孔可能材/ヒューム管、人造大理石、窯業系サイディングボード、FRP、モルタル、アスファルト 適合 (センターピン)PCBCP3 適合材 ブロック、押し出し成形セメント、陶管、塩ビ管
1本
22,980 税込25,278
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

耐食性・耐熱性に優れた、ステンレス鋼(SUS316)を使用。 操作性に優れたレバーハンドルを採用。 ステンレス引抜材(一部押し出し材)による、継ぎ目のないワンピース(一体型)構造の高靱性ボディにより、外部漏れリスクを最小化。 遊動ボール弁構造を採用。(遊動ボール弁構造とは…優れた気密性が得られるPTFEシートを流れ方向に配置して、ボールを支持。全閉時の差圧によってボールが2次側のシートに押し付けられることにより、気密性が一層安定した状態で流路を締切ることが可能になります) すべての気密保持部品に、耐食性・耐久性に優れたPTFEを使用。 ステムをボディ内側から組み込んだ、飛び出し防止構造。 内圧による気密効果とコニカルスプリング(皿バネ)によるスプリング効果により、気密性をさらにアップ。 ハンドルを90度回転させるだけで簡単に開閉でき、ハンドル位置でバルブの開閉状態を明快に判別可能。
材質(本体) SUS316 使用温度範囲(℃) -20~180(不凍) 最高使用圧力(MPa) 3.92 接続方式 ねじ込み形 材質(シート) PTFE(グラスファイバー入り) 材質(ボール) SUS316 材質(ステム) SUS316 材質(ハンドル) SUS430(ビニールコーティング) 材質(パッキン) PTFE(グラスファイバー入り) 材質(スプリングワッシャ) SUS304 材質(ナット) SUS304 材質(スプリング) コニカル:SUS304 材質(エンドキャップ) SUS316 材質(グランドワッシャー) SUS304 バルブ種類 ボールバルブ
1個
3,898 税込4,288
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

面取り形状のシャープなハンドルです。 先端の滑り止めなど、細やかな配慮をしたデザインです。
材質 アルミニウム合金 仕上 アルマイト処理 耐荷重(N) 200 耐荷重N(kgf) 20 付属品 十字穴付トラス小ねじM4×28(ステンレス鋼)
1個
特価
859 税込945
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)