- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
- 押ボタンスイッチ 表示 非常停止のおすすめ人気ランキング
押ボタンスイッチ 表示 非常停止のおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新140件の「押ボタンスイッチ 表示 非常停止」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「非常停止シール」、「非常停止 銘板」、「非常停止ボタン」などの商品も取り扱っております。
三角柱型の為、正面からも側面からも視認性良好。
材質
ABS樹脂(両面テープ付)
寸法(mm)
315×100
適合
Φ22~30スイッチ用 M
材質
透明PET#25μmt
種類
非常停止シール、5枚セット
文字色
黒色
地色
黄色
適合
Φ16スイッチ用 SS
材質
透明PET#25μmt
種類
非常停止シール、5枚セット
文字色
黒色
地色
黄色
材質
ポリアミド樹脂
色
黄
文字色
黒
適合パネル厚さ(mm)
(銘板使用時)0.8~4.5
外径(Φmm)
60
取付穴径(Φmm)
30
適合
Φ30XN/HNシリーズ
非常停止ボタン用ラベルです。ざらついた表面や粉体塗装表面でも強力な接着力があります。丈夫で耐久性に優れています。
用途非常停止ボタンの表示。
材質
マイクロセルラーフォーム
穴径(Φmm)
30
使用温度範囲(℃)
-40~100
用途対象業界: 一般機械、半導体、検査・計測機器、対象者: 保守要員
仕様
RoHS指令における対象10物質の含有量は閾値以下となっています
材質
基材 PET50μ(UL合格品)、(ラミネート)PET16μ(UL合格品)
取付方式
ラベルシール
使用可能温度範囲
-40~100℃ 融点:263
表示内容
非常停止
RoHS指令(10物質対応)
対応
トラスコ品番
438-4482
材質
PET
取付
粘着シール
質量(g)
7
内径(Φmm)
30
外径(Φmm)
56
表示内容
緊急停止
1組
¥3,398
税込¥3,738
9日以内出荷
取付穴径(Φmm)
16.2(0~0.2)
材質
ポリアミド樹脂
適合パネル厚さ(mm)
(銘板使用時)0.3~3
文字色
黒色
外径(Φmm)
60
エスコ品番
EA940DA-42
種類
非照光式
保護構造
IP65(耐じん形、防噴流形)
接点構成
1b
ボタン形状
キノコ
端子形状
ねじ端子
ボタン色
赤
動作方式
プッシュロック/ターンリセット
1個
¥2,760
税込¥3,036
当日出荷
高輝度LED昭光品「ぴかりくん」を標準化。接点・トランスユニットの追加・交換が容易。2方向からの配線が可能。業界最短の奥行寸法を実現。充電部保護カバーを標準付属。トリガーアクション機構を採用した非常停止用押しボタンスイッチを用意(IEC、EN規格に対応)。標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)を認定取得。CEマーク表示をしています
取付寸法(mm)
Φ30.5
接点構成
1a1b
種類
非常停止用押しボタン
保護構造
操作部:IP65(防油形)
フレーム
丸フレーム
ボタン色
赤
耐電圧
充電部対アース間・異極充電部間:AC2000V 1分間
定格絶縁電圧(V)
AC/DC250
方式
全電圧式
端子ねじ
角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)
ランプ電圧(V)
AC/DC24
保存温度(℃)
-40~+80
絶縁抵抗(MΩ)
充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガーにて)
使用周囲温度(℃)
-20~+50(ただし、氷結、結露なきこと)
ランプの種類
LED
復帰方式
ターンリセット
機械的耐久性
10万回以上
電気的耐久性
50万回以上(AC220V 6Aにて)・100万回以上(AC220V 3Aにて)
短絡保護装置
Fuse 15A
定格インパルス耐電圧(kV)
6
汚染度(使用環境)
3
耐振動
可変振動耐久試験:複振幅0.7mm(最大50m/s2) 周波数10~500Hz
操作部形状
プッシュロック大形(Φ40)
トランス
なし
開閉頻度(回/時)
1200(使用率40%)
条件付短絡電流(A)
1000
相対湿度(%RH)
盤内:45~85(-5~+40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)
耐衝撃(誤動作)(m/s2)
150
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
ボタンを押すとその状態でロックされ、ボタンを右に回すとリセットできます。
規格
UL規格(ファイルNo.E68961)、CSA規格(ファイルNo.LR21451)
保護構造
IP65
保存温度(℃)
-40~80(ただし、氷結しないこと)
使用周囲温度(℃)
-25~70(ただし、氷結しないこと)
使用周囲湿度
45~85%RH(ただし、結露しないこと)
定格使用電流(A)
抵抗負荷:DC24V:10、DC48V:5、DC110V/125V:2.2、AC24V:10、AC50V:10、AC110V/125V:10、AC220V/250V:6、AC440V:2
適合
Φ22~30スイッチ用 L
材質
透明PET#25μmt
種類
非常停止シール、5枚セット
文字色
黒色
地色
黄色
取付穴径(Φmm)
30
接点構成
1b
動作特性
プッシュロックターンリセット
ボタン色
赤(白矢印1箇所)
ボタン寸法(Φmm)
40
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(リング)
金属
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書
(0.2MB)
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
色
赤
ボックス(mm)
76
シンボル
非常停止用押ボタンスイッチ(ES)
高輝度LED昭光品「ぴかりくん」を標準化。接点・トランスユニットの追加・交換が容易。2方向からの配線が可能。業界最短の奥行寸法を実現。充電部保護カバーを標準付属。トリガーアクション機構を採用した非常停止用押しボタンスイッチを用意(IEC、EN規格に対応)。標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)を認定取得。CEマーク表示をしています。
取付寸法(mm)
Φ30.5
種類
非常停止用押しボタン
フレーム
丸フレーム
ボタン色
赤
定格絶縁電圧(V)
AC/DC600
端子ねじ
角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)
絶縁抵抗(MΩ)
充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガーにて)
復帰方式
ターンリセット
機械的耐久性
10万回以上
電気的耐久性
50万回以上(AC220V 6Aにて)・100万回以上(AC220V 3Aにて)
短絡保護装置
Fuse 15A
定格インパルス耐電圧(kV)
6
汚染度(使用環境)
3
耐振動
可変振動耐久試験:複振幅0.7mm(最大50m/s2) 周波数10~500Hz
開閉頻度(回/時)
1200(使用率40%)
材質(リング)
(丸)樹脂製
条件付短絡電流(A)
1000
耐衝撃(誤動作)(m/s2)
150
文字内容
消火器 (下矢印)
材質
硬質エンビ
形状
標識
区分
消火器具
仕様
両面テープ付
取付方式
両面テープ
幅広い角度から確認できる立体型の消火器具指図標識です。
両面テープ付きなので壁面などに貼付可能です。
用途消火器具指図として
材質
ABS樹脂
厚さ(mm)
1.2
文字内容
消火器(下矢)
タイプ
非蓄光
取付け方法
貼付タイプ(両面テープ付属)
サイズ
315×100△mm
質量(g)
280
仕様
両面テープ付
形状
標識
取付方式
両面テープ