拡大鏡カバーのおすすめ人気ランキング

2025/08/10更新
110件の「拡大鏡カバー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「顕微鏡 カバー」、「ルーペ ハンダ」、「ルーペケース」などの商品も取り扱っております。
直径約7cm大型レンズのSMOLIA専用シリコンカバー。 ワークを傷つけない。
用途LED拡大鏡smoliaのすべり止めに最適 直径(Φmm) 約93
1個
1,198 税込1,318
翌日出荷

机の上に置いて使用するのに最適な形状のB型です。 基板型LEDを笠内に配し、フラットな拡散保護カバーを装着しています。 配光特性も蛍光管と同等レベルにし、蛍光管式照明拡大鏡からの置換もスムーズです。
タイプ テーブルスタンド式 RoHS指令(10物質対応) 対応 調光方式 有り 入力電圧 100V・50/60Hz・Aプラグ(プラグ変更により240Vまで対応可能)
1台
47,980 税込52,778
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1枚
1,398 税込1,538
翌々日出荷

1個
1,798 税込1,978
当日出荷

入力電圧 100V・50/60Hz・Aプラグ(プラグ変更により240Vまで対応可能) 調光方式 無し RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
29,980 税込32,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

カーボン複合繊維糸の制電性とコロナ放電作用により帯電電位を低下させます。 ウォッシャブルタイプで、洗濯しても制電性の低下はほとんどありません。
材質 テトロン 特性 静電気防止
1枚
7,990 税込8,789
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
999 税込1,099
3日以内出荷

機器をカバーするのに便利。 使わない時は簡単におりたたんで収納できます。 静電気防止機能付き。 洗濯可能。
用途機器等のカバーに 特性 静電気防止 その他 洗濯可能 材質 ポリエステルタフタ ブルーグリーン
1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

故障の原因となるホコリや細かいごゴミから機器を守ります。 風呂敷状のカバーですので、どんなハード構成でもスッポリカバーでき、又、使わない時は簡単におりたためます。 人体に帯電している静電気などから大切なOA機器を守るため、布には制電性原糸を使用し、完全帯電防止になっています。 ポリエステルタフタを使用しています。制電性原糸使用(ユニチカ テスカIIR)。 汚れたら洗濯ができるので、いつでも清潔に保てます。
材質 ポリエステルタフタ コバルトブルー 寸法(幅W×奥行D)(mm) 1000×1000 アズワン品番 64-0911-54
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

F型は机にクランプを挟み込んで固定、使用する製品です。 アームは、ヘッド部分を自在な位置へ可動、固定する事が可能です。 基板型LEDを笠内に配し、フラットな拡散保護カバーを装着しています。 配光特性も蛍光管と同等レベルにし、蛍光管式照明拡大鏡からの置換もスムーズです。
タイプ フリーアーム式 RoHS指令(10物質対応) 対応 調光方式 有り 入力電圧 100V・50/60Hz・Aプラグ(プラグ変更により240Vまで対応可能)
1台
59,980 税込65,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

故障の原因となるホコリや細かいごゴミから機器を守ります。 風呂敷状のカバーですので、どんなハード構成でもスッポリカバーでき、又、使わない時は簡単におりたためます。 人体に帯電している静電気などから大切なOA機器を守るため、布には制電性原糸を使用し、完全帯電防止になっています。 ポリエステルタフタを使用しています。制電性原糸使用(ユニチカ テスカIIR)。 汚れたら洗濯ができるので、いつでも清潔に保てます。
材質 ポリエステルタフタ コバルトブルー 寸法(幅W×奥行D)(mm) 2000×1500 アズワン品番 64-0911-53
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

風呂敷状のカバーなので、プリンタ・FAXなどを簡単にすっぽりカバーできます。 シレー加工を施しており、ホコリはもちろん、花粉などの粉塵を通しません。 撥水加工済みで、万一水分をこぼしても安心です。 耐久度が高い日本製の東レ「エレペレ(R)」を使用しています。静電気をシャットアウトして故障の原因となる細かいゴミや汚れから機器を守ります。 滑りにくい加工がしてあるため、掛けたときにズレにくくなっています。 汚れたら洗濯できるので、いつでも清潔に保てます。 長期使用に優れ、破れにくく丈夫です。
特性 静電気防止 材質 ポリエステル100%、東レ「エレペレ(R)」使用、アンチポラン加工 厚さ(mm) 0.5
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


故障の原因となるホコリや細かいごゴミから機器を守ります。 風呂敷状のカバーですので、どんなハード構成でもスッポリカバーでき、又、使わない時は簡単におりたためます。 人体に帯電している静電気などから大切なOA機器を守るため、布には制電性原糸を使用し、完全帯電防止になっています。 ポリエステルタフタを使用しています。制電性原糸使用(ユニチカ テスカIIR)。 汚れたら洗濯ができるので、いつでも清潔に保てます。
材質 ポリエステルタフタ コバルトブルー 寸法(幅W×奥行D)(mm) 2400×1500 アズワン品番 64-0911-52
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

オーツカ光学LED照明拡大鏡 SKKL-F
LEDは、20W型蛍光管と同じ形状に成型をした樹脂製保護カバー付。 配光特性も蛍光管と同等レベルにし、蛍光管式照明拡大鏡からの置換もスムーズです。
タイプ フリーアーム式 RoHS指令(10物質対応) 対応 調光方式 無し 入力電圧 100V・50/60Hz・Aプラグ(プラグ変更により240Vまで対応可能)
1台
43,980 税込48,378
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

設置が容易なテーブルスタンド式です。待機電力は0Wです。透明な光学ガラス製レンズを使用しています。倍率は使い勝手の良い低倍率に設定して有ります。信頼の日本製です。広い視野により一度に多数の検査が可能です。
用途金属部品や樹脂部品の目視検査に。 幅(mm) 185 高さ(mm) 330 奥行(mm) 300 電源(V) AC100(50/60Hz) 消費電力(W) 9 レンズ径(Φmm) 130 電源コード(m) 1.8 保護等級 IP20 アーム長さ(mm) 250±43 光源色 材質(レンズ) 光学ガラス 電球の種類 LED 標準消費電力料金(円/h) 0.27
1台
29,980 税込32,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

オリンパス社の生物顕微鏡をベースに設計しました。40型はBX40を、50型はBX50・60をベースにしています。確実にカバーの取り外しをしていただくために、両側に取手を付けました。背面にはコード穴が開いています。材質は、遮光効果のあるアクリル透明オレンジ板を使用しています。
1個
35,980 税込39,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

雨水、ホコリ等の付着を防止するカバーです。 被せやすい角型です。また、中身が見えるクリアータイプ 焼却時にダイオキシンや塩素ガス等の有害ガスが発生しません。
用途パレット積み製品の保管用カバー。 材質 ポリエチレン 仕様 ハトメなし 厚さ(mm) 0.03
1袋(5枚)
7,198 税込7,918
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

オーツカ光学LED照明拡大鏡 SKKL-D
LEDは、20W型蛍光管と同じ形状に成型をした樹脂製保護カバー付。 配光特性も蛍光管と同等レベルにし、蛍光管式照明拡大鏡からの置換もスムーズです。
タイプ デスクホルダー固定式 RoHS指令(10物質対応) 対応 調光方式 無し 入力電圧 100V・50/60Hz・Aプラグ(プラグ変更により240Vまで対応可能)
1台
34,980 税込38,478
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

インバータ回路により光のちらつきがなく、長時間の作業でも目の疲れがありません。 大口径143mm高級ホワイトレンズ採用により、明るくゆがみのないワイドな視野です。 ワンアクションでアームが移動。自在に水平、垂直移動ができます。
用途組み立て、検査、精密作業に。 倍率(倍) 2 寸法(mm) (レンズ)143 付属品 20W丸型蛍光スリム管16mm×1個 トラスコ品番 308-3608 質量(kg) 2.2 消費電力(W) 20 電源 AC100V クランプ幅(mm) 55 アーム長さ(mm) 水平1150 垂直950 使用電球 20Wスリム管 アズワン品番 2-185-02
1台
25,980 税込28,578
当日出荷