拭き取り不要ワックスのおすすめ人気ランキング

2025/08/08更新
109件の「拭き取り不要ワックス」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「拭き取り不要」、「スプレー カーワックス」、「液体カーワックス」などの商品も取り扱っております。
面倒なふき取り不要!カラ拭き感覚のワンステップコーティング!。ダブルポリマー被膜が撥水&ツヤ効果を長期持続。最高級のツヤ7ヵ月耐久。ノーコンパウンドで、塗装を傷つける心配がない。石油系溶剤を一切使用してないので、環境にやさしい設計
用途自動車外装塗装の保護つやだし 特性 撥水 付属品 鏡面仕上げクロス付き 成分 シリコーンオイル、シリコーンレジン、界面活性剤 種別 シリコン系 形状 液体 危険物の類別 非危険物
1個(200g)
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

塗り込むだけで深くクリアな艶が得られます。液体タイプでは味わえない独特の作業フィーリングと固形WAXならではの膜厚感のある仕上がりが実現!。耐久期間約3ヶ月の長期性能維持を実現!さらにノーコンパウンドで塗装に安心。塗り込みと同時に余剰なWAX成分を拭き取るハイテククロスを付属。ドアノブ等の狭い場所にもスムーズにWAXがけが行えます。ボディだけでなく、プラスチック製のヘッドライトカバー、バイザー、テールランプなどにも使用可能。
付属品 専用マイクロファイバークロス 形状 固形 危険物の類別 指定可燃物 危険物の品名 可燃性固体類
1個(200g)
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ワックスを付属の専用クロスに取り、ボディに塗り込むだけで作業は完了。『乾燥』や『拭き取り』といった、面倒な作業は一切必要ありません。クロスで塗り込むため、細かい部分のキズ消しやワックスがけもしっかり行なえます。 新開発の超微粒子パウダーが、ワックスがけと同時に塗装面のキズを一掃!さらにワックス効果で、新車を思わせるような鏡面・光沢に仕上げます。
用途自動車塗装面のキズ消し、保護、艶出し用 特性 傷消し 形状 半ねり 危険物の類別 非危険物
1個(200g)
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

車まるごとスプレーして拭くだけで、強力WAX2ヶ月耐久。これ1本でボディも窓ガラスもホイールも車まるごと洗車、WAXが完了。ツヤ、水ハジキが2ヶ月持続。乾いたボディはもちろん、洗車後の濡れたボディにも使えます。
用途自動車用洗浄つや出し液体ワックス 対応ボディー色 全塗装色対応 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 危険物の数量 0.5L 危険物の性状 非水溶性 商品タイプ 本体
1本(500mL)
959 税込1,055
当日出荷

最高級カルナバロウ配合で鏡面状のツヤと防水を実現。水アカを除去し、再付着を防止。ふき取り不要タイプ。磨きクロス付き。
用途塗装の保護及びつや出し 付属品 クロス 形式 固形 危険物の類別 指定可燃物 危険物の品名 可燃性固体類 危険物の数量 200mL
1個(200g)
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

付属のマイクロファイバークロスに液を取り、塗り広げていくだけ。拭き取り不要のスピードコーティング!。撥水性能だけでなく、撥油性にも優れており、耐久・防汚性能は9カ月も持続します。施工後、劣化した被膜に重ね塗りすると、艶・強度が増していきます。石油系溶剤不使用、ノーコンパウンドタイプ。
用途自動車ボディの艶出し、保護用 付属品 マイクロファイバークロス 種別 ガラス系 作業量(目安) 中型車:3~4台分 耐久性 9ヵ月 危険物の類別 非危険物 特性 撥水
1個(250mL)
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

汚れたボディにスプレーして拭くだけ!水を使わず洗車&ツヤ出し。拭き上げが軽いのでコーティング施工車にも安心して使えます。 フッ素樹脂による強力撥水!雨水だけでなく、汚れもはじきます。ツヤ・撥水持続期間は約6ヶ月(メーカー試験による)。 密着性が高く、耐洗浄性にも優れているので洗車機ユーザーにもオススメです。
特性 撥水 危険物の類別 非危険物
1個(400mL)
659 税込725
当日出荷

拭き取り不要のボディ用ガラス系コーティング剤です。 フッ素樹脂配合により、ガラス系コーティングでありながら充分な撥水効果があります。 超微粒子ナノパウダーが塗装表面のキズを埋め、クリアで高光沢なツヤを出します。 反応性レジン、特殊シリコーンオイル、超微粒ナノパウダーが硬い固体状被膜を形成します。 反応性レジンは鉛筆硬度でHレベルに硬化します。(実車塗装と同レベルの硬さ) 硬質被膜が水アカ(黒ずみ)の固着を防止し、防汚性が著しく向上します。 被膜持続性は12ヶ月持続します。(JISK-2396 ウェザーメーターを用いた耐候性促進試験結果)
対応ボディー色 全塗装色車対応 特性 撥水、傷消し 付属品 鏡面仕上げマイクロファイバークロス(約35×35cm) 成分 反応性シリコーン、ナノパウダー、フッ素樹脂 使用方法 ボディに塗り広げるだけで完成!。1.ボディにスプレーする。2.使用量目安 2~3プッシュで40×40cm。3.クロスで塗り広げる 種別 フッ素系 作業量(目安) 中型車約5台分 耐久性 12ヵ月 危険物の類別 非危険物
1本(200mL)
2,698 税込2,968
当日出荷

1度で2度塗り以上の艶に仕上がる、塗り込みタイプの丸缶固形ワックスです。 従来の丸缶ワックスと違い、塗り込み後の乾燥+ふき取りが不要だから作業時間が大幅に短縮でき、スピーディーに仕上げることができます。 天然のカルナバロウを精製し、厳選された中から最高品質カルナバロウのみを100%贅沢に配合し、かつてない深く濃い艶を実現しました。さらに、ガラス系ポリマーがシャープで透明感あふれる輝きを与えます。またUV吸収剤配合により、紫外線によるダメージからボディー・ワックス被膜を守ります。 きわだった艶と、最上級の仕上りを体感できるプレミアムワックスです。 全塗装色対応・ノーコンパウンドタイプ(コーティング施工車にも使用できます) ボディー以外にも、ヘッドライトやテールランプカバー・バイザー・メッキ部分に使用できます。
対応ボディー色 全色 特性 耐紫外線 形状 固形 質量(g) 270 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 84×114×114 危険物の類別 指定可燃物 危険物の品名 可燃性固体類 危険物の数量 100g
1個(100g)
2,198 税込2,418
当日出荷

日本車のための日本の気候に適したワックス デリケートな塗装をまもる日本製「木蝋」を配合 カルナバロウとダブル配合で光沢アップ! 雨を強力にはじく防水効果。 塗装を傷めないマイルドなクリーナー効果。 軽い塗り込みと拭き上げを可能にした半ねり。
用途塗装の保護及びつや出し 対応ボディー色 全色 成分 カルナバろう、合成木ろう、ミクロパウダー、石油系溶剤(約45%) 形式 半ねり 塗装色 全色対応 燃性 指定可燃物・可燃性固体類230g 危険物の類別 指定可燃物 危険物の品名 可燃性固体類 危険物の数量 230mL
1個(230g)
549 税込604
当日出荷

新開発・耐久防水樹脂「耐水FSIレジン」が、雨・水・酸性雨をシャットアウト!驚異の撥水&防水機能を発揮。アルカリ性洗剤にも冒されず、かるく洗車10回以上に耐えます。どのタイプもノーコンパウンド。缶底にキズ防止樹脂リングを採用しました。
用途自動車塗膜の保護および艶出し 特性 撥水 危険物の類別 非危険物
1個(300g)
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

汚れたボディにスプレーして拭くだけ!水を使わず手軽にどこでも洗車ができて、固形ワックス並みのツヤ・水ハジキが得られます。 軽い拭き心地でムラになりにくくスッキリとした仕上がり。プロ施工コーティング車にも使えます。撥水耐久約3ヶ月!(メーカー実験による)
特性 撥水 危険物の類別 非危険物
1個(480g)
559 税込615
当日出荷

キズが消えてボディが輝く! 光学レンズ磨き用の超微粒子パウダーが、細かいキズ・洗車キズ、ボディのシミ、水アカ汚れをみるみる消します。 鏡面光沢樹脂により、もう一度新車の輝きがよみがえります。 ノビ、拭き取りが軽いので、ワックスがけが簡単です。 グリップ付スポンジで、手を汚さずにラクに磨けます。
用途自動車塗装の保護及びつやだし 特性 傷消し 危険物の類別 非危険物
1個(250g)
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

超カンタン!防水スプレーWAX 洗車後濡れたままでWAX水拭きと同時にWAXがけが完了! 防水効果2ヶ月
用途自動車外装塗装の保護つや出し。 対応ボディー色 全色 成分 シリコーンポリマー(ノーコンパウンド) 危険物の類別 非危険物
1本(450mL)
1,298 税込1,428
当日出荷

超微粒子セラミックパウダー配合でしっかりキズを消し、鏡面光沢仕上げ!。作業がラクなふき取り不要タイプ。
用途塗装の保護及びつや出し 特性 傷消し 付属品 スポンジ 成分 合成ろう、カルナバロウ、シリコーン、石油系溶剤(約53%)、ミクロパウダー 形状 半ねり 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 120×82×120 危険物の類別 指定可燃物 危険物の品名 可燃性固体類 危険物の数量 180mL
1個(180g)
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

最上質のプライムイエローカルナバを贅沢に使用し、素晴らしい艶を実現します。特に濃色車にオススメのカルナバワックスです。ともに伸びよくうすく塗り込め、なでるように軽々と拭き取れます。
対応ボディー色 全色 形状 固形 危険物の類別 非危険物
1個(140g)
1,898 税込2,088
当日出荷

落ちないとあきらめていた、しつこい雨ジミを除去して、同時にコートもできる黒色系専用のクリーナー&コーティング剤です。 新配合のクリーナー成分により、驚くほど簡単に雨ジミ汚れをスッキリ落とします。また、劣化したコーティング・ワックス被膜や・水アカ・虫汚れもまとめて除去してボディーをリフレッシュさせます。同時に、ガラス系成分配合により一度でコーティングまででき、美しい鏡のような新車時の深い黒ツヤに仕上ります。さらに、紫外線吸収剤配合により炎天下での紫外線によるボディーへのダメージを軽減。 仕上りと手軽さにこだわり、一度の作業で黒色の美しいツヤを実現させる新発想のガラス系コーティング剤です。
対応ボディー色 特性 防汚、耐紫外線 付属品 ペフ付きスポンジ×1/マイクロファイバークロス×1 作業量(目安) 普通車2~3台分 危険物の類別 非危険物
1本(250mL)
2,198 税込2,418
当日出荷

洗車後の濡れたボディにスプレーし、拭き上げるだけで、かんたんにワックスがけができます。 ガラスとボディに使用でき、強力な撥水効果が得られます。 オールカラー用なので全ての車色に使用できます。
対応ボディー色 全色 特性 撥水 危険物の類別 非危険物 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本(500mL)
539 税込593
当日出荷

丸缶WAX最高レベル! 圧倒的な低傾斜での滑落角を実現! 。高撥水成分HC-Rと滑水促進成分Si-W配合でボディに水滴をよせつけない撥水性を実現。Gガード固形は驚異の滑落角10度以下! 。最大の特徴は【流動撥水】 ※流動撥水:シャワーが止まっても小さな水滴がボディに留まっていられずに動き続ける状態。ガラス系成分(ナノガラスパウダー)とWAXのハイブリッド効果で6ヶ月以上の耐久性を実現、洗車機連続10回以上の撥水性を持続。非常に軽い拭き取り感で作業がラク! 1台ワックスがけしても疲れない! 。全塗装色対応、ノーコンパウンド。
用途塗装の保護及びつや出し 対応ボディー色 全塗装色 付属品 スポンジ 成分 石油系溶剤、合成ロウ、シリコーン、ガラス系ナノパウダー タイプ 固形 容量(g) 180 危険物の類別 非危険物
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

洗車後(濡れたまま)直接車のボディーへスプレーし拭きあげるだけで、キズが付きにくい堅いガラス膜(コーティング)を形成し、深い光沢がでます。 使えば使うほどにガラス成分がボディーを覆うのでより艶が出ます。 また手がかからなくなり、キズ・ホコリ・汚れがつきにくくなります。 ボディー以外にも窓ガラスやヘッドライト、ホイール、ダッシュボードにご使用頂けます。
特性 耐傷、防汚 適合 全色対応 種類 液体 作業量(目安) 普通・中型車3~4台分 危険物の類別 非危険物 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質安全性参考資料 (0.2MB)
1本(300mL)
1,598 税込1,758
当日出荷